全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)
仕様サイドハンドルタイプ
ブレーキ有り
質量(kg)24.1
色黒
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)300
キャスターΦ130 自在・固定キャスター各2個
床面高さ(mm)217
荷台寸法(mm)906×616
ハンドル高さ(mm)888
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
自重(kg)24.1
材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
関連キーワード