31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。
タイプ標準固定ハンドル キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
1台
679,800 税込747,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター。 狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。 過負荷防止バルブ付き。 フォーク巾を簡単に調整できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ標準 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)700 フォーク最低高さA(mm)72 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 外形寸法(全長)L(mm)1120 外形寸法(全幅)M(mm)550 荷重中心距離 (L.C)(mm)350
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター 狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 フォーク巾を簡単に調整できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ標準
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
639,800 税込703,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。
タイプジャバラ付固定ハンドル キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
229,800 税込252,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
タイプ低床 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
1台
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
タイプ押しハンドル無し キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
67,980 税込74,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 折り畳みハンドル仕様。
タイプ折畳 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。
タイプ高揚程 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バッテリー仕様の低価格品・高機能を実現。小物の運搬に便利な1台です。 ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。 ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプ標準 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク最低高さA(mm)71 外形寸法(全長)L(mm)1020 外形寸法(全幅)M(mm)550
1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。 45°度毎にストッパーが、かかります。 ロック解除レバーでロック解除。
タイプローラーコンベア キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 ローラー径(Φmm)38 ローラーピッチ(mm)55
1台
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイド手長側 ハンドル式:自由車輪/固定車輪の組み合わせで移動タイプは3種類。
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれフォークタイプとして使用できます。 ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。 ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプテーブル モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 外形寸法(全長)L(mm)1040 外形寸法(全幅)M(mm)550
1台
519,800 税込571,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 最低高を50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。 ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。 ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプ低床 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク最低高さA(mm)50 フォーク最高高さB(mm)1180 外形寸法(全長)L(mm)1020 外形寸法(全幅)M(mm)550 外形寸法(全高)N(mm)1501 ストロークST(mm)1130 荷重中心距離 (L.C)(mm)300
1台
549,800 税込604,780
21日以内出荷

折り畳める便利な軽量ミニタイプ。 オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク。 商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
タイプ折畳ハンドルアルミ製 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 テーブルロングタイプ。
タイプロング キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 テーブル高さH~H1(mm)380~1360
1台
439,800 税込483,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。 装備されたストッパーが落下を未然に防止します。
タイプローラーコンベア キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
189,800 税込208,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプテーブル テーブル高さ(mm)58 モーター出力(kW)0.7 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720 モーター電圧(V)DC12 外形寸法(全長)L(mm)1231 荷重中心距離 (L.C)(mm)350
1台
639,800 税込703,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプテーブル テーブル高さ(mm)58 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720 外形寸法(全長)L(mm)1231 外形寸法(全幅)M(mm)655 荷重中心距離 (L.C)(mm)350
1台
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)70 フォーク最高高さB(mm)2800 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 外形寸法(全長)L(mm)1070 外形寸法(全幅)M(mm)670 外形寸法(全高)N(mm)1832 ストロークST(mm)2730
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)800 フォーク最低高さA(mm)77 フォーク最高高さB(mm)2200 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F~G(mm)218~825 外形寸法(全長)L(mm)1419 外形寸法(全幅)M(mm)846 外形寸法(全高)N(mm)1690 ストロークST(mm)2123
1台
949,800 税込1,044,780
21日以内出荷

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)70 フォーク最高高さB(mm)2200 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 外形寸法(全長)L(mm)1070 外形寸法(全幅)M(mm)670 外形寸法(全高)N(mm)1532 ストロークST(mm)2130
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷

固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。 最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ低床 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)40 フォークスライド外幅F~G(mm)215~578 外形寸法(全幅)M(mm)655 外形寸法(全高)N(mm)1901
1台
689,800 税込758,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 過負荷防止バルブ付き。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプテーブル テーブル高さ(mm)41 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620 外形寸法(全長)L(mm)1040 外形寸法(全幅)M(mm)550 荷重中心距離 (L.C)(mm)300
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)800 フォーク最低高さA(mm)77 フォーク最高高さB(mm)2800 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F~G(mm)218~825 外形寸法(全長)L(mm)1419 外形寸法(全幅)M(mm)846 外形寸法(全高)N(mm)1990 ストロークST(mm)2723
1台
999,800 税込1,099,780
21日以内出荷

車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
639,800 税込703,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプビッグ フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フォークの高さを下げたタイプ。 狭い隙間に便利です。 過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ低床 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)50 フォーク最高高さB(mm)1180 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 外形寸法(全長)L(mm)1020 外形寸法(全幅)M(mm)550 外形寸法(全高)N(mm)1501 ストロークST(mm)1130 荷重中心距離 (L.C)(mm)300
1台
229,800 税込252,780
21日以内出荷

フォークの高さを下げたタイプ。狭い隙間に便利です。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ低床 フォーク幅D(mm)100 フォーク最低高さA(mm)50 フォーク厚さE(mm)40 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚巾がワイドだから1100×100の両面パレットも快適に運搬搬出出来ます。 直接、地面に置けなかった欠点を解消しました。 脚もフォークを延長し、脚巾が広いので大きな荷物を載せても安定します。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み油圧式。 マストとフォークには高張力鋼板を使った強靭軽量設計。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ脚巾広 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)1000 フォーク最低高さA(mm)80 フォーク最高高さB(mm)1500 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F~G(mm)218~581 外形寸法(全長)L(mm)1515 外形寸法(全高)N(mm)1958 ストロークST(mm)1420 荷重中心距離 (L.C)(mm)550
1台
479,800 税込527,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)