4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ 取付高(mm)1700~2500 長さ(m)動力線:6.5 電源AC100V 50/60HZ 3A アーム寸法(mm)1695(旋回部)、1244(リフト部) 組立寸法(mm)3700 動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付 上昇時間(秒)24 下降時間(秒)24 操作方法2点押釦式(マイコン内蔵) リフト量(mm)1100 自重(kg)65 昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ 取付高(mm)1700~2500 長さ(m)動力線:6.5 電源AC100V 50/60HZ 3A アーム寸法(mm)1095(旋回部)、1244(リフト部) 組立寸法(mm)3100 動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付 上昇時間(秒)24 下降時間(秒)24 操作方法2点押釦式(マイコン内蔵) リフト量(mm)1100 自重(kg)59 昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ 取付高(mm)1700~2500 長さ(m)動力線:6.5 電源AC100V 50/60HZ 3A アーム寸法(mm)495(旋回部)、1244(リフト部) 組立寸法(mm)2500 動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付 上昇時間(秒)24 下降時間(秒)24 操作方法2点押釦式(マイコン内蔵) リフト量(mm)1100 自重(kg)53 昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。 リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。 従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。 また、面倒なブラシの交換も必要ありません。
昇降方式電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ) 最大荷重(kg)50 上昇時間(秒)24 下降時間(秒)24 動力ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付 電源AC100V 50/60Hz 3A 操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
1本
249,800 税込274,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 動力線