「昇降 台 電動」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。
簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプテーブル
テーブル高さ(mm)58
モーター出力(kW)0.7
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720
モーター電圧(V)DC12
外形寸法(全長)L(mm)1231
荷重中心距離 (L.C)(mm)350
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク最低高さA(mm)70
フォーク最高高さB(mm)2800
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
外形寸法(全長)L(mm)1070
外形寸法(全幅)M(mm)670
外形寸法(全高)N(mm)1832
ストロークST(mm)2730
1台
¥699,800
税込¥769,780
21日以内出荷
車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク長さC(mm)800
フォーク最低高さA(mm)77
フォーク最高高さB(mm)2800
フォーク厚さE(mm)55
フォークスライド外幅F~G(mm)218~825
外形寸法(全長)L(mm)1419
外形寸法(全幅)M(mm)846
外形寸法(全高)N(mm)1990
ストロークST(mm)2723
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク長さC(mm)800
フォーク最低高さA(mm)77
フォーク最高高さB(mm)2200
フォーク厚さE(mm)55
フォークスライド外幅F~G(mm)218~825
外形寸法(全長)L(mm)1419
外形寸法(全幅)M(mm)846
外形寸法(全高)N(mm)1690
ストロークST(mm)2123
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク最低高さA(mm)70
フォーク最高高さB(mm)2200
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
外形寸法(全長)L(mm)1070
外形寸法(全幅)M(mm)670
外形寸法(全高)N(mm)1532
ストロークST(mm)2130
1台
¥699,800
税込¥769,780
21日以内出荷
固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。
最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ低床
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)40
フォークスライド外幅F~G(mm)215~578
外形寸法(全幅)M(mm)655
外形寸法(全高)N(mm)1901
省スペースで薄さを兼ね備えた場所を選ばないタイプ。
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)。
電源(V)単相100
モーター出力(kW)0.07
使用頻度30(回/時)
昇降時間(秒)10
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ電動油圧式
出力(kW)0.4
電源(V)三相/AC200
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)1700~2500
長さ(m)動力線:6.5
電源AC100V 50/60HZ 3A
アーム寸法(mm)1695(旋回部)、1244(リフト部)
組立寸法(mm)3700
動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付
上昇時間(秒)24
下降時間(秒)24
操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
リフト量(mm)1100
自重(kg)65
昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)1700~2500
長さ(m)動力線:6.5
電源AC100V 50/60HZ 3A
アーム寸法(mm)1095(旋回部)、1244(リフト部)
組立寸法(mm)3100
動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付
上昇時間(秒)24
下降時間(秒)24
操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
リフト量(mm)1100
自重(kg)59
昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)1700~2500
長さ(m)動力線:6.5
電源AC100V 50/60HZ 3A
アーム寸法(mm)495(旋回部)、1244(リフト部)
組立寸法(mm)2500
動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付
上昇時間(秒)24
下降時間(秒)24
操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
リフト量(mm)1100
自重(kg)53
昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
関連キーワード