カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Feeltek
  • JAPANNEXT(69)
  • StarTech.com(19)
  • BenQ(ベンキュー)(18)
  • ASUS(エイスース)(8)
  • LIVA(4)
  • MSI(エムエスアイ)(3)
  • ATEN(3)
  • j5 create(3)
  • AOC(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ドウシシャ(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • ASROCK(1)
  • 音光(1)
  • REGZA(1)
  • Maxtang(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp2hdmi2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16in1 USB-Cゲーミングドッキングステーション Feeltek16in1 USB-CゲーミングドッキングステーションFeeltek
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
USB3.1(Gen1)入力対応のドッキングステーションを使用することで、3台のモニターすべてにデスクトップ画面を拡張または複製することができます。HDMIは最大解像度8K@30Hzをサポート、作業効率を大幅に向上させます。USB-C PD 100W出力は、USB-C PDポートを備えたノートパソコン/タブレット、またはスマートフォンに対応しています。傷のつきにくい表面、底面の滑り止めゴム足で安定した設置が可能です。
仕様●DP:8K@30Hz Max●PD:20V5A 100W Max寸法(mm)幅105×奥行130×高さ50質量(g)620±5出力SD x1, TF x1, USB 2.0 x4, USB 3.0 x2, USB-C 3.1 Gen1 x1PD x1, DP x1, HDMI x2, Audio x1,RJ45 x1入力USB3.1Gen1 5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1/2:8K@30Hz Maxイーサネット対応10/100/1000Mbpsオーディオ3.5mmミニジャックUSB2.0:480Mbps、3.0、USB3.1Gen1:5Gbps
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ