4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-701。〇業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇3段階の強さ設定可能。〇5モードの磨きコースを搭載。〇完全防水 IPX7。〇歯ブラシ3本付属。〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)1.8 本体寸法(mm)235×25×25 使用時間(分)約600 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1200 運転モード5種類 防水性IPX7 振動数(回/min-1)38000
1個
6,600 税込7,260
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-801。〇高性能モーター搭載により、業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇完全防水 IPX7。〇歯ブラシ3本付属。〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)1.8 本体寸法(mm)243×31×31 使用時間(分)約160以上 充電時間(時間)約3~5 バッテリー容量(mAh)600 運転モードClean、Polish、Milder、White、Mascare 防水性IPX7 振動数(回/min-1)38000
1個
7,700 税込8,470
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-850。〇高性能モーター搭載により、業界最高クラスの振動数 44,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇4モードの磨きコースを搭載。〇2分毎のスマートタイマーを搭載。〇完全防水 IPX7。〇デュポン社製ソフト歯ブラシ3本付属。〇ワイヤレスで簡単に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)2 本体寸法(mm)249×24×24 使用時間(分)約120以上 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)600 運転モードClean、Milder、White、Mascare 防水性IPX7 振動数(回/min-1)[Clean]37,000、[Milder]28,000、[White]28,000~44,000、[Mascare]29,000
1個
8,800 税込9,680
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-880。〇磁気浮上式モーター採用により、業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇2分毎のスマートタイマーを搭載。〇完全防水 IPX7。〇デュポン社製ソフト歯ブラシ3本付属。〇充電スタンドで簡単に充電できる、タッチ充電スタンド付き
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)2 本体寸法(mm)246×29×29 使用時間(分)約180以上 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)1,200 運転モードCLEAN、WHITE、REFRESH、GUM CARE、POLISH 防水性IPX7 振動数(回/min-1)[CLEAN]38,000、[WHITE]35,000、[REFRESH]34,000、[GUM CARE]32,000、[POLISH]33,000
1個
9,900 税込10,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)