エアクッション内蔵でスムーズな昇降を実現し、自動開閉システム機構により設置も撤収もわずか数秒で完了する革新的なライトスタンドです。エアクッション機構で安全・スムーズな昇降を実現しながら、よりコンパクトで取り回しやすいサイズ感を追求しました。また、軽量ながら高い耐久性を備え、機動力を重視するフォトグラファーやビデオグラファーの現場を強力にサポートします。ストレスフリーな操作性と省スペース設計で、スタジオからロケ撮影まで幅広く活躍する新しい定番スタンドです。≪主な特長≫。・エアクッション機構で安全・スムーズな昇降を実現。・自動折りたたみ機能により、設置・撤収も瞬時に完了。・最大高さ185cmながら収納時はわずか60cmに収まり、持ち運びも快適。・ライトスタンドの底面への損傷を防ぐゴムパッドを装備。・アルミニウム構造
セット内容Saldo 185A Light Stand 本体、取扱説明書
形状オスダボ 1/4"ネジ
質量(kg)(約)1.45
直径(Φmm)チューブ:16、19、22.5、26
高さ(mm)格納:600
耐荷重(kg)(約)5
最低高さ(mm)630
全伸(mm)高:1850
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
Saldo 62 Light Standは、全伸高620mmのコンパクトなライトスタンドです。最低高410mmでバックライトや商品撮影など、低い位置でのライティングに最適です。脚部を分離してコンパクトに格納でき、持ち運びに便利です。
仕様●全伸高(mm):620
セット内容Saldo 62 Light Stand 本体、取扱説明書
質量(kg)約0.9
耐荷重(kg)約1.5
ねじ規格オスダボ1/4"
収納寸法・長さ(mm)365
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
PX 200W Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。≪主な特長≫。堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用。ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工
仕様●全伸高(mm):2000
セット内容PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書
質量(kg)約1
耐荷重(kg)約5
ねじ規格オスダボ1/4"
収納寸法・長さ(mm)700
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
Saldo 280 Air Cushion Light Standは、全伸高2800mmのライトスタンドです。エアクッション設計により、指や機材を保護できます。また、反転式のダボにより拡張性が高まります。
仕様●全伸高(mm):2800
セット内容Saldo 280 Air Cushion Light Stand 本体、取扱説明書
質量(kg)約1.95
耐荷重(kg)約5
ねじ規格1/4"、3/8"反転式
収納寸法・長さ(mm)960
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
Saldo 395 Studio Boom Light Standは、全伸高3950mmのブームライトスタンドです。傾斜可能なブームにLEDライトなどを付け、俯瞰的なライティングが可能となります。
仕様●全伸高(mm):3950
セット内容Saldo Studio Boom Light Stand 本体、サンドバッグ(3kg用)、取扱説明書
質量(kg)約3
耐荷重(kg)約8
ねじ規格1/4"、3/8"反転式
収納寸法・長さ(mm)1140
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Padat 300 Compact Light Standは、収納時にライトスタンド同士を連結させることが可能で、スペースを確保しやすくするだけでなく、持ち運びも容易で屋外撮影に最適です。 。≪主な特長≫。全伸高3m。折り畳むと全体がフラットになる構造。Padat 300 Compact Light Stand同士を連結させることが可能。エアクッション設計で機材や指を保護
仕様●全伸高(mm):3000●脚チューブ直径(mm):29.5、26、22.5、19
セット内容Padat 300 Compact Light Stand 本体、取扱説明書
質量(kg)約2.1
耐荷重(kg)約5
収納時寸法(mm)880×80×70
収納寸法・長さ(mm)880
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Standは自動折りたたみ式で、センターポールを地面に設置しそのまま置くだけで脚が開脚。引き上げれば自動的に折りたたむ設計で、片手で簡単に操作することが可能なライトスタンドです。セッティング時のスタンド損傷を防止する為、センターポール底部にはゴムパッドを装備。また、急な機材の落下を防止するエアクッション機構も搭載しています。
仕様●全伸高(mm):2450
セット内容Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand 本体
質量(kg)約1.82
耐荷重(kg)約5
ねじ規格オスダボ1/4"
最低高さ(mm)780
収納寸法・長さ(mm)770
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
PX 200 Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。≪主な特長≫。堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用。ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工
仕様●全伸高(mm):2000
セット内容PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書
質量(kg)約1
耐荷重(kg)約5
ねじ規格オスダボ1/4"
収納寸法・長さ(mm)700
1個
¥7,098
税込¥7,808
9日以内出荷
Nuada S3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 。単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada S3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド取付アダプター×2、ライトスタンド(180cm)×2、キャリーバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約376×266×25
質量(g)(本体のみ約1170
最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W
出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)
発光面(mm)約347×237
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
Nuada R3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・最薄部12mmのコンパクト設計。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada R3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド(220cm)×2、ケース、取扱説明書
寸法(mm)約430×433×42
質量(g)(バッテリー含まず)約1995
最大出力(W)50
出力電圧(V)AC/DCアダプター:AC100-240/15
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:約95
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fシリーズ ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)272(Cool:136+Warm:136)
発光面(mm)直径Φ328
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
216個の5600KクールカラーLEDと216個の3200KウォームカラーLEDのリングライト、Nuada Ring60 LED Light。19インチ(49cm)のリングデザインで、写真撮影、ビデオ撮影、メイクアップアーティスト、ライブストリーム撮影、スマートフォンコンテンツ作成に最適なLEDライトです。 同梱のカメラブラケットやスマートフォンクリップを取り付ける5つのコールドシューマウントがあり、背面パネルにはスマートフォンやカメラに電力を供給できるUSB出力ポートも搭載しています。また、軽量で折り畳み可能なライトスタンドと、旅行や現場でのセットアップを容易にするキャリーバッグが付属しています。≪主な特長≫。48Wの光を放つソフトライト設計。優れた演色性で、95以上の演色評価数(CRI)。前面からも背面からも簡単に輝度と色温度を制御。スマートフォン等を充電可能なUSB 5V2A出力ポートを搭載。バッテリーとACアダプターの両モードに対応。スマートフォン、マイク等を取り付け可能な5つのコールドシューマウント。YouTuber/ライブストリーミングに最適なカメラブラケットが付属
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:95+●対応バッテリー:NP-Fシリーズバッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):NP-F970×2:85●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @1m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):487×52
セット内容Nuada Ring 60 LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、カメラブラケット、スマートフォンクリップ、ACアダプター、AC電源ケーブル、キャリングバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約487×575×47
質量(g)約1255
最大出力(W)60(USB 5V 2A出力込)
色温度(K)3200-5600
LED使用数(個)432(Cool:216+Warm:216)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
RGBフルカラー&バイカラー搭載のKali50Ra RGB LED Light 本体2灯・ライトスタンド2本・ACアダプター2個・ケースをセットにしたTwinキット。Kali50Raはフォトグラファーとビデオグラファーのニーズに応える高性能で多機能なLEDライトです。コンパクトながら強力な光量と優れた色再現性を実現し、様々な撮影シーンで活躍します。RGBフルカラーとバイカラーの両機能を搭載した高性能LEDライト2灯セットならではの本格的なライティングで、様々な撮影ニーズに応えます。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・色相・彩度の調整に加え、グリーン/マゼンタ軸の微調整も可能。・AC電源とバッテリーの両対応で、スタジオからロケーションまで幅広く活用できる。・付属のバーンドアで光の方向性や範囲を自在にコントロール
付属品Kali50Ra RGB LED Light×2、ライトスタンド(180cm)×2、ACアダプター×2台、ACプラグアダプター×2、専用キャリーバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約274×64×259
質量(g)約1160(ライト本体のみ)
最大出力(W)50
平均演色評価数CRI:95+、TLCI:96+
色温度(K)2500-8500
照度(Lux)最大1500@1m
色相RGBカラー0-360°全色再現
適合バッテリーNP-Fバッテリー(※別売)/バッテリー持続時間:NP-F970×2個 約100分
LED使用数(個)308(Cool:100+Warm:100+RGB108)
交流/直流出力アダプター:AC100-240V/15V
発光面(mm)約217×141
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライト、T200R RGB Tube Light。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。さらに、本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。2500K~9500Kの広範囲な色温度。輝度と色温度の調整が可能。マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応。大容量バッテリーで長時間使用可能。USB-C入力 5V 2A。1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能。21種類のシナリオエフェクト
仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2A USB-C●バッテリー(内蔵):充電式3.7V 5200mAh●バッテリー持続時間(約)(分):115 ※最大出力(9500K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):830 lux @0.5m
セット内容T200R RGB Tube Light 本体、USB-Cケーブル、ミニスタンド、RGBシール、取扱説明書
寸法(mm)約323×36×36
質量(g)約270
最大出力(W)10
色温度(K)2500-9500
充電時間(時間)約4 (5V 2A)
色相RGBカラー0-360°全色再現
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライトを2本同梱したお得なパッケージです。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫。・優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。・2500K~9500Kの広範囲な色温度。・輝度と色温度の調整が可能。・マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応。・大容量バッテリーで長時間使用可能。・USB-C入力 5V 2A。・1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能。・21種類のシナリオエフェクト
仕様CRI:96+
付属品T200R RGB Tube Light 本体×2、USB-Cケーブル×2、ミニスタンド×2、RGBシール×2、取扱説明書
寸法(mm)約323×36×36
質量(g)約270
最大出力(W)10
入力DC5V 2A USB-C
使用時間(分)バッテリー持続:約115 ※最大出力(9500K)時
バッテリー(内蔵)充電式3.7V 5200mAh
色温度(K)2500-9500
充電時間(時間)約4 (5V 2A)
色相RGBカラー0-360°全色再現
明るさ最大照度:830 lux @0.5m(5600K)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
強度の高いリップストップ生地を使用した機材収納バッグ。内部には長さ調節が可能な機材固定ベルトを2ヶ所装備。ポケットが外部に2ヶ所と、内部に1ヶ所あり、ストロボ等のアクセサリー収納に使用できます。また、長さ調節可能なハンドストラップと取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、持ち運びも便利に行えます。長さ調節可能なハンドストラップと取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、持ち運びも便利に行えます。
3つのコールドシューマウント・2つのUSB出力ポート搭載の多目的リングライト。リング型LEDライトで、暖色系のタングステンから寒色系の昼光色までシームレスに動作し、CRI評価96+/TLCI 98+の優れた色再現性を備えています。色温度と輝度は、Phottix LED エコシステム(ECO2)によりIRワイヤレスリモコンで簡単に調整できます。また、3つのチャンネルを使用し一度に複数台数の調光も可能。IRワイヤレスリモコンはBluetoothを内蔵しており、ペアリングしたスマートフォンで写真撮影する際にリモコンでスマートフォンのシャッターを切ることができ、自撮りにも活躍します。さらに、デジタルカメラやスマートフォン、マイクなどのアクセサリーをさまざまな位置に取り付けできる3つのコールドシューマウントを搭載。また、スマートフォン用クリップ付属で、写真、ビデオ、ライブストリーミングなどの様々な撮影方法に対応します。≪主な特長≫。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。Phottix LEDエコシステム(ECO2 IR)IRワイヤレスリモコン。スマートフォンとリモコンをBluetoothで接続し遠隔撮影可能。輝度と色温度の調整をダイヤル・リモコンで簡単操作。3つのコールドシューマウントと2つのUSB出力ポート。最薄部20mmのコンパクト設計
色温度(K)3200-5600
リモコンIRワイヤレスリモコン、リモコン範囲 5m
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada S3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada S3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ライトスタンド取付アダプター、取扱説明書
寸法(mm)約376×266×25
質量(g)(本体のみ)約1170
最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W
出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)
発光面(mm)約347×237
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
関連キーワード