Nuada S3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 。単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada S3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド取付アダプター×2、ライトスタンド(180cm)×2、キャリーバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約376×266×25
質量(g)(本体のみ約1170
最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W
出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)
発光面(mm)約347×237
1個
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
216個の5600KクールカラーLEDと216個の3200KウォームカラーLEDのリングライト、Nuada Ring60 LED Light。19インチ(49cm)のリングデザインで、写真撮影、ビデオ撮影、メイクアップアーティスト、ライブストリーム撮影、スマートフォンコンテンツ作成に最適なLEDライトです。 同梱のカメラブラケットやスマートフォンクリップを取り付ける5つのコールドシューマウントがあり、背面パネルにはスマートフォンやカメラに電力を供給できるUSB出力ポートも搭載しています。また、軽量で折り畳み可能なライトスタンドと、旅行や現場でのセットアップを容易にするキャリーバッグが付属しています。≪主な特長≫。48Wの光を放つソフトライト設計。優れた演色性で、95以上の演色評価数(CRI)。前面からも背面からも簡単に輝度と色温度を制御。スマートフォン等を充電可能なUSB 5V2A出力ポートを搭載。バッテリーとACアダプターの両モードに対応。スマートフォン、マイク等を取り付け可能な5つのコールドシューマウント。YouTuber/ライブストリーミングに最適なカメラブラケットが付属
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:95+●対応バッテリー:NP-Fシリーズバッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):NP-F970×2:85●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @1m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):487×52
セット内容Nuada Ring 60 LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、カメラブラケット、スマートフォンクリップ、ACアダプター、AC電源ケーブル、キャリングバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約487×575×47
質量(g)約1255
最大出力(W)60(USB 5V 2A出力込)
色温度(K)3200-5600
LED使用数(個)432(Cool:216+Warm:216)
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada R3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・最薄部12mmのコンパクト設計。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada R3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ケース、取扱説明書
寸法(mm)約430×433×42
質量(g)(バッテリー含まず)約1995
最大出力(W)50
出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:95
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fシリーズ ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)272(Cool:136+Warm:136)
発光面(mm)直径Φ328
1個
¥60,980
税込¥67,078
6日以内出荷
Nuada R3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・最薄部12mmのコンパクト設計。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada R3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド(220cm)×2、ケース、取扱説明書
寸法(mm)約430×433×42
質量(g)(バッテリー含まず)約1995
最大出力(W)50
出力電圧(V)AC/DCアダプター:AC100-240/15
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:約95
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fシリーズ ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)272(Cool:136+Warm:136)
発光面(mm)直径Φ328
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada C60a Curved LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。Bluetooth機能搭載で、スマートフォンからの各種操作も可能です。 。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・曲面照射角度240°。・AC電源またはバッテリー
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada C60a Curved LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、取扱説明書
寸法(mm)約279×258×65
質量(g)(本体のみ)約1190
最大出力(W)50(±3) 2500K-51W/5500K-53W/8500K-51.3W
出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:100
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-1160 lux @1m(±150 lux)、5500K-1340 lux @1m(±150 lux)、8500K-1270 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)1280 Cool & Warm Dual LED
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada S3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada S3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ライトスタンド取付アダプター、取扱説明書
寸法(mm)約376×266×25
質量(g)(本体のみ)約1170
最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W
出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)
発光面(mm)約347×237
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
関連キーワード