2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phottix(フォティックス)RGB LEDライト M200R RGB LED Light
静止画およびビデオ撮影用のコンパクトで強力なLEDライト、M200R RGB Light。ちらつきのない最新のLEDテクノロジーを使用し、より効率的で耐久性があります。結婚式、インタビュー、ポートレート、ビデオ、マクロ撮影などをスマートフォンまたはカメラで撮影するための新世代のRGBライトです。M180の極薄ボディデザイン(約11.5mm)の継承に加えて、輝度と色温度(3200K-5600K)の調整機能、完全な0-360°の色相と彩度の調整、21種類のプリセットシナリオ効果も備えています。M180のパワーバンク機能を継承し、内蔵の4000mAhバッテリー容量をUSBを介して他のデバイスに接続することで、より多様な活動が可能になります。充電のためにUSBミニ等の変換ケーブルを接続する必要がなくなり、より使いやすくなりました。1/4インチの三脚取り付け穴が2つ用意されており、付属のコールドシューアダプターで縦位置と横位置のどちらでも取り付けることができます。≪主な特長≫。長寿命、低発熱LED。長寿命の内蔵バッテリー。調整可能な明るさと色温度。360°の色相および彩度調整。21種類のプリセットシナリオ効果。他のデバイスを充電するためのモバイルバッテリーとして使用可能
仕様●CRI:96+●DC出力:5V 2A USB●バッテリー(内蔵):3.7V 4000mAh●バッテリー持続時間(約)(分):90 ※最大出力(5600K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120 セット内容M200R RGB Light 本体、USB-C充電ケーブル、コールドシューアダプター、ミニ三脚、ポーチ、ハンドストラップ、RGBカラーメーターシール、取扱説明書 寸法(mm)約151×80×11.5 質量(g)約200 最大出力(W)10 色温度(K)3200-5600 色相RGBカラー0-360°全色再現
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライト、T200R RGB Tube Light。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。さらに、本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。2500K~9500Kの広範囲な色温度。輝度と色温度の調整が可能。マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応。大容量バッテリーで長時間使用可能。USB-C入力 5V 2A。1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能。21種類のシナリオエフェクト
仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2A USB-C●バッテリー(内蔵):充電式3.7V 5200mAh●バッテリー持続時間(約)(分):115 ※最大出力(9500K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):830 lux @0.5m セット内容T200R RGB Tube Light 本体、USB-Cケーブル、ミニスタンド、RGBシール、取扱説明書 寸法(mm)約323×36×36 質量(g)約270 最大出力(W)10 色温度(K)2500-9500 充電時間(時間)約4 (5V 2A) 色相RGBカラー0-360°全色再現
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷