8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かべ紙を貼る下地の継ぎ目部分の補強テープ。新しくかべ紙を貼る時に下地材の継ぎ目部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材 材質グラスファイバー 幅(cm)5 危険物の類別非危険物
1箱(12個)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンキ下地などの塗装下地調整剤。 原液~2割希釈で塗布し、完全乾燥。接着剤やパテに添加することで補強剤になる壁装用ボンド。アクの激しいベニヤ・コンパネ下地に使用する場合は、希釈割合を少なめにするか、又は2度塗りしてください。グルーSなどのでん粉糊との標準混合比率は、でん粉糊(8):パラダイン390クリーン(2)です。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤 材質酢酸ビニル系樹脂 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1箱(1kg×4個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

壁のコーナーに当たる角,出隅部分の補強材。新しくかべ紙を貼る時、または貼り替える時にコーナー部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材 材質塩ビ 長さ(m)50 幅(cm)5 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ウォールボンド工業壁紙施工用パテ ラピード30
かべ紙を貼る下地の凹凸を平滑にするための粉末パテ。パテに水を加えペースト状に練ってから使用します。
用途かべ紙施工用 材質石膏他 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)15~25
1箱(1kg×12個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ウォールボンド工業壁紙施工用 くいさきテープ
壁紙ジョイントの目スキ防止用テープ(糊なし)。下地の補強用テープ。化粧箱は小窓付きなので、 箱に入れたままテープ引き出しが可能。[使用方法]。クロスのジョイントカットした後、直ちにジョイント部がくいさきテープの中央になるように借り置きし、クロスの片側だけを起こす。起こした所へくいさきテープを半分入れる。最初に起こしたクロスを伏せ込み反対側のクロスを起こす。残ったくいさきテープを入れクロスのジョイントを合わせて伏せ込み、ローラーを掛ける。(極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。)
用途壁紙施工用 その他資材 テープ 材質和紙 幅(mm)35 長さ(m)100 危険物の類別非危険物
1箱(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

壁紙貼替え時の下地補修に有効。3kg容器でたっぷり使用可能。
用途合成樹脂エマルション系パテ 材質アクリル系樹脂 内容量(kg)3 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約30
1箱(3kg×6個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

掲示板など裏打紙のない壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)下地側へ塗布する向こう糊接着剤(自動糊付け機使用不可)。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)8(2×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約30~40
1箱(8kg)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

ウォールボンド工業シーラーセットアップ
石膏ボード、ベニヤ/コンパネ、 モルタル、ケイカル板、塗り壁などの吸水性下地調整剤。3倍希釈で塗布し、完全乾燥。ベニヤ/コンパネのアク止め効果あり。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤 材質アクリル系樹脂 内容量(kg)2 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約40~60(3倍希釈=本品1)
1箱(2kg×4本)
18,980 税込20,878
欠品中