かべ紙の上にトリムボーダーかべ紙を重ねて貼る際に使用するトリムボーダーかべ紙専用接着剤。
用途かべ紙施工用
材質澱粉他
内容量(g)350
危険物の類別非危険物
1箱(350g×12個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
100シリーズの基準となり、1番人気・信頼ある接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)18(6×3個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約100~120
1箱(18kg)
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
ビニル壁紙用希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが配合されていない壁紙施工用接着剤。糊の拭き取り良好。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)18
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約150~180 (標準加水量13~14l)
1箱(18kg)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ビニル壁紙用高希釈使用タイプの接着剤。糊溶き・糊の拭き取りなど、作業性をアップさせた壁紙施工用接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)16
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約150~180 (標準加水量16l)
1箱(16kg)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
汚れ防止やカールクセの強い特殊壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションをたっぷり配合し、しっかり貼れる接着剤。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)18(6×3個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約80~120
1箱(18kg)
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
ビニル壁紙用(エコ系壁紙も可能)希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが充分配合され、しっかり仕上がる接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)18
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約150~180(標準加水量13~14l)
1箱(18kg)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
100シリーズでは粘度柔らかめで、作業性がアップした接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)18(6×3個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約100~120
1箱(18kg)
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
100シリーズでは粘度固めで、納まりにより安心感がある接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)18(6×3個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約100~120
1箱(18kg)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
掲示板など裏打紙のない壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)下地側へ塗布する向こう糊接着剤(自動糊付け機使用不可)。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)8(2×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約30~40
1箱(8kg)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
練り置きが可能のためムダがない、乾燥硬化型の上塗用パテ。ヘラ滑り抜群で、強固な接着力のパテ。施工可能面積:約300~400m2(混水量1袋に対し水2.0~2.2L)
用途壁紙施工用接着剤
色白
内容量(kg)8
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約300~400(混水量1袋に対し水2.0~2.2l)
1箱(8kg)
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間60分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)16(4×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
1箱(16kg)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)16(4×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約200~300(混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
1箱(16kg)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
オールラウンドな上塗用パテ。接着力も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2(混水量1袋に対し水1.9~2.1L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)12(3×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約300~400(混水量1袋に対し水1.9~2.1l)
1箱(12kg)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
付着力No.1の上塗用パテ。ヘラ切れも伸びも良好。高次元でバランスが良いパテ。可使時間60分タイプ。施工可能面積:約300~400m2 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)16(4×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約300~400 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4l)
1箱(16kg)
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
楽に塗れる上下兼用パテ。サンダーも掛けやすく作業性良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)12(3×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1l )
1箱(12kg)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
付着力No.1の上塗用パテ。ヘラ切れも伸びも良好。高次元でバランスが良いパテ。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)16(4×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約300~400 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4l)
1箱(16kg)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
すぐ固まる30分速硬タイプの上下兼用パテ。ヤセが少なく、壁紙の付きが良い。施工可能面積:約100~150m2 (混水量1袋に対し 水2.0~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)6(3×2個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約100~150 (混水量1袋に対し 水2.0~2.1l )
1箱(6kg)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
強力な接着と微弾性でクラックの発生を抑制する下塗用パテ。可使時間60分タイプ施工可能面積:約100m2(混水量1袋に対し水1.0~1.1L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)5(2.5×2個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約100(混水量1袋に対し水1.0~1.1l)
1箱(5kg)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
壁のコーナーに当たる角,出隅部分の補強材。新しくかべ紙を貼る時、または貼り替える時にコーナー部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材
材質塩ビ
長さ(m)50
幅(cm)5
危険物の類別非危険物
1箱(5個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
壁紙ジョイントの目スキ防止用テープ(糊なし)。下地の補強用テープ。化粧箱は小窓付きなので、 箱に入れたままテープ引き出しが可能。[使用方法]。クロスのジョイントカットした後、直ちにジョイント部がくいさきテープの中央になるように借り置きし、クロスの片側だけを起こす。起こした所へくいさきテープを半分入れる。最初に起こしたクロスを伏せ込み反対側のクロスを起こす。残ったくいさきテープを入れクロスのジョイントを合わせて伏せ込み、ローラーを掛ける。(極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。)
用途壁紙施工用 その他資材 テープ
材質和紙
幅(mm)35
長さ(m)100
危険物の類別非危険物
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
かべ紙を貼る下地の凹凸を平滑にするための粉末パテ。パテに水を加えペースト状に練ってから使用します。
用途かべ紙施工用
材質石膏他
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)15~25
1箱(1kg×12個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
壁に開いた「穴」を塞ぐ補修用パッチ。こんな時に「家具をぶつけて開いた穴」「エアコンのダクト穴」「コンセント取付け位置変更の余計な穴」の補修用として。金属プレート付きで、強固に「穴」を補修します。パッチサイズを3種類用意しています。壁の「穴」の大きさに合わせ金属プレートが「穴」を塞げる様なパッチサイズを選び貼ります。パテを塗り付けパッチ部分の段差をなくす様に平滑にします。その後にかべ紙を貼ったり、塗料を塗り仕上げます。
用途かべ紙施工用補修材
材質アルミ
危険物の類別非危険物
反応硬化型パテ専用の硬化促進剤。少量のパテ(盛り板分)に振りかけ良く練る → 硬化時間短縮。
用途壁紙施工用 粉末パテ (特殊パテ) (添加剤)
材質無機質塩類
内容量(g)300
危険物の類別非危険物
1箱(300g×12個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
壁紙貼替え時の下地補修に有効。3kg容器でたっぷり使用可能。
用途合成樹脂エマルション系パテ
材質アクリル系樹脂
内容量(kg)3
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約30
1箱(3kg×6個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
かべ紙を貼る下地の継ぎ目部分の補強テープ。新しくかべ紙を貼る時に下地材の継ぎ目部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材
材質グラスファイバー
幅(cm)5
危険物の類別非危険物
ペンキ下地などの塗装下地調整剤。 原液~2割希釈で塗布し、完全乾燥。接着剤やパテに添加することで補強剤になる壁装用ボンド。アクの激しいベニヤ・コンパネ下地に使用する場合は、希釈割合を少なめにするか、又は2度塗りしてください。グルーSなどのでん粉糊との標準混合比率は、でん粉糊(8):パラダイン390クリーン(2)です。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤
材質酢酸ビニル系樹脂
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1箱(1kg×4個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
かべ紙を新しく貼ったり、かべ紙を貼り替えする時に使用する、かべ紙専用接着剤。原液使用タイプで取り扱いも容易です。施工可能なかべ紙の種類が豊富。しっかりと接着できます。
用途かべ紙施工用
材質澱粉他
危険物の類別非危険物
粘着式だから、簡単に作業出来ます。穴埋めやヒビ割れ補修が簡単に出来ます。またボードを強化する目的で,ボードとボードの継ぎ目部分に使用することできます。
用途ボードの穴、ヒビ割れの補修用テープ
材質ガラス繊維素材、水性アクリル樹脂
色白
長さ(m)10
幅(cm)5
危険物の類別非危険物
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
石膏ボード、ベニヤ/コンパネ、 モルタル、ケイカル板、塗り壁などの吸水性下地調整剤。3倍希釈で塗布し、完全乾燥。ベニヤ/コンパネのアク止め効果あり。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤
材質アクリル系樹脂
内容量(kg)2
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約40~60(3倍希釈=本品1)
1箱(2kg×4本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード