29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル壁紙用(エコ系壁紙も可能)希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが充分配合され、しっかり仕上がる接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150~180(標準加水量13~14l)
1箱(18kg)
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かべ紙の上にトリムボーダーかべ紙を重ねて貼る際に使用するトリムボーダーかべ紙専用接着剤。
用途かべ紙施工用 材質澱粉他 内容量(g)350 危険物の類別非危険物
1箱(350g×12個)
7,898 税込8,688
3日以内出荷

ビニル壁紙用高希釈使用タイプの接着剤。糊溶き・糊の拭き取りなど、作業性をアップさせた壁紙施工用接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)16 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150~180 (標準加水量16l)
1箱(16kg)
5,298 税込5,828
3日以内出荷

ビニル壁紙用希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが配合されていない壁紙施工用接着剤。糊の拭き取り良好。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150~180 (標準加水量13~14l)
1箱(18kg)
5,298 税込5,828
3日以内出荷

掲示板など裏打紙のない壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)下地側へ塗布する向こう糊接着剤(自動糊付け機使用不可)。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)8(2×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約30~40
1箱(8kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

汚れ防止やカールクセの強い特殊壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションをたっぷり配合し、しっかり貼れる接着剤。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18(6×3個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約80~120
1箱(18kg)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

100シリーズの基準となり、1番人気・信頼ある接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18(6×3個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約100~120
1箱(18kg)
5,998 税込6,598
9日以内出荷

100シリーズでは粘度柔らかめで、作業性がアップした接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18(6×3個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約100~120
1箱(18kg)
5,998 税込6,598
9日以内出荷

100シリーズでは粘度固めで、納まりにより安心感がある接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18(6×3個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約100~120
1箱(18kg)
5,998 税込6,598
9日以内出荷

かべ紙を貼る下地の継ぎ目部分の補強テープ。新しくかべ紙を貼る時に下地材の継ぎ目部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材 材質グラスファイバー 幅(cm)5 危険物の類別非危険物
1箱(12個)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンキ下地などの塗装下地調整剤。 原液~2割希釈で塗布し、完全乾燥。接着剤やパテに添加することで補強剤になる壁装用ボンド。アクの激しいベニヤ・コンパネ下地に使用する場合は、希釈割合を少なめにするか、又は2度塗りしてください。グルーSなどのでん粉糊との標準混合比率は、でん粉糊(8):パラダイン390クリーン(2)です。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤 材質酢酸ビニル系樹脂 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1箱(1kg×4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

強力な接着と微弾性でクラックの発生を抑制する下塗用パテ。可使時間60分タイプ施工可能面積:約100m2(混水量1袋に対し水1.0~1.1L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)5(2.5×2個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約100(混水量1袋に対し水1.0~1.1l)
1箱(5kg)
7,198 税込7,918
3日以内出荷

反応硬化型パテ専用の硬化促進剤。少量のパテ(盛り板分)に振りかけ良く練る → 硬化時間短縮。
用途壁紙施工用 粉末パテ (特殊パテ) (添加剤) 材質無機質塩類 内容量(g)300 危険物の類別非危険物
1箱(300g×12個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

壁紙貼替え時の下地補修に有効。3kg容器でたっぷり使用可能。
用途合成樹脂エマルション系パテ 材質アクリル系樹脂 内容量(kg)3 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約30
1箱(3kg×6個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

壁のコーナーに当たる角,出隅部分の補強材。新しくかべ紙を貼る時、または貼り替える時にコーナー部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材 材質塩ビ 長さ(m)50 幅(cm)5 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ウォールボンド工業壁紙施工用 くいさきテープ
壁紙ジョイントの目スキ防止用テープ(糊なし)。下地の補強用テープ。化粧箱は小窓付きなので、 箱に入れたままテープ引き出しが可能。[使用方法]。クロスのジョイントカットした後、直ちにジョイント部がくいさきテープの中央になるように借り置きし、クロスの片側だけを起こす。起こした所へくいさきテープを半分入れる。最初に起こしたクロスを伏せ込み反対側のクロスを起こす。残ったくいさきテープを入れクロスのジョイントを合わせて伏せ込み、ローラーを掛ける。(極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。)
用途壁紙施工用 その他資材 テープ 材質和紙 幅(mm)35 長さ(m)100 危険物の類別非危険物
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ウォールボンド工業壁紙施工用パテ ラピード30
かべ紙を貼る下地の凹凸を平滑にするための粉末パテ。パテに水を加えペースト状に練ってから使用します。
用途かべ紙施工用 材質石膏他 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)15~25
1箱(1kg×12個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷

楽に塗れる上下兼用パテ。サンダーも掛けやすく作業性良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)12(3×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1l )
1箱(12kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)16(4×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約200~300(混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
1箱(16kg)
7,298 税込8,028
3日以内出荷

オールラウンドな上塗用パテ。接着力も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2(混水量1袋に対し水1.9~2.1L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)12(3×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約300~400(混水量1袋に対し水1.9~2.1l)
1箱(12kg)
7,698 税込8,468
3日以内出荷

付着力No.1の上塗用パテ。ヘラ切れも伸びも良好。高次元でバランスが良いパテ。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)16(4×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約300~400 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4l)
1箱(16kg)
8,898 税込9,788
3日以内出荷

壁に開いた「穴」を塞ぐ補修用パッチ。こんな時に「家具をぶつけて開いた穴」「エアコンのダクト穴」「コンセント取付け位置変更の余計な穴」の補修用として。金属プレート付きで、強固に「穴」を補修します。パッチサイズを3種類用意しています。壁の「穴」の大きさに合わせ金属プレートが「穴」を塞げる様なパッチサイズを選び貼ります。パテを塗り付けパッチ部分の段差をなくす様に平滑にします。その後にかべ紙を貼ったり、塗料を塗り仕上げます。
用途かべ紙施工用補修材 材質アルミ 危険物の類別非危険物
1箱(12個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォールボンド工業壁紙施工用粉末 エクセルⅡ60
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間60分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)16(4×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
1箱(16kg)
7,298 税込8,028
6日以内出荷

ウォールボンド工業シーラーセットアップ
石膏ボード、ベニヤ/コンパネ、 モルタル、ケイカル板、塗り壁などの吸水性下地調整剤。3倍希釈で塗布し、完全乾燥。ベニヤ/コンパネのアク止め効果あり。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤 材質アクリル系樹脂 内容量(kg)2 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約40~60(3倍希釈=本品1)
1箱(2kg×4本)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ウォールボンド工業かべ紙ボンド
かべ紙を新しく貼ったり、かべ紙を貼り替えする時に使用する、かべ紙専用接着剤。原液使用タイプで取り扱いも容易です。施工可能なかべ紙の種類が豊富。しっかりと接着できます。
用途かべ紙施工用 材質澱粉他 危険物の類別非危険物
1個(1.5kg)ほか
919 税込1,011
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテグランド
練り置きが可能のためムダがない、乾燥硬化型の上塗用パテ。ヘラ滑り抜群で、強固な接着力のパテ。施工可能面積:約300~400m2(混水量1袋に対し水2.0~2.2L)
用途壁紙施工用接着剤 内容量(kg)8 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約300~400(混水量1袋に対し水2.0~2.2l)
1箱(8kg)
4,798 税込5,278
9日以内出荷

ウォールボンド工業補修用メッシュテープ
粘着式だから、簡単に作業出来ます。穴埋めやヒビ割れ補修が簡単に出来ます。またボードを強化する目的で,ボードとボードの継ぎ目部分に使用することできます。
用途ボードの穴、ヒビ割れの補修用テープ 材質ガラス繊維素材、水性アクリル樹脂 長さ(m)10 幅(cm)5 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
9日以内出荷

付着力No.1の上塗用パテ。ヘラ切れも伸びも良好。高次元でバランスが良いパテ。可使時間60分タイプ。施工可能面積:約300~400m2 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)16(4×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約300~400 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4l)
1箱(16kg)
8,698 税込9,568
9日以内出荷

すぐ固まる30分速硬タイプの上下兼用パテ。ヤセが少なく、壁紙の付きが良い。施工可能面積:約100~150m2 (混水量1袋に対し 水2.0~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)6(3×2個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約100~150 (混水量1袋に対し 水2.0~2.1l )
1箱(6kg)
4,998 税込5,498
12日以内出荷