「クロス 下地処理」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ、塗装がきれいに仕上がります。
シミ止め効果を有していますので、シミ止めしーらーを塗布する必要がありません。
クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
用途各種クロス面
色白
塗布方法砂骨ローラー(極細)
乾燥時間(時間)4以上
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~3
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数1
下地処理素地の汚れ、ゴミ等を除去して下さい
塗付量(kg/m2)0.3~0.4
内部塗り替え塗装における、たばこのヤニ・雨ジミ。 油ジミ等のシミだし部の塗り替え下地処理剤です。
優れた吸着性を有し、シミ出しを防止する。旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れた性能をもっています。
ビニールクロス、布クロスにも塗装できます。水系のため、安全・低臭・無公害で作業が簡易です。
特性付着性
規格JIS-K-5663
塗布面積(m2/缶)110~150/15kg、28~40/4kg
主な用途壁面
指触乾燥時間(分)20以内
硬化時間(時間)2以内
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)100~140g/1回
1缶(15kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
キメが細かく、理想的な上パテです。硬化が早く、工期短縮が出来ます。
下パテ(コナパテV)との接着が良好です。クロス下地及び塗装下地調整に最適です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。
pH8~9(アルカリ性)
可使時間(分)120
接着強度(N/mm2)(石こうボード)0.2以上下地破壊、(ベニヤ)0.2以上パテ内部破壊、(スレート)0.3以上パテ内部破壊
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
関連キーワード