6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ 滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 しごき取りやすく、盛りやすい 傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
種別内装用中上兼用パテ JIS規格5669 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC 塗布厚さ(mm)(最大)1.5 認定取得防火認定取得済
1缶(14kg)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

内部用 下パテ ・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。 ・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。 ・軽快にのびのある作業性を実現しました。 ・無希釈、無撹拌でご使用できます。
用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 特性防火 規格JIS5669申請中 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)10
1缶(12L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部用 中上兼用パテ ・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ ・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 ・しごき取りやすく、盛りやすい ・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
用途石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC 特性防火 規格JIS K 5669 危険物の類別非危険物 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(14kg)
6,098 税込6,708
7日以内出荷

ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。 乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。 軽快にのびのある作業性を実現しました。無希釈、無撹拌でご使用できます。
種別内部用下パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 塗布厚さ(mm)10 認定取得防火認定取得済
1缶(12L)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部用 下パテ ・乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 ・無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 危険物の類別非危険物 塗布厚さ(mm)(最大)10
1缶(12L)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
種別内部用、中パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 塗布厚さ(mm)10
1缶(12L)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)