「パテ 木部」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。 研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整 主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など 仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい 塗布面積(m2/缶)40 乾燥時間(時間)4以内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(4kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコー下地用パテ
特殊な顔料構成による優れた充てん性があり、肉ヤセがすくない。 密着力に優れ、浮き、剥離などが生じません。 抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 水系・安全・無公害で環境対応型パテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の凹部、ジョイント部の充てん処理。 特性耐水 仕様最大塗り厚:1.5mmを限度とします、粒子形 :荒い 塗布面積(m2/缶)11~22 主な用途天井 乾燥時間(時間)24以内 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(kg/m2)0.9~1.8
1缶(4kg)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーアクリパテ
卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。 耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。 油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整 特性耐水、耐アルカリ 仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗布面積(m2/缶)40~55 主な用途天井 乾燥時間(時間)4以内 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(4kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーECO仕上パテ
特に抜群の作業に秀で、研磨性が容易な上付け用パテです。 目止め、充てん効果に優れ、微粒子の平滑な塗装下地を形成する。 テクノロジーにより開発された人と環境を考慮した環境対応型。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整。 特性研磨、耐水 仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗布面積(m2/缶)40~55 主な用途天井 乾燥時間(時間)24以内 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(20kg)
5,998 税込6,598
3日以内出荷