ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。
ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と
違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。
内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。
仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。
用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理
主な用途外壁、木、モルタル
使用場所屋外
耐水性24時間異常なし
硬化時間(時間)24以内
危険物の類別非危険物
1缶(2.5L)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
内外部用 下パテ
カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。
カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。
用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など
色黒
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.5kg×4缶)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
内装用 中上付け用パテ
DIY製品。
ひび割れやカケの部分の補修に最適です。
プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
色白
規格JIS5669
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大2
内外部用
弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。
用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など
色淡グレー
危険物の類別非危険物
1箱(4kg×4缶)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
キメが細かく、理想的な上パテです。硬化が早く、工期短縮が出来ます。
下パテ(コナパテV)との接着が良好です。クロス下地及び塗装下地調整に最適です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。
pH8~9(アルカリ性)
可使時間(分)120
接着強度(N/mm2)(石こうボード)0.2以上下地破壊、(ベニヤ)0.2以上パテ内部破壊、(スレート)0.3以上パテ内部破壊
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
内部用 中上兼用パテ
・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ
・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性
・しごき取りやすく、盛りやすい
・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
用途石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC
色白
特性防火
規格JIS K 5669
危険物の類別非危険物
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(14kg)
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
強靭で弾性を有する塗膜を形成。
防止性の高い塗膜を形成。
接着力、作業力が優れてる。
用途内外部用
各種サイディングボード板
珪酸カルシウム板(板間)
石膏ボード板等Vカット目地部
木部
塗布方法目地部のミハケ塗り
希釈0
危険物の類別非危険物
塗布量200m/L
塗回数1
下地処理ゴミ・汚れ・油類の除去
塗装間隔2時間以上
1箱(500g×4本)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。
硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。
可使時間(分)60
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。
硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(分)120
主なワークパーツ
危険物の類別非危険物
内部用 下パテ
・乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。
・無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
色白
危険物の類別非危険物
塗布厚さ(mm)(最大)10
内部用 下パテ。
JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色ピンクグレー
特性防火
規格JIS5669
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)10
内部用 中パテ
目止めに優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
色白
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(20kg)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
内部用 上下兼用パテ
目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色白
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)10
内部用 下パテ
・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。
・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。
・軽快にのびのある作業性を実現しました。
・無希釈、無撹拌でご使用できます。
用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
特性防火
規格JIS5669申請中
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)10
内装用 上パテ
微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
色白
規格薄付け用
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
内外部用 厚付け用パテ
厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整
色白
規格厚付け用
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)5
内部用 下パテ
従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色ピンクグレー
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)10
1缶(12L)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ひび割れやカケの部分の補修に最適です。
プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。
色白
種別内装用、中上付け用パテ
JIS規格5669
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
塗布厚さ(mm)(最大)2
カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。
カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。
色黒
種別内外部用下パテ
危険物の類別非危険物
適応下地各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など
1箱(3.5kg×4缶)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
色ピンクグレー
種別内部用下パテ
JIS規格5669
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
塗布厚さ(mm)10
認定取得防火認定取得済
左官仕上げの場合、下上兼用としてお使いいただけて、ペーパー研ぎが不必要です。
塗装仕上げの場合、パテのつなぎが出にくく作業性が一段と向上しました。
色白
種別内装用中上兼用パテ
危険物の類別非危険物
適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました
色ピンクグレー
種別内部用下パテ
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
塗布厚さ(mm)10
1缶(12L)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
色白
種別内部用中上兼用パテ
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
塗布厚さ(mm)10
研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
色白
種別内装用中上兼用パテ
JIS規格5669
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
塗布厚さ(mm)(最大)2
1缶(12L)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ
滑らかで、キレ・伸びの良い作業性
しごき取りやすく、盛りやすい
傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
色白
種別内装用中上兼用パテ
JIS規格5669
危険物の類別非危険物
適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
認定取得防火認定取得済
1缶(14kg)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
目止めに優れたパテ。砂入り。
色白
種別内部用、中パテ
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(20kg)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
色白
種別厚付け用
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
色白
種別薄付け用
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。
乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。
軽快にのびのある作業性を実現しました。無希釈、無撹拌でご使用できます。
種別内部用下パテ
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
塗布厚さ(mm)10
認定取得防火認定取得済
関連キーワード