10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キメが細かく、理想的な上パテです。硬化が早く、工期短縮が出来ます。 下パテ(コナパテV)との接着が良好です。クロス下地及び塗装下地調整に最適です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。 pH8~9(アルカリ性) 可使時間(分)120 接着強度(N/mm2)(石こうボード)0.2以上下地破壊、(ベニヤ)0.2以上パテ内部破壊、(スレート)0.3以上パテ内部破壊 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(5kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーコナパテV60
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。 可使時間(分)60 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1袋(5kg)ほか
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーコナパテV120
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(分)120 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーMKⅢパテ
内装用 中上兼用パテ 研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 規格JIS5669 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大2 主なワークパーツ
1缶(12L)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。 硬化時間(分)90 可使時間(分)60 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1袋(4kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。 硬化時間(分)150 可使時間(分)120 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1袋(4kg)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーSパテ
内装用 中上兼用パテ 抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 淡グレー 規格JIS5669 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)1.5 主なワークパーツ
1缶(20kg)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

内部用 下パテ 目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 乳白色 特性防火 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)1.5 主なワークパーツ
1箱(4kg×4缶)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

メーコーSパテ
抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
淡グレー 種別内装用中上兼用パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)(最大)1.5 主なワークパーツ
1缶(20kg)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
乳白色 種別内部用下パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)(最大)1.5 認定取得防火認定取得済 主なワークパーツ
1箱(4kg×4缶)
9,498 税込10,448
4日以内出荷