「上パテ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。
作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。
MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。
硬化時間(分)90
可使時間(分)60
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。
硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(分)120
主なワークパーツ
危険物の類別非危険物
付着性良好、作業性・へらさばき、充てん性、ペーパーとびすべて極めて良好です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整
主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系、石膏ボード板等の目地
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
硬化時間(時間)5以内
危険物の類別非危険物
1缶(12L)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。
研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整
主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
塗布面積(m2/缶)40
乾燥時間(時間)4以内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
キメが細かく、理想的な上パテです。硬化が早く、工期短縮が出来ます。
下パテ(コナパテV)との接着が良好です。クロス下地及び塗装下地調整に最適です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。
pH8~9(アルカリ性)
可使時間(分)120
接着強度(N/mm2)(石こうボード)0.2以上下地破壊、(ベニヤ)0.2以上パテ内部破壊、(スレート)0.3以上パテ内部破壊
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
中付けから上付けまですべておまかせ!!特殊超軽量材配合で軽量です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整
主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の内部下地調整材
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
乾燥時間(時間)5以内
危険物の類別非危険物
内外部用 上パテ
水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。
用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用
色主剤:白、硬化剤:灰
危険物の類別非危険物
塗布厚さ(mm)(最大)1.0
内外部用 上パテ
溶剤系フッ素塗料まで施工可能な内外部用薄付けパテ。
鏡面仕上げに最適。
用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用
色白
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)0.5
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。
硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。
可使時間(分)60
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
内装用 上パテ
微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
色白
規格薄付け用
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。
作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。
MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。
硬化時間(分)150
可使時間(分)120
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
内部用 下パテ。
JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色ピンクグレー
特性防火
規格JIS5669
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)10
特に抜群の作業に秀で、研磨性が容易な上付け用パテです。
目止め、充てん効果に優れ、微粒子の平滑な塗装下地を形成する。
テクノロジーにより開発された人と環境を考慮した環境対応型。
水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整。
特性研磨、耐水
仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗布面積(m2/缶)40~55
主な用途天井
乾燥時間(時間)24以内
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(20kg)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
左官仕上げの場合、下上兼用としてお使いいただけて、ペーパー研ぎが不必要です。
塗装仕上げの場合、パテのつなぎが出にくく作業性が一段と向上しました。
色白
種別内装用中上兼用パテ
危険物の類別非危険物
適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能
色グレー
種別内外部用上パテ
危険物の類別非危険物
適応下地金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用
塗布厚さ(mm)(最大)1
溶剤系フッ素塗料まで施工可能な内外部用薄付けパテ。
鏡面仕上げに最適。
色白
種別内外部用、上パテ
危険物の類別非危険物
適応下地金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用
塗布厚さ(mm)(最大)0.5
無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ
滑らかで、キレ・伸びの良い作業性
しごき取りやすく、盛りやすい
傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
色白
種別内装用中上兼用パテ
JIS規格5669
危険物の類別非危険物
適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
認定取得防火認定取得済
1缶(14kg)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
色白
種別内部用中上兼用パテ
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
塗布厚さ(mm)10
研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
色白
種別内装用中上兼用パテ
JIS規格5669
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
塗布厚さ(mm)(最大)2
1缶(12L)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード