12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーコーMK外壁補修材
チューブ入りで使いやすく安全です。1回に5mmまでの厚付けが可能です。 乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。
用途内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理 耐水性水中浸漬14日間異常なし 乾燥時間(時間)6(3mm厚/20℃・60%RH) 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、 スレート、レンガ、木 等
1本(330mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。 ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と 違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。 内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。 仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。
用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理 主な用途外壁、木、モルタル 使用場所屋外 耐水性24時間異常なし 硬化時間(時間)24以内 危険物の類別非危険物
1缶(2.5L)
4,798 税込5,278
当日出荷

目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
種別内部用中上兼用パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)10
1箱(2.5L×2缶)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部用 上下兼用パテ 目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)10
1箱(2.5L×2缶)ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーMKダンパテ
微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
種別厚付け用 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1箱(2.5L×2缶)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーMKダンパテ
微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
種別薄付け用 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1箱(2.5L×2缶)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーMKダンパテ
内装用 上パテ 微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 規格薄付け用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1箱(2.5L×2缶)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外部用 厚付け用パテ 厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整 規格厚付け用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)5
1箱(2.5L×2缶)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キメが細かく、理想的な上パテです。硬化が早く、工期短縮が出来ます。 下パテ(コナパテV)との接着が良好です。クロス下地及び塗装下地調整に最適です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。 pH8~9(アルカリ性) 可使時間(分)120 接着強度(N/mm2)(石こうボード)0.2以上下地破壊、(ベニヤ)0.2以上パテ内部破壊、(スレート)0.3以上パテ内部破壊 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(5kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーコナパテV120
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(分)120 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭で弾性を有する塗膜を形成。 防止性の高い塗膜を形成。 接着力、作業力が優れてる。
用途内外部用 各種サイディングボード板 珪酸カルシウム板(板間) 石膏ボード板等Vカット目地部 木部 塗布方法目地部のミハケ塗り 希釈0 危険物の類別非危険物 塗布量200m/L 塗回数1 下地処理ゴミ・汚れ・油類の除去 塗装間隔2時間以上
1箱(500g×4本)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

メーコーコナパテV60
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。 可使時間(分)60 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1袋(5kg)ほか
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)