抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。
研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整
主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
塗布面積(m2/缶)40
乾燥時間(時間)4以内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
肉ヤセが少なく、工程の省略可能です。金属面に対する付着性能及び防錆効果に優れています。
燥が早いため工期の短縮が可能です。耐水性、耐凍結融解性などの塗膜物性に優れています。
系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内外部の壁面及び天井面のビス穴、釘頭、キヅ、凹みなどの充てん処理
特性防錆、付着性、耐水
主な用途天井、金属
乾燥時間(時間)4
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
適応下地サイディングボード、スレート板、石膏ボード板など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。
耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。
油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。
水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整
特性耐水、耐アルカリ
仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗布面積(m2/缶)40~55
主な用途天井
乾燥時間(時間)4以内
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
特に抜群の作業に秀で、研磨性が容易な上付け用パテです。
目止め、充てん効果に優れ、微粒子の平滑な塗装下地を形成する。
テクノロジーにより開発された人と環境を考慮した環境対応型。
水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整。
特性研磨、耐水
仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗布面積(m2/缶)40~55
主な用途天井
乾燥時間(時間)24以内
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(20kg)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
特殊な顔料構成による優れた充てん性があり、肉ヤセがすくない。
密着力に優れ、浮き、剥離などが生じません。
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
水系・安全・無公害で環境対応型パテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の凹部、ジョイント部の充てん処理。
特性耐水
仕様最大塗り厚:1.5mmを限度とします、粒子形 :荒い
塗布面積(m2/缶)11~22
主な用途天井
乾燥時間(時間)24以内
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.9~1.8
関連キーワード