10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部用 上下兼用パテ 目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)10
1箱(2.5L×2缶)ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部用 下パテ 従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 ピンクグレー 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)10
1缶(12L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

内部用 下パテ。 JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 ピンクグレー 特性防火 規格JIS5669 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)10
1缶(12L)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部用 下パテ 目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 乳白色 特性防火 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)1.5 主なワークパーツ
1箱(4kg×4缶)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
ピンクグレー 種別内部用下パテ JIS規格5669 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)10 認定取得防火認定取得済
1缶(12L)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
種別内部用中上兼用パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)10
1箱(2.5L×2缶)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました
ピンクグレー 種別内部用下パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)10
1缶(12L)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

メーコーMKⅢパテ
研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
種別内装用中上兼用パテ JIS規格5669 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)(最大)2
1缶(12L)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

メーコーSパテ
抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
淡グレー 種別内装用中上兼用パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)(最大)1.5 主なワークパーツ
1缶(20kg)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
乳白色 種別内部用下パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)(最大)1.5 認定取得防火認定取得済 主なワークパーツ
1箱(4kg×4缶)
9,498 税込10,448
4日以内出荷