絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
25ページ目: SKC(環境測定)のすべての商品

エアーサンプリングポンプ AIRLITE
SKC(環境測定)¥90,980税込¥100,0781個48日以内出荷アルカリ乾電池単三3本で作動するリーズナブルなサンプリングポンプです。流量範囲は5~3,000 ml/min(5-500ml/minは要低流量アダプターキット)で、定流量機能もあります。仕様流量範囲:0.005~3L/min電源アルカリ電池動作時間10時間流量精度±5%
特殊チューブ
SKC(環境測定)¥33,980税込¥37,3781箱(20本)46日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-4 120mg仕様捕集材:XAD(120mg)寸法(mm)6×70
MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセット
SKC(環境測定)¥47,980税込¥52,7781箱(50個)4日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。収納フィルター:MCE(混合セルロースエステルメンブランフィルター)フィルター径:25mm、フィルターポアサイズ:0.8um仕様オートクレーブ:不可材質MCE直径(Φmm)25孔径(Φμm)0.8
ガラス繊維フィルター
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(500枚)4日以内出荷空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:25 mm、フィルターポアサイズ:1.0 μm、サポートパッドは含んでおりません。仕様オートクレーブ:可能材質グラスファイバー直径(Φmm)25孔径(Φμm)1
PCB用チューブ
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(50本)4日以内出荷空気中のPCBの捕集に使用できます。捕集剤:フロリジル 100mg/50mg仕様捕集材:フロリジル(100/50mg)寸法(mm)6×70
パッシブサンプラー
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(5本)46日以内出荷空気中のエチレンオキシドの捕集に使用でき、個人サンプリング用として使用可能です。仕様捕集材:Anasorb747(500mg)、●エチレンオキシド用
エチレンオキシド用チューブ
SKC(環境測定)¥27,980税込¥30,7781箱(20本)翌々日出荷空気中のエチレンオキシドの捕集に使用できます。捕集剤:石油系活性炭(臭化水素酸) 100/50mg仕様捕集材:アナソルブ(50/100mg)寸法(mm)6×70
危険性評価試験キット (o-フタルアルデヒド用)
SKC(環境測定)¥17,980税込¥19,7781箱(20個)48日以内出荷保護メガネなどの表面に付着した有害物質の有無を専用シートで拭き上げることで確認できます。対象物質:o-フタルアルデヒド
2連低流量チューブホルダー
SKC(環境測定)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する二連のチューブホルダーです。測定には別途、低流量定圧力コントローラー (CPC)とチューブカバーが必要です。
硫酸含浸フィルター 収納済カセット
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781箱(10個)4日以内出荷空気中のヒドラジンの捕集に使用するフィルターカセットです。組立の必要がなく、エンドプラグを取り外し、チューブを使用してカセットをサンプリングポンプに接続するだけです。仕様ヒドラジンサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
特殊チューブ
SKC(環境測定)¥39,980税込¥43,9781箱(50本)48日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:CSC水酸化カリウム 50/100mg仕様捕集材:Anasorb CSC,ヤシ殻活性炭(50/100mg)寸法(mm)6×70
チャコールチューブ
SKC(環境測定)¥169,800税込¥186,7801箱(1000本)4日以内出荷お得なチャコールチューブ1000本入りです。空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)、●バルク寸法(mm)6×70
IOMインハラブルダストサンプラー
SKC(環境測定)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から48日以内出荷インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。仕様チューブ:内径1/4インチフィルターサイズ(mm)25吸引流量2L/min
エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキット
SKC(環境測定)¥179,800税込¥197,7801式4日以内出荷Pocket Pump TOUCH パーソナル空気サンプリングポンプは、一般的な有機溶剤のサンプリングに最適です。20~500ml/分の低流量でサンプリングが可能です。タッチスクリーン操作が可能で、500ml/分で20時間以上動作するリチウムイオンバッテリーを搭載し、サンプルバッグを直接充填するための排気口とACアダプター/充電器を備えたコンパクトなデザインが特徴です。本質安全防爆のUL認定を取得しています。仕様流量範囲:0.02~0.5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6動作時間15時間流量精度±5% または ±3 ml/min
パッシブサンプラー
SKC(環境測定)¥23,980税込¥26,3781箱(5本)翌々日出荷個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:Anasorb747 500mg仕様捕集材:Anasorb747(500mg)
特殊チューブ
SKC(環境測定)¥49,980税込¥54,9781箱(50本)48日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-2 80/40mg仕様捕集材:XAD(50/100mg)寸法(mm)8×110
IOMインハラブルダストサンプラー
SKC(環境測定)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。カセットはステンレススティール製です。仕様チューブ:内径1/4インチ、●ステンレススチールカセット付フィルターサイズ(mm)25吸引流量2L/min
ガラス繊維フィルター 収納済3ピースカセット
SKC(環境測定)¥24,980税込¥27,4781箱(50個)4日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。収納フィルター:ガラス繊維フィルター、フィルター径:37mm、タイプ A/E仕様オートクレーブ:不可材質グラスファイバー直径(Φmm)37
特殊チューブ
SKC(環境測定)¥44,980税込¥49,4781箱(10本)48日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-2 300mg×2本仕様捕集材:XAD(300mg)寸法(mm)10×110
個人サンプリング用チューブホルダータイプB (7-8mm×110mm用)
SKC(環境測定)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷作業者の襟元にガスチューブを取り付けるようのチューブホルダーです(サイズは外径7-8mm×長さ110mmのガスチューブ用です)。
エアーサンプリングポンプ LELAND LEGACY スターターキット
SKC(環境測定)¥389,800税込¥428,7801式48日以内出荷個人サンプリングに適したLeland Legacyエアサンプリングポンプは、5~15L/minの流量範囲に対応し、PCでプログラミング動作が可能です。低レベルの汚染物質を個人またはエリアでサンプリングする際に、最長24時間連続稼働が可能です。インパクター、低容量PUFチューブ、フィルターカセット、胞子トラップなどとの併用に適しています。CEマークを取得済みです。仕様流量範囲:5~15 L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、ハードキャリーケース電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)13.8動作時間24時間流量精度±5%
農薬用OVSチューブ
SKC(環境測定)¥44,980税込¥49,4781箱(10本)48日以内出荷空気中の農薬の捕集に使用できます。捕集剤:ガラス繊維フィルター及びXAD-2 270/140mg仕様捕集材:XAD(270/140mg)寸法(mm)13>8×75
硫酸ジメチル用チューブ
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50本)4日以内出荷空気中の硫酸ジメチルの捕集に使用できます。仕様捕集材:Porapak-P(50/100mg)寸法(mm)6×110
MCEメンブレンフィルター
SKC(環境測定)¥11,980税込¥13,1781箱(100枚)4日以内出荷空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:25 mm、フィルターポアサイズ:0.8 μm、サポートパッドは含んでおりません。仕様オートクレーブ:可能材質MCE直径(Φmm)25孔径(Φμm)0.8
エアーサンプリングポンプ AirChek TOUCH スターターキット
SKC(環境測定)¥259,800税込¥285,7801式4日以内出荷広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。連続サンプリングの他タイマーサンプリング、間欠サンプリング等のプログラミングを専用ソフトウェアで簡単に設定できます。仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6動作時間20時間流量精度±5%
特殊チューブ
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(20本)48日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-4 200/400mg仕様捕集材:XAD(400/200mg)寸法(mm)8×150
水銀用チューブ
SKC(環境測定)¥28,980税込¥31,8781箱(50本)4日以内出荷空気中の水銀の捕集に使用できます。捕集剤:アナソルブC300 200mg仕様捕集材:アナソルブC300(200mg)寸法(mm)6×70
ピリジンピラゾロン含浸フィルター 収納済カセット
SKC(環境測定)¥33,980税込¥37,3781箱(10個)46日以内出荷ジイソシアネート(HDI、2,6-TDI、2,4-TDI)サンプリング用ピリジンピラゾロン含浸フィルターカセットです。組立の必要がないので便利です。仕様ジイソシアネートサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
アスベストカセット グリッド無し収納済
SKC(環境測定)¥23,980税込¥26,3781箱(50個)4日以内出荷空気中の浮遊アスベストの捕集に使用するΦ25mmMCEフィルター収納済みカセットです。グリッド無です。仕様オートクレーブ:可能材質MCE直径(Φmm)25孔径(Φμm)0.8
エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキット
SKC(環境測定)¥229,800税込¥252,7801式4日以内出荷広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL、ATEX規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。Bluetoothに通信でモニタリング、遠隔操作(スタート、ストップ)が可能です。仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5.2動作時間40時間流量精度±5%
低流量定圧力コントローラー (CPC)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)に設定する際に使用する調整弁です。AirChek 52,XR5000, AirCHEK Essential, TOUCH, Connect向け。別途低流量チューブホルダーやチューブカバーが必要です。
低流量定圧力一体型チューブホルダー
SKC(環境測定)¥28,980税込¥31,8781個48日以内出荷AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する一連の一体型チューブホルダーです。CPC(調整弁)が不要です。
エアーサンプリングポンプ QuickTake 30
SKC(環境測定)¥359,800税込¥395,7801個48日以内出荷広い流量範囲(10-30L/min)を持ちながら、2.2kgと軽量で持ち運びに便利な設計。圧損にも強く粉じんサンプリングやアスベスト測定に最適です。仕様流量範囲:10~30 L/min電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)13.8動作時間14時間流量精度±5%
個人ばく露騒音計 NoiseChek スターターキット
SKC(環境測定)¥499,800税込¥549,7801式48日以内出荷等価騒音レベル(Leq)測定が可能な個人ばく露用騒音計です。ディスプレイもしくはスマートフォンで測定状況を確認可能です。また、1/3オクターブバンドフィルターを搭載しており周波数毎の値も確認できます。セット内容騒音計、充電器、キャリブレータ、ハードキャリーケース測定範囲70~140dB電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2動作時間40時間
吸着管(XAD-2・メチルベンジルアミン処理・10×110 mm・2層式・75/150 mg・20/60メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥50,980税込¥56,0781箱(20本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、methylbenzylamine処理を施したSilica Gelを充填し、サイズ10 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量75/150 mg、20/50 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:メチルベンジルアミン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤シリカゲル
吸着管(Poropack P Soxhlet抽出済・8×110 mm・2層式・200/400 mg・10本入)
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(10本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、Soxhlet抽出処理を施したPoropack Pを充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量200/400 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Poropak P Soxleted
吸着管(Chromosorb 101 Soxhlet抽出済・10×70 mm・2層式・35/70 mg・20/40メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781箱(20本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、Soxhlet抽出処理を施したChromosorb 101を充填し、サイズ10 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量35/70 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Chromosorb 101 Soxleted