絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
SKC(環境測定)
SKC(環境測定)のページです。SKC(環境測定)は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在1028件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特殊チューブ
SKC(環境測定)¥53,980~税込¥59,378~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 200/100mg仕様捕集材:XAD(100/200mg)寸法(mm)13>8×75
MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセット
SKC(環境測定)¥24,980税込¥27,4781箱(50個)4日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。収納フィルター:MCE(混合セルロースエステルメンブランフィルター)フィルター径:37mm、フィルターポアサイズ:0.8um仕様オートクレーブ:不可材質MCE直径(Φmm)37孔径(Φμm)0.8
カセットオープナー
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷3ピースカセットなどを開ける際に使用するオープナーです。25、37、 47 mm フィルター カセットに適しています。多くのガラスチューブと互換性のあるチップカッターがついています。
3ピースフィルターカセット ブランク
SKC(環境測定)¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。フィルターやサポートパッドは別売りです。
アルミニウムサイクロン
SKC(環境測定)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷個人サンプリング用PM4の分粒装置です。装着には別途ホルダー(225-1)と用途に合わせた各種カセットが必要です。
吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥22,980税込¥25,2781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKC Sorbent Tubesは、作業環境および環境中に存在する空気中のガスおよび蒸気状汚染物質を効果的に捕集するため、各種分析法の仕様に適合するよう設計された高性能sorbent tubeです。低バックグラウンドで高品質なsorbent材を精密に充填した構造により、幅広い化学物質に対して再現性の高い信頼性のある結果を提供し、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、HSEの各測定法仕様に適合します。sorbent材には、活性炭、シリカゲル、Tenax、Anasorb、Chromosorb、および特定化合物向けの各種特殊樹脂が用いられ、耐薬品性に優れた不活性なホウケイ酸ガラス製チューブに精密シールされた端部構造を採用することで、使用前の汚染防止と安全な切断操作を可能にしています。品質管理では、sorbent充填量、規定メッシュサイズおよびセパレーター構成の均一性、背圧特性の一貫性を確認し、ブレークスルー検知用のバックアップ層を備え、Pocket Pump TOUCHを含む低流量サンプリングポンプと互換性があります。サンプリング後の汚染防止用シーリングキャップが付属し、オンラインでsorbentバックグラウンド証明書の確認が可能で、100種類以上のsorbent tubeが用意されています。SKCは空気サンプリング分野における長年の実績に基づき、精度、再現性、品質および規制適合性を重視したsorbent tubeを提供しており、用途選定の参考としてSKC Sampling Guides(www.skcinc.com/sampling-guides)を利用できます。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入)
SKC(環境測定)¥27,980税込¥30,7781箱(5個)翌々日出荷メタノール用パッシブサンプラーは拡散式によりメタノールを捕集するサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填し、二次拡散バリアを内蔵しています。用途メタノール用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにメタノールを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。仕様●検証レベル:Partial●対象物質:Methanol●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(10本)46日以内出荷OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)
PTFEチューブ(内径3/16in・外径1/4in・10ft)
SKC(環境測定)¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷本製品は内径3/16インチ、外径1/4インチのPTFEチューブで、バッグサンプリング用途において不活性特性を有します。チューブはバッグフィッティングの外側に適合する仕様です。用途PTFEチューブは、エアサンプルポンプと接続して行うバッグサンプリング用途に適しています。チューブ内面への吸着によるサンプル損失を防ぐため、PTFEチューブの使用を推奨します。
コーティングフィルター(ガラス繊維・ベラトリルアミン処理・25 mm・フィルターのみ・10枚入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(10枚)46日以内出荷コーティングフィルターで、ベラトリルアミンでコーティングしたガラス繊維フィルター1枚を、直径25 mmのフィルター単体としてジャー入りで供給します。カセットは付属しません。無水マレイン酸のサンプリング用途で、IOM、Button Sampler、IFV Proなどの25 mm吸入性サンプラーが必要で、吸入性TLVの評価に用い、分析はOSHA 86に基づいて実施します。用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり材質ガラス繊維供給方式受注生産表面処理ベラトリルアミンコーティング構成フィルター単体サンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)25流量範囲(L/min)0.5~5
PERMEA-TECセンサー(Solvents・20個入)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781箱(20個)翌々日出荷Solvents用PERMEA-TECであり、極性化合物に対する変色による検知に加えて、各PERMEA-TEC for Solventsにはcharcoal padが内蔵されており、溶媒脱着後にGCで分析することで溶剤の同定が可能です。用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限PERMEA-TEC使用時1年/現像液使用時2年安定性常温条件下で安定
PERMEA-TECセンサー(Acid/Base・20個入)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781箱(20個)46日以内出荷Acid/Base用PERMEA-TECです。用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
Sioutas カスケードインパクター
SKC(環境測定)¥144,800税込¥159,2801個3日以内出荷Sioutas Cascade Impactorは、Leland Legacy(R)空気採取ポンプを9 L/minで使用するためのカスケードインパクターで、空気中粒子を5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級して捕集します。用途Sioutas Cascade Impactorは、超微粒子、微粒子、および2.5 μm超の空気中粒子を分離・捕集する装置で、5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級します。9 L/minのサンプルポンプと併用した場合、各段のカットポイントを超える粒子は、それぞれの段に配置された25 mm PTFEフィルター上に捕集され、最終段の0.25 μmカットポイント未満の粒子は37 mm PTFEのアフターフィルターに捕集されます。Sioutas Impactorは屋内での個人測定およびエリア測定に適しており、特別な条件下で屋外環境測定にも使用できます。粒径別に分級された試料は、重量分析、化学分析、顕微鏡分析により評価可能です。仕様●カットポイント:2.5 μm・1.0 μm・0.50 μm・0.25 μm●使い捨て:不可●推奨アフターフィルター:37 mm・2.0 μm PTFE●推奨捕集フィルター:25 mm・0.5 μm PTFE(PTFE支持体付)●測定区分:超微粒子・微粒子・PM2.5超●段別カットポイント:2.5・1.0・0.50・0.25 μm(Stage A~D)材質陽極酸化アルミニウム(ステージ)・BUNA-N(Oリング)・アクリル(フィルターリテーナー)質量(g)159外形寸法(cm)8.6×5.5使用チューブ内径3/8インチ流量(L/min)9使用条件風速5 mph未満・使用温度最大240 ℃各種認証ETV
チューブホルダー Type A カバー付き(非調整式・外径6mm×長さ70mmチューブ用)
SKC(環境測定)¥8,198税込¥9,0181セット3日以内出荷Low Flow Tube Holderは、カバー付きの非調整式チューブホルダーで、外径6-mm、長さ70-mmに対応します。用途耐久性に優れたSKC Protective tube coverは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に取り付けられるカラークリップを備えています。仕様チューブカバー:あり対応機種Pocket Pump TOUCH寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6 ×70
校正用ジャー(標準サイズ・32oz)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷標準サイズの多目的校正ジャーで、32-ounceのポリプロピレン製です。クイックスクリューキャップとバーブ付きフィッティングを備え、簡単に使用できます。GSシリーズサイクロン、再使用可能なPPI(R)、および低流量PUFチューブの流量確認に対応します。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。仕様対応アクセサリ:再使用可能PPI・GSサイクロン・低流量PUFチューブ
ピンセット(ステンレス製・PTFEコーティング・非ギザ先端)
SKC(環境測定)¥24,980税込¥27,4781個47日以内出荷ステンレス製ピンセットで、非鋸歯仕様の先細り形状PTFEコーティング先端を採用し、フィルター取り扱い時の金属による干渉を防止します。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
Tygon チューブ(3/16インチID×5/16インチOD・10フィート)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷Tygonチューブで、内径3/16-inch×外径5/16-inchのサンプリングトレイン用です。用途Tygonチューブは、サンプリング機器と捕集デバイスを確実に接続し、安定した気流を確保します。
PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(100枚)3日以内出荷未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径0.5 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.5構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネート
ガラス繊維フィルター Type A/E(サポートパッドなし・厚さ310~350μm・1.00μm・37mm・500枚入)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781箱(500枚)3日以内出荷ガラス繊維フィルター、Type A/E、孔径1.0 μm、37 mmで、サポートパッドは付属しません。厚さ310~350 μmで、バインダーを含まない構造です。用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質ガラス繊維(Type A/E)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用直径(mm)37オートクレーブの可否対応
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(100枚)3日以内出荷PVCフィルター、孔径5.0 μm、37 mmで、サポートパッドが付属します。GLA-50000です。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:あり材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
シリカゲルチューブ
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(50本)4日以内出荷空気中の有機溶剤、特に極性化合物の捕集に使用できます。捕集剤:シリカゲル 75/150mg仕様捕集材:シリカゲル(75/150mg)寸法(mm)6×70
IOMインハラブルダストサンプラー
SKC(環境測定)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から48日以内出荷インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。仕様チューブ:内径1/4インチフィルターサイズ(mm)25吸引流量2L/min
硫酸含浸フィルター 収納済カセット
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)4日以内出荷MOCAサンプリング用硫酸含浸フィルター収納済カセットです。組立の必要がなく、使用し易い構造となっています。対応規格:OSHA 71仕様MOCAサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
特殊チューブ
SKC(環境測定)¥41,980税込¥46,1781箱(50本)48日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 80/40mg仕様捕集材:XAD(40/80mg)寸法(mm)6×70
バイオサンプラー 20mL
SKC(環境測定)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷バイオエアロゾル (例えば、バクテリア, 菌類, 花粉, ウイルス) のサンプリングが可能なインピンジャー方式の捕集装置です。
パッシブサンプラー
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781箱(5本)翌々日出荷個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:チャコールチューブ 350mg仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(350mg)、●チャコール
MCEメンブレンフィルター
SKC(環境測定)¥11,980税込¥13,1781箱(100枚)4日以内出荷空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:25 mm、フィルターポアサイズ:0.8 μm、サポートパッドは含んでおりません。仕様オートクレーブ:可能材質MCE直径(Φmm)25孔径(Φμm)0.8
チャコールチューブ
SKC(環境測定)¥12,980税込¥14,2781箱(50本)4日以内出荷空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)寸法(mm)6×70
MCEメンブレンフィルター サポートパッド有り
SKC(環境測定)¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)4日以内出荷空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:37 mm、フィルターポアサイズ:0.8 μm、サポートパッドを含みます。
オゾン試験紙(50枚入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(50枚)46日以内出荷Ozone Test Stripsは、0.105 ppmからのオゾン濃度レベルを4段階の色変化で表示します。用途Ozone Test Sticksは、周囲空気中のオゾン濃度を迅速に確認できる試験紙です。判定は10分以内に色変化として現れ、屋内および屋外空気の測定に使用できます。仕様●干渉物質:塩素等の酸化性物質●試験時間:10分●対象物質:オゾン●捕集材:テストストリップ●冷蔵保管:不要測定範囲0.045 ppm未満~0.105 ppm超方式比色法測定方式比色法有効期限開封後3か月使用湿度範囲(%RH)30~60
黒色ゴムチューブ(内径3/16インチ×外径5/16インチ・12フィート)
SKC(環境測定)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷Tubingは、黒色ゴム製で、内径3/16-inch、外径5/16-inch、長さ12 ftの仕様です。用途Rubber Latex tubingは、サンプリング機器に確実に密着することで気密性の高いシールを形成し、効率的な空気流量を確保します。
黒色ゴムチューブ(内径1/4インチ×外径3/8インチ・12フィート)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個46日以内出荷Latex Rubber Tubingは、黒色のラテックスゴム製チューブで、内径1/4-inch、外径3/8-inchの仕様とし、サンプリングトレイン用としてインピンジャー側管、インピンジャー入口、フィルターカセット出口、ならびにLuerアダプターに適合します。用途Rubber Latex tubingは、サンプリング機器に確実に密着して高い気密性を確保し、効率的な空気流を維持します。
高容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・65×125 mm・3層式・50 mm PUF/10 g(20/60メッシュ)/25 mm PUF)
SKC(環境測定)¥49,980税込¥54,9781個46日以内出荷High-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/XAD-2/PUFの3セクション構成とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブ内に50 mmのPUF、10 gmの吸着剤(20/60 mesh)、25 mmのPUFを充填しています。EPA 600/8-80-038およびNon-agency method 38に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・XAD-2・PUF(3層構成)
高容量PUFチューブ(65×125 mm・1層式・75 mm PUF)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781個46日以内出荷High-volume PUF Tubeで、PUFを充填した1セクション構成、75 mm仕様とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブに充填しています。EPA IP-7、TO4A、TO-13AおよびASTM D6209に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF
吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg)
SKC(環境測定)¥49,980税込¥54,9781セット46日以内出荷Sorbent Tube、multiple-tube train構成で、Tube 1は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 400 mg充填でNO2を捕集します。Tube 2は7 x 110 mmサイズ、酸化剤処理済みsilica gel 400 mg充填でNOをNO2に変換します。Tube 3は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 600 mg充填で構成されています。本製品は226-40の後継品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:トリエタノールアミン含浸●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Molecular Sieve/Molecular Sieve/Oxidizer(多層構成)