カテゴリ
- 科学研究・開発用品(51)
- 測定用品(16)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(12)
- ダイヤトレンド(281)
- サンワサプライ(83)
- NB(日本ベアリング)(30)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
- パピルスカンパニー(22)
- TORAY(東レ)(20)
- RS PRO(19)
- StarTech.com(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- アズワン(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ケツト科学研究所(12)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- SK(新潟精機)(12)
- アイオン(10)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(10)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- TRUSCO(9)
- ブランドをもっと見る
「50μm」の検索結果
特価

PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・37mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50枚)3日以内出荷PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50枚)3日以内出荷PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。Button Samplerとの併用を推奨します。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体主な用途Buttonサンプラー用直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
IOMインハラブルダストサンプラー
SKC(環境測定)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。カセットはステンレススティール製です。仕様チューブ:内径1/4インチ、●ステンレススチールカセット付フィルターサイズ(mm)25吸引流量2L/min
IOMインハラブルダストサンプラー
SKC(環境測定)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から48日以内出荷インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。仕様チューブ:内径1/4インチフィルターサイズ(mm)25吸引流量2L/min
PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(100枚)3日以内出荷未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径0.5 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.5構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネート
ガラス繊維フィルター Type A/E(サポートパッドなし・厚さ310~350μm・1.00μm・37mm・500枚入)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781箱(500枚)3日以内出荷ガラス繊維フィルター、Type A/E、孔径1.0 μm、37 mmで、サポートパッドは付属しません。厚さ310~350 μmで、バインダーを含まない構造です。用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質ガラス繊維(Type A/E)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用直径(mm)37オートクレーブの可否対応
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(100枚)欠品中PVCフィルター、孔径5.0 μm、37 mmで、サポートパッドが付属します。GLA-50000です。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:あり材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
GS-3 呼吸性粉じん用サイクロン(10mm・37mmカセットアダプター付き)
SKC(環境測定)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷GS-3 吸入性粉じん用サイクロン(10mm)は、37mmカセットアダプター付きで、導電性プラスチック製です。用途GS-3吸入性粉じん用サイクロンは、吸入性結晶質シリカに関する2016年OSHA規則で規定されたISO 7708/CEN基準に適合するよう、2.75L/分で運転されます。SKC GS-3サイクロンは、複数の接線方向インレット構造により、周囲風速や設置方向の影響を受けにくく、衝突による粒子損失を低減します。軽量な導電性プラスチック製構造により静電気の影響を抑制します。標準の3ピースフィルターカセットと組み合わせて使用します。仕様使用サンプル媒体:25 mmまたは37 mmフィルター(3ピースカセット)使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)2.75(4 μm・50%カットポイント、OSHA/MSHAシリカ規則対応)サンプリング時間:条件により変動適合ポンプUniversalシリーズまたはAirChekシリーズ
ガラス繊維フィルター AEタイプ(サポートパッドなし・1.0μm・13mm・500枚入)
SKC(環境測定)¥30,980税込¥34,0781箱(500枚)3日以内出荷ガラス繊維フィルター(Type A/E)で、液体公称孔径1.0 μm、13-mmサイズ、バインダー不使用、サポートパッドは付属しません。空気汚染物質の重量分析および溶解・懸濁した排水固形物の試験に使用します。用途SKCのガラス繊維デプスフィルターは、バインダー不使用のホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気は通過させつつフィルター内部全体で粒子を捕集する複雑な通路構造を備えています。オートクレーブ滅菌が可能で、高い粒子捕集性能と湿潤強度を有します。バルク供給またはプレロード済みカセットで提供され、環境中粒子状物質の重量分析に関するEPA試験法で指定されています。
IFV Pro サンプラー
SKC(環境測定)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷IFV Pro Samplerは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレート)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、予備のチューブホルダー(ラバースリーブ)10個、およびカセット輸送用コンテナを含みます。25 mmフィルターおよびsorbent tubeは付属せず、別途用意が必要です。用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質アルミニウム・ステンレス鋼・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子および混合相成分の捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(100枚)3日以内出荷PVCフィルター、孔径5.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-5000で、IOM SamplerまたはButton Samplerとの併用を推奨します。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じん測定において標準的に使用されるフィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を有します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途IOMサンプラーおよびButtonサンプラーによる吸入性粒子測定(GLA-5000対応)直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥28,980税込¥31,8781箱(100枚)3日以内出荷PVCフィルター、孔径5.0 μm、37 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-50000です。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
MCEフィルター(サポートパッドなし・重量マッチング±50μg・0.80μm・37mm・50ペア)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱47日以内出荷MCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)、孔径0.8 μm、37 mmで、サポートパッドは付属せず、フィルターペアのみの構成です。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様●サポート:なし●質量マッチング:50 μg材質MCE構成フィルターペアのみ主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
MCEフィルター(サポートパッドなし・重量マッチング±50μg・0.80μm・47mm・50ペア)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱47日以内出荷MCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)、孔径0.8 μm、47 mmで、サポートパッドは付属せず、フィルターペアのみの構成です。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様●サポート:なし●質量マッチング:50 μg材質MCE構成フィルターペアのみ主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定オートクレーブの可否非対応
MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・重量マッチング±50μg・0.80μm・37mm・2ピース・従来型・50個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50個)47日以内出荷MCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)、孔径0.8 μm、37 mmで、2ピース構成の透明プラスチック製カセットにプレロード済み、バンド処理済みです。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様●サポート:あり●質量マッチング:50 μg材質カセット:スチレン、MCE構造カセット:2ピース従来型構成プレロード済みフィルター主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定直径(mm)37特性外観:クリア・バンド付きオートクレーブの可否非対応
MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・重量マッチング±50μg・0.80μm・37mm・3ピース・従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50個)47日以内出荷MCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)、孔径0.8 μm、37 mmで、3ピース構成の透明プラスチック製カセットにプレロード済み、バンド処理済みです。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様●サポート:あり●質量マッチング:50 μg材質MCE、カセット:スチレン、支持体:5.0 μmディフューザーパッド構造カセット:3ピース従来型構成プレロード済みフィルター直径(mm)37特性外観:クリア・バンド付きオートクレーブの可否非対応
MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・重量マッチング±50μg・0.80μm・25mm・2ピース・従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)47日以内出荷プレロード済みMCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)で、孔径0.8 μm、25 mm、2ピース構成の透明スチレン製(トラディショナルスタイル)カセットに組み込まれ、サポートパッドが付属し、バンド処理済みです。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様●サポート:あり●質量マッチング:50 μg材質カセット:スチレン、MCE構造カセット:2ピース従来型構成プレロード済みフィルター主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定直径(mm)25特性外観:クリア・バンド付きオートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・47mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(50枚)47日以内出荷PMP製サポートリング付きのPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径47 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体オートクレーブの可否非対応
MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・重量マッチング±50μg・0.80μm・37mm・3ピース・従来型・バンド付き・10個入)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)47日以内出荷MCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)で、孔径0.8 μm、37 mm、3ピース構成の透明ポリスチレン製(トラディショナルスタイル)カセットにプレロード済み、サポートパッドが付属し、バンド処理済みです。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様●サポート:あり●質量マッチング:50 μg材質カセット:スチレン、MCE構造カセット:3ピース従来型構成プレロード済みフィルター主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定直径(mm)37特性外観:クリア・バンド付きオートクレーブの可否非対応
シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.8μm・25mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥96,980税込¥106,6781箱(50枚)47日以内出荷シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.8 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。仕様●サポート:なし●保存性:未開封は期限なし●捕集特性:絶対捕集(0.2~5 μm)材質高純度金属銀(99.97%)使用温度範囲(℃)極低温~550構成フィルター単体膜厚(μm)50直径(mm)25特性導電性・高耐薬品性・不活性・再使用可オートクレーブの可否対応洗浄方式加熱・化学・超音波・プラズマ対応孔径(Φmm)0.2~5.0
シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.45μm・25mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥96,980税込¥106,6781箱(50枚)47日以内出荷シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.45 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。仕様●サポート:なし●保存性:未開封は期限なし●捕集特性:絶対捕集(0.2~5 μm)材質高純度金属銀(99.97%)使用温度範囲(℃)極低温~550構成フィルター単体膜厚(μm)50直径(mm)25特性導電性・高耐薬品性・不活性・再使用可オートクレーブの可否対応洗浄方式加熱・化学・超音波・プラズマ対応孔径(Φμm)0.45
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・50組)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781セット46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、サポートパッドは付属しません。本製品はフィルターペアのみの提供です。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。
MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80μm・37mm・3ピース・非バンド・50個入)
SKC(環境測定)¥22,980税込¥25,2781箱(50個)47日以内出荷MCEフィルター(孔径0.8 μm、37 mm)を3ピース構造のクリアスチレン製カセットにあらかじめ組み込んだ製品で、バンドは付属していません。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースからなる純度の高い生物学的に不活性な混合物で構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性でオートクレーブ滅菌が可能であり、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:クリアスチレン、MCE形式カセット:3ピース従来型直径(mm)37特性外観:透明オートクレーブの可否非対応
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・50個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他【質量マッチング】25 μg材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり対応オートクレーブ非対応構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
Solu-CAP MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・2ピーススチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥66,980税込¥73,6781箱(50個)46日以内出荷Preloaded Solu-CAP(R) MCE Filter Cassetteは、直径37 mmの製品で、孔径0.8 μmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターにセルロースアセテート製ドームを密封した構成とし、サポートパッド付きの2ピースカセットにプレロード済みで組み込まれています。用途Solu-CAP Internal Capsule Samplerを使用することで、サンプルロスを防止し、すべての壁面付着物を分析対象に含めることを求めるNIOSH要件に適合します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構造消化可能セルロースアセテート製ドーム一体型構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)直径(mm)37
ポリカーボネート フィルターカセット(サポートパッド付き・0.8μm・25mm・3ピース導電性ブラック・50個入)
SKC(環境測定)¥43,980税込¥48,3781箱(50個)47日以内出荷Orthoporeのポリカーボネートフィルターをあらかじめ装填した製品で、孔径0.8 μm、25 mmのフィルターを、3ピース構造の導電性黒色ポリプロピレン製カセット(ゴブレット形状、エクステンションカウル付き)に組み込み、2-inchスペーサーおよびサポート付きで、TEMサンプリング用途に対応し、事前にバンド固定されています。用途生物学的に不活性なPolycarbonate Membrane Filterは、薄く透明で染色性がないため、光学顕微鏡および電子顕微鏡による観察に適しています。SKC Polycarbonate Filterは、粒子捕集に優れた平滑な表面を有し、高い耐薬品性、耐熱安定性、機械的強度に加え、非常に低い風袋重量を特長としています。SKC Polycarbonate Filterは、バルク品、プレロード済みカセット、マイクロバキュームカセットの形態で提供されています。仕様●サポートパッド:付属あり●プレロード:あり材質ポリカーボネート構成カセット:3ピース(ゴブレット形状・導電性ブラックPP)オートクレーブの可否非対応径(mm)カセット:25
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンドなし・50個入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれていますが、バンド処理はされていません。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドが付属した3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。また、プラグ周囲に改ざん防止バンドを施した仕様も用意されています。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・25 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥47,980税込¥52,7781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドが付属したトラディショナルスタイルの2ピース構成クリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)25孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥30,980税込¥34,0781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドが付属した2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥51,980税込¥57,1781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドが付属したトラディショナルスタイルの3ピース構成クリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。また、プラグ周囲に改ざん防止バンドを施した仕様も用意されています。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)25孔径(Φμm)5
MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80μm・37mm・2ピース・従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥24,980税込¥27,4781箱(50個)47日以内出荷プレロード済みMCEフィルターで、孔径0.8 μm、37 mm、2ピース構成の透明スチレン製(トラディショナルスタイル)カセットにプレロード済み、サポートパッドが付属し、バンド処理済みです。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様サポート:あり材質カセット:スチレン、MCE構造カセット:2ピース従来型構成プレロード済みフィルター主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定直径(mm)37特性外観:クリア・バンド付きオートクレーブの可否非対応
NANO-NEAT Cr MCEフィルターカセット(超低クロム・0.80 μm・37 mm・2ピース紫色認証リークフリーカセット・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(50個)46日以内出荷NANO-NEAT Cr(TM) MCE Filter Cassetteで、孔径0.8 μm、直径37 mmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターを、紫色着色の2ピース構成の漏れ防止認証済みカセットにプレロード済みで組み込んだ製品です。各フィルターのクロム含有量は0.1 μg以下の超高純度低クロム仕様で、バンド処理済みです。用途NANO-NEAT Cr(TM)カセットは、作業環境中の金属サンプリングにおいて超高純度な捕集を可能にする製品で、SureSeal漏れ防止認証済みカセットにMCEフィルターをプレロード済みで組み込み、安定した性能を提供します。識別しやすい紫色の外観を備え、NIOSH Method 7300に適合しており、金属分析に適しています。各ボックスには、18元素に対するバックグラウンド試験結果を含む分析証明書が同梱されており、極めて低い微量金属レベルが確認されています。純度について厳格な試験が実施されており、作業環境ばく露モニタリングにおける信頼性を確保します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】スチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観紫色着色・リーク防止・バンド付き直径(mm)37
NANO-NEAT Cr MCEフィルターカセット(超低クロム・0.80 μm・25 mm・2ピース紫色認証リークフリーカセット・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥47,980税込¥52,7781箱(50個)46日以内出荷NANO-NEAT Cr(TM) MCE Filter Cassetteで、孔径0.8 μm、直径25 mmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターを、紫色着色の2ピース構成の漏れ防止認証済みカセットにプレロード済みで組み込んだ製品です。各フィルターのクロム含有量は0.1 ug以下の超高純度低クロム仕様で、バンド処理済みです。用途NANO-NEAT Cr(TM)カセットは、作業環境中の金属サンプリングにおいて超高純度な捕集を可能にする製品で、SureSeal漏れ防止認証済みカセットにMCEフィルターをプレロード済みで組み込み、安定した性能を提供します。識別しやすい紫色の外観を備え、NIOSH Method 7300に適合しており、金属分析に適しています。各ボックスには、18元素に対するバックグラウンド試験結果を含む分析証明書が同梱されており、極めて低い微量金属レベルが確認されています。純度について厳格な試験が実施されており、作業環境ばく露モニタリングにおける信頼性を確保します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】スチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観紫色着色・リーク防止・バンド付き直径(mm)25
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他【質量マッチング】25 μg材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり対応オートクレーブ非対応構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥63,980税込¥70,3781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥63,980税込¥70,3781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37
PTFEフィルターカセット(ポリエチレンサポート付き・1.00μm・25mm・2ピース・ゴブレット型・導電性ブラック・50個入)
SKC(環境測定)¥72,980税込¥80,2781箱(50個)47日以内出荷ポリエチレン製サポートパッド付きのプレロード済みPTFEフィルターで、孔径1.0 μm、直径25 mmの仕様です。2ピース構造のゴブレット形状の黒色導電性カセットにあらかじめ組み込まれています。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン、PTFE形式カセット:2ピースゴブレット型穴径(μm)1直径(mm)25特性外観:導電性ブラックオートクレーブの可否非対応
PTFEフィルターカセット(サポートパッド付き・2.00μm・37mm・2ピース・不透明・従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥67,980税込¥74,7781箱(50個)47日以内出荷セルロース製リング付きのプレロード済みPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。2ピース構造の不透明プラスチック製カセットに組み込まれており、あらかじめバンド処理されています。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:不透明ブラウンスチレン、支持体:セルロースリング、PTFE形式カセット:2ピース従来型穴径(μm)2直径(mm)37特性外観:不透明・ブラウン・バンド付きオートクレーブの可否非対応
PTFEフィルターカセット(サポートパッド付き・1.00μm・37mm・3ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)47日以内出荷セルロース製サポートパッド付きのプレロード済みPTFEフィルターで、孔径1.0 μm、直径37 mmの仕様です。3ピース構造の透明スチレン製(従来型)カセットに組み込まれており、あらかじめバンド処理されています。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:クリアスチレン、PTFE形式カセット:3ピース従来型穴径(μm)1直径(mm)37特性外観:透明・バンド付きオートクレーブの可否非対応