PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・50組)
GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、サポートパッドは付属しません。本製品はフィルターペアのみの提供です。
- 用途
- GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。
- 内容量
- 1セット
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
カテゴリ












![GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071376-261016-02.jpg)
![PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071367-261102-02.jpg)
![PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071322-261016-02.jpg)

![ナイロンシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] ナイロンシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071349-261016-02.jpg)