カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • RS PRO(292)
  • AZLA(アズラ)(114)
  • SPARKFUN(104)
  • オカムラ(岡村製作所)(74)
  • StarTech.com(42)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(34)
  • ホンダ(29)
  • グーリング(20)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • ネグロス電工(12)
  • IXYS(9)
  • 第一計器(8)
  • HARWIN(8)
  • 井上金庫販売(8)
  • SMC(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ARF」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Surface SWYPE(Aromatic Amines・25個入) SKC(環境測定)

    Surface SWYPE(Aromatic Amines・25個入)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    Surface SWYPE, for Aromatic Aminesは芳香族アミンの表面汚染評価用SWYPEであり、使用には適切なCleaning/Developing Solution Cat. No. 769-1041または769-1061が別途必要です。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】芳香族アミン、【干渉物質】MDI保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
  • Surface SWYPE(Aromatic Isocyanates・25個入) SKC(環境測定)

    Surface SWYPE(Aromatic Isocyanates・25個入)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    芳香族イソシアネート用の表面汚染検出器であり、使用にはDeveloping Solution for Isocyanates Cat. No. 769-1062が別途必要です。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】芳香族イソシアネート保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
  • Surface SWYPEキット(Aromatic Amines) SKC(環境測定)

    Surface SWYPEキット(Aromatic Amines)

    SKC(環境測定)
    20,980税込23,078
    1セット
    46日以内出荷
    芳香族アミン用の表面汚染検出器であり、22 ozのCleaning/Developing Solution(スプレーボトル入り)を含みます。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】芳香族アミン、【干渉物質】MDI保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
  • Surface SWYPEキット(Aromatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    Surface SWYPEキット(Aromatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    20,980税込23,078
    1セット
    46日以内出荷
    芳香族イソシアネート用の表面汚染検出器であり、16 ozのCleaning/Developing Solution(スプレーボトル入り)を含みます。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】芳香族イソシアネート保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
  • 洗浄・現像液(Aromatic Amines・1gal) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aromatic Amines・1gal)

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    Aromatic Amines用Cleaning/Developing Solutionであり、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な1-gallon容器入り洗浄兼現像用溶液です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】芳香族アミン類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 危険性評価テストキット(Aromatic Amines) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aromatic Amines)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Aminesは芳香族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族アミン
  • 危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Isocyanatesは芳香族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族イソシアネート
  • PowerFlex バッテリーケーブル(222シリーズ用) SKC(環境測定)

    PowerFlex バッテリーケーブル(222シリーズ用)

    SKC(環境測定)
    11,980税込13,178
    1個
    47日以内出荷
    PowerFlex(R) Cableは、PowerFlex Single ChargerまたはMulti-charger用のケーブルで、222 Low Flow Series空気サンプルポンプ専用です。
    用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種222 Series Pumps
  • PowerFlex バッテリーケーブル(AirChek 2000用) SKC(環境測定)

    PowerFlex バッテリーケーブル(AirChek 2000用)

    SKC(環境測定)
    14,980税込16,478
    1個
    47日以内出荷
    PowerFlex(R) Cableは、PowerFlex Single ChargerまたはMulti-charger用のケーブルで、AirChek(R) 2000 Series空気サンプルポンプ専用です。
    用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種AirChek 2000
  • PowerFlex バッテリーケーブル(Universalシリーズ用) SKC(環境測定)

    PowerFlex バッテリーケーブル(Universalシリーズ用)

    SKC(環境測定)
    10,780税込11,858
    1個
    47日以内出荷
    PowerFlex(R) Pump Cableは、Universal XRモデル用のポンプケーブルです。
    用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種Universal XR Series
  • PowerFlex バッテリーケーブル(AirChek 52用) SKC(環境測定)

    PowerFlex バッテリーケーブル(AirChek 52用)

    SKC(環境測定)
    12,980税込14,278
    1個
    47日以内出荷
    PowerFlex(R) Pump Cableは、AirChek(R) 52用のポンプケーブルです。
    用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種AirChek 52
  • PowerFlex バッテリーケーブル(Universalシリーズ用・MSHA) SKC(環境測定)

    PowerFlex バッテリーケーブル(Universalシリーズ用・MSHA)

    SKC(環境測定)
    12,980税込14,278
    1個
    47日以内出荷
    PowerFlex(R) Pump Cableは、MSHA認証モデル用のポンプケーブルです。
    用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種MSHA-Approved Universal Series
  • PowerFlex シングル バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売) SKC(環境測定)

    PowerFlex シングル バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売)

    SKC(環境測定)
    38,980税込42,878
    1セット
    47日以内出荷
    PowerFlex(R) Single battery chargerは、100-240 V対応で電源および電源コードが付属し、使用するポンプに応じた専用ケーブルは別途購入が必要です。対応ケーブルは、AirChek(R) 2000用がCat. No. 223-1001、Universal(5セル)用がCat. No. 223-1002、Universal(4セル、MSHA)用がCat. No. 223-1003、AirChek 52用がCat. No. 223-1004、222 Series Low Flow用がCat. No. 223-1005で、本製品は米国製ポンプモデル専用であり、EXおよびATEX認証モデルには対応していません。
    用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●状態表示LED:赤点灯=充電中/緑点灯=メンテナンス充電●防爆対応:非対応(EX・ATEX非対応)質量(kg)5連:0.5 /単体:0.1入力電圧(V)AC100~240対応機種Universal Series(4・5セル)/AirChek 2000/AirChek 52/222(米国製のみ)外形寸法(cm)5連:11.1×14×3.5 /単体:3×5.8×11.7充電時間(時間)約6~8.5(機種により異なる)各種認証電源部cULus取得・CEマーキング
  • PowerFlex 5ステーション バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売) SKC(環境測定)

    PowerFlex 5ステーション バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売)

    SKC(環境測定)
    109,800税込120,780
    1個
    47日以内出荷
    PowerFlex(R) 5-station Battery Chargerは、100-240 V対応で電源および電源コードが付属し、SKCのNiCadまたはNiMHバッテリー駆動式空気サンプルポンプ全機種に使用できます。ポンプ別の専用ケーブルは別途購入が必要で、AirChek(R) 2000用はCat. No. 223-1001、Universal(5セル)用はCat. No. 223-1002、Universal(4セル、MSHA)用はCat. No. 223-1003、AirChek 52用はCat. No. 223-1004、222 Series Low Flow用はCat. No. 223-1005に対応します。本製品は米国製ポンプモデル専用で、EXおよびATEX認証モデルには対応していません。
    用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーとの併用に適しています。最大4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することができます。仕様●充電状態表示:赤点灯=充電中/緑点灯=トリクル充電●防爆対応:非対応(EX・ATEX非対応)●本質安全:非対応(危険場所使用不可)質量(kg)5連:0.5 /単体:0.1入力電圧(V)AC100~240対応機種Universal Series(4・5セル)/AirChek 2000/AirChek 52/222(米国製のみ)外形寸法(cm)5連:11.1×14×3.5 /単体:3×5.8×11.7充電時間(時間)約6~8.5(機種により異なる)各種認証電源部cULus取得・CEマーキング
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
"ARF" SKC(環境測定) 【通販モノタロウ】