洗浄・現像液(Aromatic Amines・1gal)
Aromatic Amines用Cleaning/Developing Solutionであり、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な1-gallon容器入り洗浄兼現像用溶液です。
- 用途
- Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。
- その他
- 【対象物質】芳香族アミン類
- 保管環境
- 常温保管
- 有効期限
- 2年
- 安定性
- 常温条件下で安定
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ






















