カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • DXアンテナ(10)
  • Hongfa(ホンファ)(25)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • SK(新潟精機)(20)
  • STMicro(10)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • TRUSCO(10)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • コガネイ(5)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(14)
  • フエニックス・コンタクト(57)
  • ベロス(6)
  • マスプロ電工(6)
  • 日機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DCS」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCSカートリッジ(PUF用・P226DCS対応) SKC(環境測定)

    DCSカートリッジ(PUF用・P226DCS対応)

    SKC(環境測定)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    46日以内出荷
    DCS Cartridgeで、PUFメディアCat. No. P226DCS用として使用し、PTFE製ジャー入りで供給されます。PUFメディアCat. No. P226DCSは別売です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤PUF
  • Deployable Cartridge Sampler System(DCS) SKC(環境測定)

    Deployable Cartridge Sampler System(DCS)

    SKC(環境測定)
    ¥609,800税込¥670,780
    1セット
    47日以内出荷
    DCSシステムは、環境空気中のガス状PAHs、PHDDs、PHDFsおよび粒子付着型PHDDs・PHDFsのポータブルサンプリング用システムで、バッテリー接続ケース付きサンプルポンプ、充電器(100-240 V)、アダプター付き外部バッテリーアセンブリ2台(別梱包)、サンプリングヘッド、校正アダプター、サンプリングヘッド用レインカバー、クイックコネクトフィッティング付きサンプルチューブ、流量確認用チューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。なお、カートリッジ、フィルター、および各種メディアは別売です。
    用途SKC Deployable Cartridge Sampler(DCS)システムは、PAHs、PCBs、農薬およびそれらに関連する粒子状物質の環境空気サンプリングをコスト効率よく行うためのシステムです。完全プログラム可能なLi-Ion電源のLeland Legacy(R)サンプルポンプと、メディアカートリッジを保持する専用設計のサンプリングヘッドを備え、フェンスラインモニタリング、道路沿線モニタリング、サチュレーションサンプリング、ならびに8時間の浄化作業モニタリングに適しています。質量(kg)5.5電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10
  • Deployable Cartridge Sampler System(DCS)サンプリングヘッド SKC(環境測定)

    Deployable Cartridge Sampler System(DCS)サンプリングヘッド

    SKC(環境測定)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    47日以内出荷
    Deployable Cartridge Sampler System(DCS)用サンプリングヘッドです。
    用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を実現するための高品質なアクセサリーを提供しています。
  • DCSカートリッジ(XAD-2媒体用・P226202対応) SKC(環境測定)

    DCSカートリッジ(XAD-2媒体用・P226202対応)

    SKC(環境測定)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    46日以内出荷
    DCS Cartridgeで、XAD-2メディアCat. No. P226202用として使用し、PTFE製ジャー入りで供給されます。XAD-2メディアCat. No. P226202は別売です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD
  • DCSステンレス製カートリッジ(PUFおよび47 mm石英フィルター付き) SKC(環境測定)

    DCSステンレス製カートリッジ(PUFおよび47 mm石英フィルター付き)

    SKC(環境測定)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    46日以内出荷
    Filter/PUFは、長さ41.3 mmのPUFおよび直径47 mmの石英繊維フィルターを含む構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途●充填剤処理:洗浄済み供給方式受注生産材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤PUF
  • Tygon チューブ(5/16インチID×9/16インチOD・10フィート) SKC(環境測定)

    Tygon チューブ(5/16インチID×9/16インチOD・10フィート)

    SKC(環境測定)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    47日以内出荷
    Tygonチューブで、DPSおよびDCSの流量確認用に使用します。内径5/16-inch、外径9/16-inch仕様です。
    用途Tygonチューブは、サンプリング機器と捕集デバイスを確実に接続し、スムーズな気流を確保します。
  • 石英フィルター(Tissuquartz・サポートパッドなし・熱処理済・バインダーフリー・厚さ432μm・47mm・100枚入) SKC(環境測定)

    石英フィルター(Tissuquartz・サポートパッドなし・熱処理済・バインダーフリー・厚さ432μm・47mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    石英繊維(Tissuquartz)フィルターで、直径47 mm、厚さ432 μmの仕様です。バインダーを含まない構造で熱処理が施されており、DCS System(Deployable Cartridge Sampler System)用として使用されます。元素状炭素および有機炭素、DPM、微量レベルの汚染物質の測定用途に適しています。
    用途バインダーを含まない石英繊維フィルターは高い純度を有し、元素状炭素および有機炭素、DPM、微量レベルの汚染物質の捕集に適しています。TissuquartzおよびType R-100石英繊維フィルターは、微量有機成分を低減するために熱処理が施されており、低金属バックグラウンドを特長としています。石英繊維フィルターは、NIOSH Method 5040または7908に対応するため、バルクフィルターまたはプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質石英(Tissuquartz)厚さ(μm)432構成フィルター単体オートクレーブの可否対応