カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • SMC(394)
  • RS PRO(271)
  • ホンダ(61)
  • 三菱ふそう(56)
  • StarTech.com(20)
  • ナイキ(17)
  • TOSTEM(LIXIL)(14)
  • エレコム(11)
  • ナカバヤシ(8)
  • Qlight(8)
  • ミツビシ(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • LIVRE(リブレ)(6)
  • TRUSCO(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • クツワ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DRB」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入)SKC(環境測定)
57,980税込63,778
1箱(50本)
翌々日出荷
Sorbent Tubeで、Anasorb C300を充填し、サイズ8 x 110 mm、1セクション構成、吸着剤量500 mg、20/40 meshの仕様です。Anasorb C300はHydrarおよびCaruliteと同等です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb C300
FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)SKC(環境測定)
92,980税込102,278
1箱(5個)
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 50 L Sample Bagは、容量50 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)SKC(環境測定)
70,980税込78,078
1箱(5個)
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 25 L Sample Bagは、容量25 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)20×26材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個)SKC(環境測定)
8,798税込9,678
1個
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 1 L Sample Bagは、容量1 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)SKC(環境測定)
60,980税込67,078
1箱(10個)
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 1 L Sample Bagは、容量1 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)SKC(環境測定)
68,980税込75,878
1箱(10個)
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 3 L Sample Bagは、容量3 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)SKC(環境測定)
71,980税込79,178
1箱(10個)
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 10 L Sample Bagは、容量10 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)13.75×20.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個)SKC(環境測定)
9,998税込10,998
1個
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 3 L Sample Bagは、容量3 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)SKC(環境測定)
38,980税込42,878
1箱(10個)
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 1 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)SKC(環境測定)
69,980税込76,978
1箱(10個)
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 5 L Sample Bagは、容量5 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)13.75×14.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)SKC(環境測定)
85,980税込94,578
1箱(5個)
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 50 L Sample Bagは、容量50 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)SKC(環境測定)
49,980税込54,978
1箱(10個)
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 3 L Sample Bagは、容量3 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)SKC(環境測定)
68,980税込75,878
1箱(5個)
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 25 L Sample Bagは、容量25 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)20×27材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)SKC(環境測定)
68,980税込75,878
1箱(10個)
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 10 L Sample Bagは、容量10 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)13.75×20.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・8L・10個入) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・8L・10個入)SKC(環境測定)
68,980税込75,878
1箱(10個)
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 8 L Sample Bagは、容量8 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)8寸法(inch)13.75×20材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)SKC(環境測定)
56,980税込62,678
1箱(10個)
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 5 L Sample Bagは、容量5 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)13.75×14.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個)SKC(環境測定)
7,698税込8,468
1個
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 3 L Sample Bagは、容量3 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個) SKC(環境測定)FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個)SKC(環境測定)
6,398税込7,038
1個
46日以内出荷
Standard FlexFoil(R) 1 L Sample Bagは、容量1 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
乾燥管(6×70 mm・1層式・250 mg・10/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)乾燥管(6×70 mm・1層式・250 mg・10/60メッシュ・50本入)SKC(環境測定)
40,980税込45,078
1箱(50本)
46日以内出荷
Sorbent Tube、Drying Tube、6 x 70 mmサイズ、1 section、吸着剤250 mg充填、10/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層構成です。
用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Drying Tube(単層構成)
乾燥管(10×160 mm・1層式・900 mg・10/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)乾燥管(10×160 mm・1層式・900 mg・10/60メッシュ・50本入)SKC(環境測定)
94,980税込104,478
1箱(50本)
46日以内出荷
Sorbent Tube、Drying Tube、10 x 160 mmサイズ、1 section、吸着剤9 gm充填、10/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層構成です。
用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Drying Tube(単層構成)
吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・8×110 mm・2層式・450/225 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・8×110 mm・2層式・450/225 mg・20/60メッシュ・20本入)SKC(環境測定)
41,980税込46,178
1箱(20本)
46日以内出荷
Sorbent Tubeで、2-hydroxymethyl piperidine処理を施したXAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量450/225 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
吸着管(Anasorb 747・水酸化カリウム処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)吸着管(Anasorb 747・水酸化カリウム処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)SKC(環境測定)
41,980税込46,178
1箱(50本)
46日以内出荷
Sorbent Tube、Anasorb 747(potassium hydroxide)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:水酸化カリウム処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb 747(2層構成)
VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Ethylene Oxide用・Anasorb 747・25個入) SKC(環境測定)VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Ethylene Oxide用・Anasorb 747・25個入)SKC(環境測定)
118,800税込130,680
1箱(25個)
46日以内出荷
VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはエチレンオキシド測定用の拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてhydrobromic acid処理を施したAnasorb 747を500 mg充填しています。
用途エチレンオキシド用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにエチレンオキシドを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。病院、動物病院、滅菌機器製造施設などエチレンオキシドを使用する環境におけるばく露評価に使用します。仕様●検証レベル:Full●対象物質:Anesthetic Gases・Ethylene Oxide●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法有効期限あり
吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×70 mm・2層式・45/23 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×70 mm・2層式・45/23 mg・20/60メッシュ・20本入)SKC(環境測定)
29,980税込32,978
1箱(20本)
46日以内出荷
Sorbent Tube、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤45/23 mg充填、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン含浸使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-2(2層構成)
吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・20本入)SKC(環境測定)
34,980税込38,478
1箱(20本)
46日以内出荷
Sorbent Tubeで、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)を充填し、サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量150/75 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入)SKC(環境測定)
32,980税込36,278
1箱(20本)
46日以内出荷
Sorbent Tubeで、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)を充填し、サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量120/60 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
吸着管(シリカゲル・水酸化ナトリウム処理・7×70 mm・2層式・150/75 mg・40/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)吸着管(シリカゲル・水酸化ナトリウム処理・7×70 mm・2層式・150/75 mg・40/60メッシュ・20本入)SKC(環境測定)
26,980税込29,678
1箱(20本)
46日以内出荷
Sorbent Tube、シリカゲル(sodium hydroxide)、7 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤150/75 mg充填、40/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:水酸化ナトリウム処理使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Silica Gel(2層構成)
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
"DRB" SKC(環境測定) 【通販モノタロウ】