カテゴリ

  • 測定用品(74)
  • 科学研究・開発用品(27)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • RS PRO(95)
  • KTM(79)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • 新潟理研測範(RSK)(33)
  • コミネ(33)
  • 三菱ふそう(31)
  • SKF(日本エスケイエフ)(30)
  • エレコム(27)
  • コフロック(23)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(22)
  • 常磐精工(18)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
  • ホンダ(17)
  • MEDO(16)
  • iFace(16)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(15)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(15)
  • トレード(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RSK」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入) SKC(環境測定)PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入)SKC(環境測定)
69,980税込76,978
1箱(50枚)
3日以内出荷
PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。Button Samplerとの併用を推奨します。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体主な用途Buttonサンプラー用直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・37mm・50枚入) SKC(環境測定)PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・37mm・50枚入)SKC(環境測定)
70,980税込78,078
1箱(50枚)
3日以内出荷
PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・0.45μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・0.45μm・37mm・100枚入)SKC(環境測定)
96,980税込106,678
1箱(100枚)
3日以内出荷
ポリプロピレン製サポート上にPTFEフィルターを装着した製品で、孔径0.45 μm、直径37 mmの仕様です。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:ポリプロピレン、PTFE穴径(μm)0.45構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
ナイロンキャリーケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universal 単体キット/PowerFlex 5ステーション充電器用) SKC(環境測定)ナイロンキャリーケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universal 単体キット/PowerFlex 5ステーション充電器用)SKC(環境測定)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
AirChek(R)シリーズ、Pocket Pump(R) Touch、およびUniversalシリーズ用のブラックカラー保護用ナイロン製ポンプポーチで、ショルダーストラップが付属しています。
用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
インピンジャートラップ(インライン・プラスチック製・3個入) SKC(環境測定)インピンジャートラップ(インライン・プラスチック製・3個入)SKC(環境測定)
29,980税込32,978
1箱(3個)
3日以内出荷
ガラス製またはPFA製インピンジャー用のインラインプラスチックトラップで、蒸気成分を除去するためのsorbentを内蔵しています。
用途インピンジャートラップは、サンプリング中に液体およびまたは蒸気が空気採取ポンプ内に侵入してポンプを損傷するのを防ぐため、インピンジャーと空気採取ポンプの間に設置します。SKC Midget Impingers用インピンジャートラップには、sorbentを使用しないガラス製トラップ(Cat. No. 225-22)と、交換可能なsorbentを使用するインラインプラスチックトラップ(Cat. No. 225-22-01)があります。ガラス製トラップは、シングルホルダー Cat. No. 225-20-01または225-20-05、もしくはダブルホルダー Cat. No. 225-20-02または225-20-03を使用してポンプに取り付けます。プラスチック製トラップは、インピンジャーとポンプの間をチューブで接続してインラインで使用します。タイプトラップ
PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入)SKC(環境測定)
52,980税込58,278
1箱(100枚)
3日以内出荷
未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径0.5 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.5構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネート
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット) SKC(環境測定)NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット)SKC(環境測定)
1,198,000税込1,317,800
1セット
46日以内出荷
NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack KitはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(3台セット・キット) SKC(環境測定)NoiseCHEK 騒音ドシメータ(3台セット・キット)SKC(環境測定)
1,198,000税込1,317,800
1セット
46日以内出荷
NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kitは、dosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(5台セット・キット) SKC(環境測定)NoiseCHEK 騒音ドシメータ(5台セット・キット)SKC(環境測定)
1,898,000税込2,087,800
1セット
46日以内出荷
NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kitはdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(3台セット・キット) SKC(環境測定)NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(3台セット・キット)SKC(環境測定)
1,198,000税込1,317,800
1セット
46日以内出荷
NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kitは本質安全防爆仕様のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(5台セット・キット) SKC(環境測定)NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(5台セット・キット)SKC(環境測定)
1,998,000税込2,197,800
1セット
46日以内出荷
NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kitは本質安全防爆仕様のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)NoiseCHEK 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)SKC(環境測定)
1,998,000税込2,197,800
1セット
46日以内出荷
NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 Calibratorはdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット) SKC(環境測定)NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット)SKC(環境測定)
1,998,000税込2,197,800
1セット
46日以内出荷
NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kitは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
Personal Modular Impactor(PMI)カセットオープナー SKC(環境測定)Personal Modular Impactor(PMI)カセットオープナーSKC(環境測定)
22,980税込25,278
1個
47日以内出荷
Personal Modular Impactor(PMI)用カセットオープナーで、PMIカセットの開閉に使用します。
用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
Personal Modular Impactor(PMI)PM10 SKC(環境測定)Personal Modular Impactor(PMI)PM10SKC(環境測定)
117,800税込129,580
1個
47日以内出荷
Personal Modular Impactor(PMI)は、3 L/minでPM10を高効率に捕集するために設計された単段式インパクターで、インパクター本体およびサポートスクリーン付きフィルターカセットを含みます。捕集媒体およびインパクション基材は付属せず、別途購入が必要です。PMIはEPAで定義されるPM10の粒径特性に準拠しています。
用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を発揮し、米国EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替えることができます。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する任意の定流量ポンプと併用でき、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。仕様●カットポイント:10 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM10●分析方法:質量分析・化学分析材質アルミニウム(入口)・PVC(排気)・Delrin(カセット)質量(g)70.9外形寸法(cm)直径5.1 ×高さ2.6使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)3材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(排気)基板寸法(mm)衝撃:25 オイル処理多孔質ディスクまたは25 フィルター適合フィルター37 mm(用途別選択)
実験室用石けん膜流量計キット(300-3000ml/min・キット) SKC(環境測定)実験室用石けん膜流量計キット(300-3000ml/min・キット)SKC(環境測定)
199,800税込219,780
1個
46日以内出荷
Laboratory Film Flowmeter Kitは、流量範囲300~3000 ml/minのprecision glass buret、石けん膜溶液、取扱説明書、真空または加圧用アダプター、アルミニウム製三脚スタンドおよび校正証明書を含みます。
用途Soap Film Flowmetersは、サンプルポンプの校正に容易に使用できる流量計です。SKCは、流量計に表示された体積に対して±2%以内に校正された2種類のモデルを提供しており、いずれも校正証明書が付属します。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式石鹸膜式精度体積目盛の±2%機能自動流量確認:なし流量測定範囲300~3000 ml/min校正証明書付属
シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.8μm・25mm・50枚入) SKC(環境測定)シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.8μm・25mm・50枚入)SKC(環境測定)
96,980税込106,678
1箱(50枚)
47日以内出荷
シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.8 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。仕様●サポート:なし●保存性:未開封は期限なし●捕集特性:絶対捕集(0.2~5 μm)材質高純度金属銀(99.97%)使用温度範囲(℃)極低温~550構成フィルター単体膜厚(μm)50直径(mm)25特性導電性・高耐薬品性・不活性・再使用可オートクレーブの可否対応洗浄方式加熱・化学・超音波・プラズマ対応孔径(Φmm)0.2~5.0
コーティングフィルターカセット(ニトロセルロースフィルター1枚・炭酸ナトリウム処理1枚+未処理1枚・サポートパッドなし・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入) SKC(環境測定)コーティングフィルターカセット(ニトロセルロースフィルター1枚・炭酸ナトリウム処理1枚+未処理1枚・サポートパッドなし・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)
69,980税込76,978
1箱(10個)
46日以内出荷
コーティングフィルターで、炭酸ナトリウムでコーティングしたニトロセルロースフィルター1枚、未コーティングのニトロセルロースフィルター1枚、およびセルロース製サポートを、37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、粒子状フッ化物のサンプリングおよびフッ化水素酸のサンプリングに使用します。
用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:冷蔵不要・保存期間制限あり材質ニトロセルロース、カセット:スチレン表面処理炭酸ナトリウムコーティング構成カセット:3ピース従来型サンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)37流量範囲(L/min)0.5~5
コーティングフィルターカセット(ガラス繊維2枚・2,4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸処理・サポートパッドなし・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入) SKC(環境測定)コーティングフィルターカセット(ガラス繊維2枚・2,4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸処理・サポートパッドなし・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)
69,980税込76,978
1箱(10個)
46日以内出荷
コーティングフィルターで、2,4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸でコーティングしたガラス繊維フィルター2枚を37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、クロトンアルデヒドのサンプリングに使用します。
用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり材質ガラス繊維、カセット:スチレン供給方式受注生産表面処理2.4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸コーティング構成カセット:3ピース従来型サンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)37流量範囲(L/min)0.5~5
コーティングフィルターカセット(MCE・炭酸ナトリウム処理・多孔質ポリエチレンサポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入) SKC(環境測定)コーティングフィルターカセット(MCE・炭酸ナトリウム処理・多孔質ポリエチレンサポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)
35,980税込39,578
1箱(10個)
46日以内出荷
コーティングフィルターで、未処理のMCEフィルター1枚とプラスチック製パッド1枚、ならびに炭酸ナトリウムでコーティングしたセルロース製サポートパッド1枚を、37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成です。ヒ素および揮発性化合物のサンプリングに適しており、フッ化物のサンプリング用途では、フッ化物の蒸気相およびエアロゾル相の双方を捕集します。
用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:冷蔵不要・保存期間制限あり材質混合セルロースエステル(MCE)、カセット:スチレン表面処理炭酸ナトリウムコーティング構成カセット:3ピース従来型サンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)37流量範囲(L/min)0.5~5
コーティングフィルター(ガラス繊維2枚・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・25 mm・フィルターのみ・10枚入) SKC(環境測定)コーティングフィルター(ガラス繊維2枚・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・25 mm・フィルターのみ・10枚入)SKC(環境測定)
35,980税込39,578
1箱(10枚)
46日以内出荷
コーティングフィルターで、2,4-ジニトロフェニルヒドラジンでコーティングしたガラス繊維フィルター2枚を、直径25 mmのフィルター単体として供給します。カセットは付属せず、ジャー入りで提供され、グリオキサールのサンプリングに使用します。
用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり材質ガラス繊維供給方式受注生産表面処理2.4-ジニトロフェニルヒドラジンコーティング構成フィルター単体サンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)25流量範囲(L/min)0.5~5
シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.45μm・25mm・50枚入) SKC(環境測定)シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.45μm・25mm・50枚入)SKC(環境測定)
96,980税込106,678
1箱(50枚)
47日以内出荷
シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.45 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。仕様●サポート:なし●保存性:未開封は期限なし●捕集特性:絶対捕集(0.2~5 μm)材質高純度金属銀(99.97%)使用温度範囲(℃)極低温~550構成フィルター単体膜厚(μm)50直径(mm)25特性導電性・高耐薬品性・不活性・再使用可オートクレーブの可否対応洗浄方式加熱・化学・超音波・プラズマ対応孔径(Φμm)0.45
Personal Modular Impactor(PMI)フィルターリテーナー SKC(環境測定)Personal Modular Impactor(PMI)フィルターリテーナーSKC(環境測定)
20,980税込23,078
1個
47日以内出荷
PMI(Personal Modular Impactor)用フィルターリテーナーで、通常インパクション基材を装填する位置において、PMIフィルターカセット上部にフィルターを固定するために使用します。PMI Coarse内の2枚目のフィルターカセットでは、本リテーナーの使用が重要です。なお、フィルターリテーナーは現在、PMI Coarse Cat. No. 225-351に含まれています。
用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
Personal Modular Impactor(PMI)インパクション基材(プレオイル処理・50枚入) SKC(環境測定)Personal Modular Impactor(PMI)インパクション基材(プレオイル処理・50枚入)SKC(環境測定)
23,980税込26,378
1箱(50枚)
47日以内出荷
PMIサンプラー用インパクション基材で、あらかじめオイル処理された多孔質プラスチック製ディスクです。25 mmサイズで、使用準備済みの使い捨てタイプとなっており、Personal Modular Impactor(PMI)によるサンプリングに必要です。
用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.8μm・37mm・25枚入) SKC(環境測定)シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.8μm・37mm・25枚入)SKC(環境測定)
85,980税込94,578
1箱(25枚)
47日以内出荷
シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.8 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。仕様●サポート:なし●保存性:未開封は期限なし●捕集特性:絶対捕集(0.2~5 μm)材質高純度金属銀(99.97%)使用温度範囲(℃)極低温~550構成フィルター単体膜厚(μm)50直径(mm)37特性導電性・高耐薬品性・不活性・再使用可オートクレーブの可否対応洗浄方式加熱・化学・超音波・プラズマ対応孔径(Φmm)0.2~5.0
Personal Modular Impactor(PMI)PM2.5 SKC(環境測定)Personal Modular Impactor(PMI)PM2.5SKC(環境測定)
117,800税込129,580
1個
47日以内出荷
Personal Modular Impactor(PMI)は、3 L/minでPM2.5を高効率に捕集するために設計された単段式インパクターで、インパクター本体およびサポートスクリーン付きフィルターカセットを含みます。捕集媒体およびインパクション基材は付属せず、別途購入が必要です。PMIはEPAで定義されるPM2.5の粒径特性に準拠しています。
用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。仕様●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM2.5●分析方法:質量分析・化学分析材質アルミニウム(入口)・PVC(排気)・Delrin(カセット)・ステンレス支持スクリーン質量(g)70.9外形寸法(cm)直径5.1 ×高さ2.6使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)3材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(排気)基板寸法(mm)衝撃:25 オイル処理多孔質ディスクまたは25 フィルター適合フィルター37 mm(用途別選択)
加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ)SKC(環境測定)
29,980税込32,978
1個
46日以内出荷
Thermal Desorption Tube、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mgを充填した外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのチューブで、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-339-UPとして入手可能です。Tube EndsはGlass Open、SeparatorsはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
PTFEフィルターカセット(サポートパッド付き・2.00μm・37mm・2ピース・不透明・従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)PTFEフィルターカセット(サポートパッド付き・2.00μm・37mm・2ピース・不透明・従来型・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
67,980税込74,778
1箱(50個)
47日以内出荷
セルロース製リング付きのプレロード済みPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。2ピース構造の不透明プラスチック製カセットに組み込まれており、あらかじめバンド処理されています。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:不透明ブラウンスチレン、支持体:セルロースリング、PTFE形式カセット:2ピース従来型穴径(μm)2直径(mm)37特性外観:不透明・ブラウン・バンド付きオートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(サポートパッドなし・10.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)PTFEフィルター(サポートパッドなし・10.00μm・37mm・100枚入)SKC(環境測定)
70,980税込78,078
1箱(100枚)
47日以内出荷
未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径10 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)10構成フィルター単体直径(mm)37
PTFEフィルター(サポートパッド付き・非ラミネート・5.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)PTFEフィルター(サポートパッド付き・非ラミネート・5.00μm・37mm・100枚入)SKC(環境測定)
70,980税込78,078
1箱(100枚)
47日以内出荷
未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドが付属します。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質PTFE穴径(μm)5構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・2.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・2.00μm・37mm・100枚入)SKC(環境測定)
57,980税込63,778
1箱(100枚)
47日以内出荷
未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体直径(mm)37特性構造:非ラミネート
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・音声メモ・音声記録) SKC(環境測定)NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・音声メモ・音声記録)SKC(環境測定)
379,800税込417,780
1個
46日以内出荷
NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載、音声メモ機能および音声記録機能を備えています。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)SKC(環境測定)
2,098,000税込2,307,800
1セット
46日以内出荷
NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)SKC(環境測定)
1,298,000税込1,427,800
1セット
46日以内出荷
NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)SKC(環境測定)
1,298,000税込1,427,800
1セット
46日以内出荷
NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 CalibratorはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
AcoustiCHEK 校正器(Class 2) SKC(環境測定)AcoustiCHEK 校正器(Class 2)SKC(環境測定)
119,800税込131,780
1個
46日以内出荷
AcoustiCHEK Calibrator Class 2は1/2-inchマイクロホン用のClass 2音響校正器であり、騒音計およびpersonal dosimeterの校正に使用します。電源は単3形乾電池を使用し、製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属します。
用途AcoustiCHEK Acoustic Calibratorsは騒音測定前の校正を目的とした音響校正器であり、1/2-inchマイクロホンを装着したSKC NoiseCHEK personal dosimetersおよびサウンドレベルメータに対して迅速かつ安定した校正を実施します。OSHA、MSHAその他関連規格への適合を前提とした校正用途に対応します。アルカリ乾電池使用時で最大70時間の連続動作が可能で、高精度仕様とし、IEC 60942:2017に準拠、Class 1およびClass 2精度モデルを用意しています。製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属し、NIST-traceable certificateはオプションで選択可能です。作業環境測定、環境騒音測定および産業衛生分野における騒音評価用途に対応する仕様です。仕様高調波歪率:3%未満質量(g)130使用温度範囲(℃)0~40適合規格IEC 60942/2017・BS EN IEC 60942/2018・ANSI S1.40 2006方式音響校正器精度±0.4 dB周波数(kHz)校正:1 (±0.7%)外形寸法(cm)7.8×6.8×3.0音圧レベル(dB)出力:94 ・104 ・114クラスClass 2
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット) SKC(環境測定)NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット)SKC(環境測定)
1,198,000税込1,317,800
1セット
46日以内出荷
NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kitは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(単体・キット) SKC(環境測定)NoiseCHEK 騒音ドシメータ(単体・キット)SKC(環境測定)
419,800税込461,780
1セット
46日以内出荷
NoiseCHEK Single Kitは、dosimeter本体、電源付き1台用charging dock、USBケーブル、取扱説明書を収録したUSBドライブを含み、保護用キャリーケースに収納されています。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし) SKC(環境測定)NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし)SKC(環境測定)
379,800税込417,780
1個
46日以内出荷
NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、本質安全防爆仕様でBluetooth機能は搭載していません。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
コーティングフィルター(ガラス繊維・ベラトリルアミン処理・25 mm・フィルターのみ・10枚入) SKC(環境測定)コーティングフィルター(ガラス繊維・ベラトリルアミン処理・25 mm・フィルターのみ・10枚入)SKC(環境測定)
35,980税込39,578
1箱(10枚)
46日以内出荷
コーティングフィルターで、ベラトリルアミンでコーティングしたガラス繊維フィルター1枚を、直径25 mmのフィルター単体としてジャー入りで供給します。カセットは付属しません。無水マレイン酸のサンプリング用途で、IOM、Button Sampler、IFV Proなどの25 mm吸入性サンプラーが必要で、吸入性TLVの評価に用い、分析はOSHA 86に基づいて実施します。
用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり材質ガラス繊維供給方式受注生産表面処理ベラトリルアミンコーティング構成フィルター単体サンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)25流量範囲(L/min)0.5~5