コーティングフィルター(ガラス繊維2枚・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・25 mm・フィルターのみ・10枚入)
コーティングフィルターで、2,4-ジニトロフェニルヒドラジンでコーティングしたガラス繊維フィルター2枚を、直径25 mmのフィルター単体として供給します。カセットは付属せず、ジャー入りで提供され、グリオキサールのサンプリングに使用します。
- 用途
- SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。
- 仕様
- ●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり
- 材質
- ガラス繊維
- 供給方式
- 受注生産
- 表面処理
- 2.4-ジニトロフェニルヒドラジンコーティング
- 構成
- フィルター単体
- サンプリング
- 時間:15分~1時間
- 適合ポンプ
- AirChekシリーズ
- 直径(mm)
- 25
- 流量範囲(L/min)
- 0.5~5
- 内容量
- 1箱(10枚)
環境測定その他関連用品 の新着商品
コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)税込¥60,478¥54,980カテゴリ























