コーティングフィルターカセット(ニトロセルロースフィルター1枚・炭酸ナトリウム処理1枚+未処理1枚・サポートパッドなし・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
コーティングフィルターで、炭酸ナトリウムでコーティングしたニトロセルロースフィルター1枚、未コーティングのニトロセルロースフィルター1枚、およびセルロース製サポートを、37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、粒子状フッ化物のサンプリングおよびフッ化水素酸のサンプリングに使用します。
- 用途
- SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。
- 仕様
- ●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:冷蔵不要・保存期間制限あり
- 材質
- ニトロセルロース、カセット:スチレン
- 表面処理
- 炭酸ナトリウムコーティング
- 構成
- カセット:3ピース従来型
- サンプリング
- 時間:15分~1時間
- 適合ポンプ
- AirChekシリーズ
- 直径(mm)
- 37
- 流量範囲(L/min)
- 0.5~5
- 内容量
- 1箱(10個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
























