カテゴリ
- 科学研究・開発用品(39)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- AMPHENOL(5)
- BC BATTERY CONTROLLER(2)
- BULGIN(2)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- KEMET(23)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- MICROCHIP(1)
- RS PRO(285)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- SPARKFUN(11)
- コクヨ(1)
- センサータテクノロジーズジャパン(1)
- ニッサン(2)
- ブロードウォッチ(3)
- ホンダ(36)
- ラムマウント(1)
- 三菱ふそう(11)
- ブランドをもっと見る

VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Charcoal・100個入)
SKC(環境測定)¥309,800税込¥340,7801箱(100個)46日以内出荷VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定用パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb CSC Charcoal Lot 2022を350 mg充填しています。用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・Partial●対象物質:Benzene・ppmレベル有機蒸気・Siloxanes●捕集剤:Charcoal●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・100個入)
SKC(環境測定)¥329,800税込¥362,7801箱(100個)46日以内出荷VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填しています。用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:Anesthetic Gases・Benzene・ppmレベル有機蒸気・Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Charcoal・500個入)
SKC(環境測定)¥1,198,000税込¥1,317,8001箱(500個)46日以内出荷VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb CSC Charcoal Lot 2022を350 mg充填しています。用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・Partial●対象物質:Benzene・ppmレベル有機蒸気・Siloxanes●捕集剤:Charcoal●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・500個入)
SKC(環境測定)¥1,298,000税込¥1,427,8001箱(500個)46日以内出荷VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填しています。用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:Anesthetic Gases・Benzene・ppmレベル有機蒸気・Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Charcoal・25個入)
SKC(環境測定)¥77,980税込¥85,7781箱(25個)46日以内出荷VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定用パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb CSC Charcoal Lot 2022を350 mg充填しています。用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・Partial●対象物質:Benzene・ppmレベル有機蒸気・Siloxanes●捕集剤:Charcoal●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・25個入)
SKC(環境測定)¥83,980税込¥92,3781箱(25個)46日以内出荷VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填しています。大容量パッケージも用意されており、575-002A、575-002B、575-002Cを参照してください。用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:Anesthetic Gases・Benzene・ppmレベル有機蒸気・Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
UMEx 300 パッシブサンプラー(アンモニア用・10個入)
SKC(環境測定)¥46,980税込¥51,6781箱(10個)46日以内出荷UMEx 300 Passive Samplerは、Ammonia測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲は0.1~100 ppmです。UMEx passive samplersは1回限りの使用を前提とした設計であり、再使用できません。用途SKC UMEx 300 Passive Samplerは、作業環境中のammoniaを正確かつ信頼性高く測定するためのパッシブサンプラーです。呼吸域にクリップ装着してサンプリングを行い、回収後は分析機関へ送付して使用します。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:15分2.4 ppm・8時間0.075 ppm・24時間0.025 ppm●検証レベル:Full●対象物質:アンモニア●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(アンモニウムイオン・電気伝導度検出)または可視吸光光度法●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:39.92 ml/min●冷蔵保管:推奨色スライドカバー:ピンク測定範囲0.1~100 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度±23.4%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は4 ℃以下・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限あり、製造日より9か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Chromosorb 106・built-in blankなし・5個入)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてChromosorb 106 20/40 meshを285 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。追加のサンプリングレート情報が利用可能です。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:EPA●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Chromosorb 106●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Anasorb GCB1・5個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにAnasorb GCB1(Carbopack B相当)60/80 meshを370 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Benzene・Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Anasorb GCB1●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Tenax TA・built-in blankなし・5個入)
SKC(環境測定)¥47,980税込¥52,7781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてTenax TA 20/35 meshを253 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Tenax TA●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Tenax TA・5個入)
SKC(環境測定)¥59,980税込¥65,9781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにTenax TA 20/35 meshを253 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Tenax TA●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・5個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにCharcoal 20/40 meshを500 mg充填し、溶媒抽出法に対応し、内蔵ブランクを備えています。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Anasorb GCB1・built-in blankなし・5個入)
SKC(環境測定)¥62,980税込¥69,2781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb GCB1(Carbopack B相当)60/80 meshを370 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Benzene・Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Anasorb GCB1●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Carbopack X・built-in blankなし・5個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてCarbopack X 40/60 meshを400 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Carbopack X●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・built-in blankなし・5個入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてCharcoal 20/40 meshを500 mg充填し、溶媒抽出法に対応し、内蔵ブランクは付属しません。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Carbopack X・5個入)
SKC(環境測定)¥119,800税込¥131,7801箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにCarbopack X 40/60 meshを400 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Carbopack X●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Chromosorb 106・5個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにChromosorb 106 20/40 meshを285 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。追加のサンプリングレート情報が利用可能です。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:EPA●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Chromosorb 106●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)
SKC(環境測定)¥95,980税込¥105,5781箱(5個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 50 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個)
SKC(環境測定)¥9,998税込¥10,9981個46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 3 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(10個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 3 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個)
SKC(環境測定)¥8,998税込¥9,8981個46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥63,980税込¥70,3781箱(10個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(10個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 5 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)13.75×14.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(5個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 25 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)20×27材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)
SKC(環境測定)¥72,980税込¥80,2781箱(10個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 10 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)13.75×20.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(5個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 25 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)20×27材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)
SKC(環境測定)¥59,980税込¥65,9781箱(10個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)13.75×14.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個)
SKC(環境測定)¥7,998税込¥8,7981個46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 3 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781箱(10個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。10Pk入りです。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)
SKC(環境測定)¥88,980税込¥97,8781箱(5個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 50 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(10個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 3 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個)
SKC(環境測定)¥7,198税込¥7,9181個46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(10個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 10 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)13.75×20.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・8L・10個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(10個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 8 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)8寸法(inch)13.75×20材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
シアン化水素パッシブサンプラー(Soda Lime・5個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(5個)46日以内出荷Hydrogen Cyanide Passive Samplerはシアン化水素測定用の拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてsoda limeを600 mg使用します。空のサンプラーハウジングおよび600 mgのsoda lime吸着剤を充填した密封済み4 mlガラス製バイアルが付属します。OSHA Method 1015に規定されています。用途SKC Hydrogen Cyanide(HCN)Passive SamplerはOSHA Method 1015に規定されており、0.44~20 ppmの範囲でシアン化水素を15分測定または8時間測定により捕集する拡散式パッシブサンプラーです。仕様●対象物質:HCN●捕集剤:Soda Lime●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・10個入)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781箱(10個)46日以内出荷UMEx ̄100 Passive Samplerは、formaldehyde測定用のパッシブサンプラーで、検出範囲は5 ppb~5 ppmです。サンプリング時間は15分~24時間および7日間に対応し、24時間を超えて7日未満の期間については評価されていません。本製品は再使用できません。OSHA Method 1007の仕様に適合します。用途UMEx 100 Passive Samplerは、低濃度formaldehydeの検出に対応する感度の高い検証済み化学処理を採用したパッシブサンプラーです。本製品は使い捨て仕様で、2,4-dinitrophenylhydrazine(DNPH)処理テープを内蔵し、信頼性の高い捕集を行います。サンプリングレートは15分~24時間または7日間で検証されており、分析はhigh-performance liquid chromatography(HPLC)により実施します。仕様●ホルムアルデヒド捕集速度:28.6 ml/min(風速5~100 cm/sec・15分~24時間)・20.4 ml/min(風速5 cm/sec未満・1~7日)●干渉物質:高濃度カルボニル化合物は影響の可能性あり●検出下限:15分200 ppb(0.24 mg/m3)・8時間5 ppb(0.006 mg/m3)・24時間2 ppb(0.002 mg/m3)・7日0.2 ppb(0.0002 mg/m3)●検証レベル:Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:ホルムアルデヒド・その他アルデヒド類●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後HPLC-UV分析●捕集材:処理済みテープ●捕集容量:29 μg/サンプル●冷蔵保管:推奨測定範囲0.06~3.0 ppm質量(g)10.8使用温度範囲(℃)10~30検出方式DNPH誘導体化反応によるヒドラゾン生成方式溶媒抽出法精度±25%(OSHA要件超過)外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前後とも4 ℃以下・使用後は3週間以内に分析有効期限製造日より12か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)10~80(10未満使用不可)
UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・25個入)
SKC(環境測定)¥84,980税込¥93,4781箱(25個)46日以内出荷UMEx 100 Passive Samplerは、formaldehyde測定用のパッシブサンプラーで、検出範囲は5 ppb~5 ppmです。サンプリング時間は15分~24時間および7日間に対応し、24時間を超えて7日未満の期間については評価されていません。本製品は再使用できません。OSHA Method 1007の仕様に適合します。用途UMEx 100 Passive Samplerは、低濃度formaldehydeの検出に対応する感度の高い検証済み化学処理を採用したパッシブサンプラーです。本製品は使い捨て仕様で、2,4-dinitrophenylhydrazine(DNPH)処理テープを内蔵し、信頼性の高い捕集を行います。サンプリングレートは15分~24時間または7日間で検証されており、分析はhigh-performance liquid chromatography(HPLC)により実施します。仕様●ホルムアルデヒド捕集速度:28.6 ml/min(風速5~100 cm/sec・15分~24時間)・20.4 ml/min(風速5 cm/sec未満・1~7日)●干渉物質:高濃度カルボニル化合物は影響の可能性あり・オゾン濃度0.5 ppm未満で使用●検出下限:15分200 ppb(0.24 mg/m3)・8時間5 ppb(0.006 mg/m3)・24時間2 ppb(0.002 mg/m3)・7日0.2 ppb(0.0002 mg/m3)●検証レベル:Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:ホルムアルデヒド・その他アルデヒド類●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後HPLC-UV分析●捕集材:処理済みテープ●捕集容量:29 μg/サンプル●冷蔵保管:推奨測定範囲0.06~3.0 ppm質量(g)10.8使用温度範囲(℃)10~30検出方式DNPH誘導体化によるヒドラゾン生成方式溶媒抽出法精度±25%(OSHA基準超過)外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前後とも4 ℃以下・使用後は3週間以内に分析有効期限あり、製造日より12か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)10~80(10未満使用不可)
UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・10個入)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781箱(10個)46日以内出荷UMEx 200 Passive Samplerは、sulfur dioxideおよびnitrogen dioxide測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲はSO2が0.4~8 ppm、NO2が0.05~8 ppmです。本製品は再使用できません。用途UMEx 200 Passive Samplerは、使い捨て仕様のパッシブサンプラーで、sulfur dioxide(SO2)を15.2 ml/min、nitrogen dioxide(NO2)を17.3 ml/minのサンプリングレートで効果的に捕集します。試料媒体としてtriethanolamine(TEA)処理テープを採用し、ブランク用テープ部も同一サンプラー内に内蔵しており、作業効率とコスト低減に配慮した構成です。軽量設計で、triethanolamine(TEA)処理テープを内蔵し、呼吸域にクリップ固定して作業環境測定に使用できます。各サンプラーは個別のアルミ蒸着パウチに封入されており、回収後はそのまま分析機関へ輸送可能です。パウチ外側ラベルには有効期限が表示され、在庫管理に対応します。同一設計のUMEx Passive Samplersは、formaldehyde/その他アルデヒド(UMEx 100)、ammonia(UMEx 300)、amines(UMEx 400)測定用も用意されています。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:SO2 15分1.8 ppm・8時間52 ppb・24時間17.4 ppb・NO2 15分0.2 ppm・8時間6.3 ppb・24時間2 ppb●検証レベル:Partial●対象物質:二酸化窒素・二酸化硫黄●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(電気伝導度検出)●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:SO2 15.2 ml/min(RSD 16.5%)・NO2 17.3 ml/min(RSD 11.4%)●冷蔵保管:不要色スライドカバー:黄色測定範囲SO2 0.4~8 ppm・NO2 0.051~8.5 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)SO2 20~25 ・NO2 22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度SO2 ±30%・NO2 ±27%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は常温・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限製造日より18か月(常温保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・25個入)
SKC(環境測定)¥84,980税込¥93,4781箱(25個)46日以内出荷UMEx 200 Passive Samplerは、sulfur dioxideおよびnitrogen dioxide測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲はSO2が0.4~8 ppm、NO2が0.05~8 ppmです。本製品は再使用できません。用途SKC UMEx 200 Passive Samplerは、使い捨て仕様のパッシブサンプラーで、sulfur dioxide(SO2)を15.2 ml/min、nitrogen dioxide(NO2)を17.3 ml/minのサンプリングレートで効果的に捕集します。試料媒体としてtriethanolamine(TEA)処理テープを採用し、ブランク用テープ部も同一サンプラー内に内蔵した構成です。軽量設計で、呼吸域にクリップ装着して作業環境測定に使用できます。各サンプラーは個別のアルミ蒸着パウチに封入されており、回収後はそのまま分析機関へ輸送可能です。パウチ外側ラベルには有効期限が表示され、在庫管理に対応します。同一設計のUMEx Passive Samplerは、formaldehyde/その他アルデヒド(UMEx 100)、ammonia(UMEx 300)およびamines(UMEx 400)測定用も用意されています。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:SO2 15分1.8 ppm・8時間52 ppb・24時間17.4 ppb・NO2 15分0.2 ppm・8時間6.3 ppb・24時間2 ppb●検証レベル:Partial●対象物質:二酸化窒素・二酸化硫黄●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(電気伝導度検出)●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:SO2 15.2 ml/min(RSD 16.5%)・NO2 17.3 ml/min(RSD 11.4%)●冷蔵保管:不要色スライドカバー:黄色測定範囲SO2 0.4~8 ppm・NO2 0.051~8.5 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)SO2 20~25 ・NO2 22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度SO2 ±30%・NO2 ±27%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は常温・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限製造日より18か月(常温保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら