カテゴリ
- 測定用品(37)
- 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- ARCH(14)
- Panasonic(パナソニック)(82)
- 日立産機システム(44)
- ENDO(遠藤照明)(43)
- DAIKO(大光電機)(39)
- PMC(38)
- ニシムラ(35)
- TP-LINK(33)
- LONGMARCH(30)
- ARCHISS(29)
- ヤマリア(YAMASHITA)(21)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- StarTech.com(18)
- ARCHI(アーキ)(14)
- 富士コンプレッサー(13)
- アーキサイト(13)
- ケルヒャー(12)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
- ブランドをもっと見る
「arch」の検索結果

PERMEA-TECセンサー(Solvents・20個入)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781箱(20個)翌々日出荷Solvents用PERMEA-TECであり、極性化合物に対する変色による検知に加えて、各PERMEA-TEC for Solventsにはcharcoal padが内蔵されており、溶媒脱着後にGCで分析することで溶剤の同定が可能です。用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限PERMEA-TEC使用時1年/現像液使用時2年安定性常温条件下で安定
吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥50,980税込¥56,0781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
Single Cradle 電源ユニット(Lite/Standard/Enhanced 充電クレードル用・1台用)
SKC(環境測定)¥11,880税込¥13,0681セット3日以内出荷Single Cradle Power Supplyは、AirChek(R) Touch SeriesのStandard Charging CradleおよびLite Charging Cradle用の電源です。用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac(R) PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:1台●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応入力電圧(V)AC100~240対応機種ライト/スタンダード/拡張充電クレードル
ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Charcoal・500mg・2個入)
SKC(環境測定)¥6,398税込¥7,0381箱(2個)46日以内出荷ULTRA(R) Sorbent Vialsはユーザー充填式サンプラー用の吸着剤バイアルであり、Charcoal 20/40 meshを各バイアルに500 mg充填し、溶媒抽出法に対応します。使用には空ハウジングCat. No. 690-200が必要です。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Charcoal・25個入)
SKC(環境測定)¥77,980税込¥85,7781箱(25個)46日以内出荷VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定用パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb CSC Charcoal Lot 2022を350 mg充填しています。用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・Partial●対象物質:Benzene・ppmレベル有機蒸気・Siloxanes●捕集剤:Charcoal●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・5個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにCharcoal 20/40 meshを500 mg充填し、溶媒抽出法に対応し、内蔵ブランクを備えています。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Charcoal・100個入)
SKC(環境測定)¥309,800税込¥340,7801箱(100個)46日以内出荷VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定用パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb CSC Charcoal Lot 2022を350 mg充填しています。用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・Partial●対象物質:Benzene・ppmレベル有機蒸気・Siloxanes●捕集剤:Charcoal●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Charcoal・500個入)
SKC(環境測定)¥1,198,000税込¥1,317,8001箱(500個)46日以内出荷VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb CSC Charcoal Lot 2022を350 mg充填しています。用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・Partial●対象物質:Benzene・ppmレベル有機蒸気・Siloxanes●捕集剤:Charcoal●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥12,980税込¥14,2781箱(10本)46日以内出荷Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
Toluene SPIKES QCメディアチューブ(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・トルエンスパイク済・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)46日以内出荷6 x 110 mmチューブに、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)100/50 mgを充填し、トルエンをスパイク添加した仕様で、内部セパレーターにガラスウールを使用しています。スパイクレベルは10.0 μg(±25%)です。用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:トルエン添加処理供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・10×70 mm・1層式・100 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥33,980税込¥37,3781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)、10 x 70 mmサイズ、1 section、吸着剤100 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・単層構成)
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・built-in blankなし・5個入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてCharcoal 20/40 meshを500 mg充填し、溶媒抽出法に対応し、内蔵ブランクは付属しません。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・10×110 mm・2層式・800/200 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥39,980税込¥43,9781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ10 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量800/200 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・10×110 mm・2層式・200/800 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、t-butylcatechol処理を施したAnasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ10 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量200/800 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭 2本セット・チューブA 8×110 mm 200 mg 1層/チューブB 8×110 mm 400 mg 1層・20/40メッシュ・50セット)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781セット46日以内出荷Sorbent Tubeで、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填したチューブ2本のセットで、いずれもサイズ8 x 110 mm、1セクション構成とし、1本は吸着剤量200 mg、20/40 mesh、もう1本は吸着剤量400 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2本直列(各1層)●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
吸着管(Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)・2本組:チューブA 8×110 mm・1層式・400 mg・20/40メッシュ/チューブB 8×110 mm・1層式・200 mg・20/40メッシュ・50組入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(50組)46日以内出荷Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)2本セット、いずれも8 x 110 mmサイズ、各1 section仕様で、1本は吸着剤200 mg充填、20/40 mesh、もう1本は吸着剤400 mg充填の仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウールおよびフォーム構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2本直列各1層●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2本直列構成)
吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(20本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、t-butylcatechol処理を施したAnasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・10×160 mm・2層式・1800/200 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ10 x 160 mm、2セクション構成、吸着剤量1800/200 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
ULTRA パッシブサンプラーハウジング(単体・ソーベント別売)
SKC(環境測定)¥9,298税込¥10,2281セット46日以内出荷ULTRA(R) Passive Sampler Housingのみの空ハウジングであり、ユーザーが吸着剤を充填して使用します。使用にはバイアル入り吸着剤が必要です。Anasorb GCB1 Cat. No. 690-201、Chromosorb 106 Cat. No. 690-203、Tenax TA Cat. No. 690-204、またはcharcoal吸着剤 Cat. No. 690-205を別途購入してください。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能区分アクセサリポンプ使用ポンプ:不要
シングル充電器(AirChek XR5000/Leland Legacy用)
SKC(環境測定)¥46,980税込¥51,6781セット47日以内出荷Single Chargerは、AirChek(R) XR5000サンプルポンプ用の充電器で、High PowerおよびStandardのLi-IonポンプならびにLeland Legacy(R)ポンプに対応します。用途Lithium Ion(Li-Ion)Chargerは、High PowerおよびStandardのAirChek XR5000ならびにLeland Legacyサンプルポンプ用の充電器で、100-240 Vの電源に対応しています。仕様●専用ケーブル要否:不要●電源別売:不要入力電圧(V)AC100~240バッテリーリチウムイオン
Standard 充電クレードル(AirChek Essential/Connect/TOUCH用・連結対応・電源別売)
SKC(環境測定)¥41,980税込¥46,1781台47日以内出荷Standard Charging Cradleは、AirChek(R) Essential、TOUCH、Connect各ポンプに対応する充電用クレードルで、使用には電源が必要です。用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応しており、AirChek Touch Series Sampling Pumps用の充電クレードルを最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:最大5台●電源別売:あり(シングルクレードル電源:220-600)●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応タイプクレードル:標準対応機種AirChek TOUCH/AirChek Essential/AirChek Essential+/AirChek Connectバッテリーリチウムイオン連結可否チェーン可能
Take Charge 5 マルチ充電器(AirChek XR5000/Leland Legacy用)
SKC(環境測定)¥143,800税込¥158,1801台47日以内出荷AirChek(R) XR5000サンプルポンプ用のTake Charge 5マルチチャージャーで、5ステーションを備え、高出力および標準のLi-IonポンプならびにLeland Legacy(R)ポンプに対応します。用途TakeCharge 5は、AirChek XR5000やLeland Legacyなどの高出力および標準のLi-Ionポンプに適した5ステーション充電器で、100-240 V電源に対応しています。最大5台のポンプを同時に充電することが可能です。仕様●専用ケーブル要否:不要●電源別売:不要入力電圧(V)AC100~240対応機種AirChek XR5000/Leland Legacy(R)バッテリーリチウムイオン
Vac-U-Chamber ポンプキット(大型・8L)
SKC(環境測定)¥407,800税込¥448,5801セット47日以内出荷Complete Large Vac-U-Chamber Kitは、Standard AirChek(R) XR5000 sample pump、シングルチャージャー、Large Vac-U-Chamber、および10枚のTedlar(8-liter)サンプルバッグ Cat. No. 232-939を含みます。用途Vac-U-Chamberは、空気サンプルポンプによって発生する負圧を利用し、サンプルバッグを直接充填する剛性構造の空気サンプリングボックスです。Vac-U-Chamberは4種類のサイズが用意されており、真空による圧力が加わっても変形や潰れが生じません。土壌ガス・蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気調査、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用できます。仕様●タッチスクリーン操作:なし●自動流量検証機能:なし●接続性:なし●大気圧補正機能:なし●定圧モード:なし●定流量制御:あり●本質的安全防爆対応:対応電源リチウムイオン電池適合規格CEマーク・UKCAマーク取得済み対応機種PC対応:非対応連続運転時間(h)約20(2 L/分時)流量(mL/min)5~5000プログラム機能あり補正機能温度:あり
PowerFlex バッテリーケーブル(AirChek 2000用)
SKC(環境測定)¥14,980税込¥16,4781個47日以内出荷PowerFlex(R) Cableは、PowerFlex Single ChargerまたはMulti-charger用のケーブルで、AirChek(R) 2000 Series空気サンプルポンプ専用です。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種AirChek 2000
シングル充電器&電源ユニット(QuickTake 15/30用・マルチプラグ付)
SKC(環境測定)¥19,980税込¥21,9781セット47日以内出荷Single Wall Cube/Power Supplyは、100-240 V対応で複数種類のプラグが付属し、QuickTake(R) 15およびQuickTake(R) 30のLi-Ionポンプには単体で使用でき、Cat. No. P22300 Charging Unitと組み合わせることでLeland Legacy(R)およびAirChek(R) XR5000のLi-Ionポンプの充電にも対応します。本製品はCat. No. 223-241 Charging Kitに含まれています。用途Lithium Ion(Li-Ion)Chargerは、High PowerおよびStandardのAirChek XR5000ならびにLeland Legacyサンプルポンプ用の充電器で、100-240 Vの電源に対応しています。仕様●専用ケーブル要否:不要●電源別売:不要入力電圧(V)AC100~240対応機種QuickTake(R)15/QuickTake(R)30バッテリーリチウムイオン
Vac-U-Chamber ポンプキット(小型・1L)
SKC(環境測定)¥339,800税込¥373,7801セット47日以内出荷Complete Small(1 liter)Vac-U-Chamber Kitは、Standard AirChek(R) XR5000 sample pump、シングルチャージャー、Small Vac-U-Chamber、および10枚のTedlarサンプルバッグ Cat. No. 232-01を含みます。用途Vac-U-Chamberは、空気サンプルポンプによって発生する負圧を利用し、サンプルバッグを直接充填する剛性構造の空気サンプリングボックスです。Vac-U-Chamberは4種類のサイズが用意されており、真空による圧力が加わっても変形や潰れが生じません。土壌ガス・蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気調査、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用できます。仕様●タッチスクリーン操作:なし●自動流量検証機能:なし●接続性:なし●大気圧補正機能:なし●定圧モード:なし●定流量制御:あり●本質的安全防爆対応:対応電源リチウムイオン電池適合規格CEマーク・UKCAマーク取得済み対応機種PC対応:非対応連続運転時間(h)約20(2 L/分時)流量(mL/min)5~5000プログラム機能あり補正機能温度:あり
Lite 充電クレードル(AirChek Essential+用・非連結・電源別売)
SKC(環境測定)¥29,980税込¥32,9781台47日以内出荷Lite Charging Cradleは、AirChek(R) Essential+ポンプの充電用クレードルで、連結には対応しておらず、使用には別売の電源が必要です。対応電源は、AirChek Touch Series Pump Cradle全機種に対応するSingle Cradle Power Supply Cat. No. 220-600、または最大5台のLite Cradleに対応するMulti Cradle Power Supply and Splitter Cat. No. 220-851です。用途Lite Charging Cradleは、AirChek Essential+ポンプを簡単かつ経済的に充電するためのクレードルで、背面に配置された単一の充電ポートにより容易に接続でき、充電状態を表示する単一のLEDインジケーターを備えています。従来のAirChek Essentialポンプとの下位互換性を有し、オプションのMulti Cradle Power SupplyおよびSplitterアクセサリーを使用することで、複数台のポンプを同時に充電することも可能です。仕様●対応クレードル数:1台●電源別売:あり(シングル:220-600/マルチ:220-851)●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応タイプクレードル:ライト対応機種AirChek Essential+バッテリーリチウムイオン連結可否非連結
AirChek XR5000 ボタンサンプラー用ポンプキット
SKC(環境測定)¥287,800税込¥316,5801セット47日以内出荷Button Sampler Pump Kitは、Button Sampler、standard AirChek(R) XR5000 Sample Pump、シングルチャージャー(100-240 V)、Tygonチューブ3 feet、および校正用アダプターを含み、使用には25-mmフィルターが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径?-inchのチューブが必要です。用途Button Samplerは、多孔質の曲面インレット構造により、吸入性粉じんの捕集特性を向上させるよう設計されており、生菌または非生菌分析を目的としたバイオエアロゾルの捕集にも対応します。吸入性粉じんの低濃度条件における個人ばく露測定またはエリアサンプリングに適しています。仕様●サポートスクリーン:ステンレス鋼●吸入性粉じん分析法:質量法(GR)●金属分析法:X線蛍光分析(XRF)●真菌胞子分析法:落射蛍光顕微鏡法、免疫測定法、PCR法材質(本体)アルミニウム使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)4サンプリング入口:導電性ステンレス鋼材質(Oリング)PTFE(入口)およびBUNA-N(本体)材質(クリップ)ステンレス鋼およびナイロン適合フィルター25 mm
Enhanced 充電クレードル(e-Cradle)(AirChek Essential/TOUCH/Connect用・USBケーブル付・連結対応・電源別売)
SKC(環境測定)¥55,980税込¥61,5781台47日以内出荷Enhanced Charging Cradle(e-Cradle)は、AirChek(R) TOUCH用の充電クレードルで、無償提供のDataTrac(R) Pro softwareのダウンロードおよび使用に対応するUSBケーブルが付属します。使用には電源が必要です。用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:最大5台●電源別売:あり●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応タイプ強化対応機種AirChek TOUCH機能PC接続機能:USB対応バッテリーリチウムイオン連結可否連結可能
Lite 充電クレードル用 マルチ電源ユニット&スプリッター(1~5台対応)
SKC(環境測定)¥14,980税込¥16,4781セット47日以内出荷Multi Cradle Power Supply and Splitterは、Lite Cradle専用の電源および分岐アダプターで、1台から5台までのLite Cradleに対応します。用途Lite Charging Cradleは、AirChek(R) Essential+ポンプを簡単かつ経済的に充電するためのクレードルで、背面に配置された単一の充電ポートにより容易に接続でき、充電状態を表示する単一のLEDインジケーターを備えています。従来のAirChek Essentialポンプとの下位互換性を有し、オプションのMulti Cradle Power SupplyおよびSplitterアクセサリーを使用することで、複数台のポンプを同時に充電することも可能です。仕様対応クレードル数:1~5台タイプクレードル:ライト入力電圧(V)AC100~240対応機種ライト充電クレードル連結可否非連結
Multi Cradle 電源ユニット(Standard/Enhanced 充電クレードル用・2~5台用)
SKC(環境測定)¥14,980税込¥16,4781セット47日以内出荷Multi Cradle Power Supplyは、AirChek(R) Touch SeriesのCharging Cradleを2台から5台まで接続して使用するための電源です。用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、PC上でAirChek TOUCH Sampling PumpおよびDataTrac(R) Pro Softwareを使用するためのUSB接続を備えています。AirChek Touch Series Sampling Pumps用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:最大5台●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応入力電圧(V)AC100~240対応機種標準/強化充電クレードル
AirChek Essential スターターキット
SKC(環境測定)¥175,800税込¥193,3801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential Starter Kitは、ポンプ、Lite Cradle、Single Cradle Power Supply、Tygon(R)チューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様●圧力降下能力:最大5000 mL/分@20インチ水柱~1000 mL/分@60インチ水柱●公称流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分は低流量ホルダー使用)質量(g)550電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4 × 9.4 × 7.1ポンプ空気中粒子個人サンプリング用ポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠)使用環境条件動作温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)流量精度設定値の±5%連続動作時間最大40時間以上(条件による)/クレードル使用時は制限なし各種認証IECEx・ATEX・UKEX・CE・UKCA・RoHS準拠/IP6x
PowerFlex バッテリーケーブル(AirChek 52用)
SKC(環境測定)¥12,980税込¥14,2781個47日以内出荷PowerFlex(R) Pump Cableは、AirChek(R) 52用のポンプケーブルです。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種AirChek 52
AirChek Essential+ スターターキット
SKC(環境測定)¥189,800税込¥208,7801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential+ Starter Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Lite Charging Cradle、電源コード付き電源、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用の工具や取扱説明書を必要とせずに操作できます。仕様流量範囲:1000~5000 ml/分の一定流量(5~500 ml/分は低流量ホルダー必要);補償範囲(背圧能力):20インチ水圧で5000 ml/分、30インチで4000 ml/分、40インチで3000 ml/分、50インチで2000 ml/分、60インチで1000 ml/分;フロー制御:等温方式で背圧・温度・大気圧変化を補正;フロー障害/自動再起動:流量制限3~10秒で停止、赤LED点滅と故障表示、20秒継続時は最大5回自動再起動、5分以内に回復しない場合は運転終了;電源:取り外し可能な充電式リチウムイオン(7.4 V、2.6 Ah、19.2 Wh)またはクレードルAC;実行時間:2000 ml/分で40時間以上、5000 ml/分で15時間以上、クレードル使用で無期限;充電:シングルクレードル電源220-600、マルチクレードル電源220-700で最大5台連結、充電時間約3時間;精度:流量±5%、大気圧±0.3 in Hg、温度±1℃;環境条件:動作温度0~40℃、充電0~45℃、保管-20~45℃、湿度95%RH以下(結露なし)、高度補正は最大海抜4572 m;表示・操作:バックライト付きLCD、バッテリー状態と経過時間表示、8エリア静電容量式タッチスクリーン、デュアルLED(緑動作・赤障害);騒音・接続:51.7 dB(37 mm 0.8 μm MCE、1 m)、1/4インチIDチューブ対応;寸法・質量:4.1×3.7×2.8インチ(10.4×9.4×7.1 cm)、約550 g;認証等:本質安全防爆対応(指定バッテリー併用)、ISO 13137:2022準拠、CE・UKCA・IECEx・ATEX・RoHS対応;ケース・用途:帯電防止ゴムオーバーモールドポリカーボネート、吸着管・フィルター・粒子サンプラー・インピンジャー対応;保証:1年間限定保証
AirChek XR5000 ポンプ(標準バッテリー付き)
SKC(環境測定)¥186,800税込¥205,4801台47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)Pumpは、バッテリーおよびドライバーセットが付属し、使用にはチャージャーが必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥239,800税込¥263,7801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)Single High Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、カセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様流量補償範囲:水圧10~50 inH2Oで2000~5000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (低流量5~500 はオプション)流量精度±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,168,000税込¥1,284,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)5-pack High Flow Pump Kitは、ポンプ5台、カセットホルダー5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧目安:フィルター構成により約1~70 inH2O●流量補償範囲:水圧10~50 inH2Oで2000~5000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 スターターキット
SKC(環境測定)¥219,800税込¥241,7801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)Starter Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分質量(kg)0.6(高出力) 、0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8(高出力)/10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,298,000税込¥1,427,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A tube cover 5個、シングルチャージャー5台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,278,000税込¥1,405,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A tube cover 5個、ならびにTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)