カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(266)
  • 測定用品(116)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(25)
  • EverGreen INTERNATIONAL(546)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,131)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(616)
  • Nikon(ニコン)(701)
  • Panasonic(パナソニック)(29,500)
  • RS PRO(1,000)
  • STMicro(741)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,310)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(720)
  • uni(三菱鉛筆)(788)
  • UNION(ユニオン)(1,618)
  • WURTH ELEKTRONIK(6,312)
  • ノーブランド(773)
  • パナソニックコネクト(1,859)
  • フエニックス・コンタクト(2,930)
  • ホンダ(10,392)
  • ミツビシ(565)
  • メディアカバーマーケット(13,161)
  • 三菱ふそう(4,320)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ni」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
382件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーパック 222シリーズ(Ni-Cd) SKC(環境測定)

    バッテリーパック 222シリーズ(Ni-Cd)

    SKC(環境測定)
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    47日以内出荷
    NiCad Battery Packは、222ポンプ用のバッテリーパックです。
    用途SKCは、SKCサンプルポンプ用の高品質な交換部品を幅広く取り揃えています。仕様防爆モデル互換性:非対応定格電圧(V)2.4対応機種222 Series PumpsバッテリーNi-Cd(ニカド)
  • 吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
  • OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
  • 吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤30/15 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥50,980税込¥56,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • 吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tubeで、Anasorb C300を充填し、サイズ8 x 110 mm、1セクション構成、吸着剤量500 mg、20/40 meshの仕様です。Anasorb C300はHydrarおよびCaruliteと同等です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb C300
  • 吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径0.5 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.5構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネート
  • PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00μm・37mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    PVCフィルター、孔径5.0 μm、37 mmで、サポートパッドが付属します。GLA-50000です。
    用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:あり材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
  • ナイロンキャリーケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universal 単体キット/PowerFlex 5ステーション充電器用) SKC(環境測定)

    ナイロンキャリーケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universal 単体キット/PowerFlex 5ステーション充電器用)

    SKC(環境測定)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    AirChek(R)シリーズ、Pocket Pump(R) Touch、およびUniversalシリーズ用のブラックカラー保護用ナイロン製ポンプポーチで、ショルダーストラップが付属しています。
    用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
  • PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・37mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    PVCフィルター、孔径5.0 μm、37 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-50000です。
    用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。Button Samplerとの併用を推奨します。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体主な用途Buttonサンプラー用直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
  • PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    PVCフィルター、孔径5.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-5000で、IOM SamplerまたはButton Samplerとの併用を推奨します。
    用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じん測定において標準的に使用されるフィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を有します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途IOMサンプラーおよびButtonサンプラーによる吸入性粒子測定(GLA-5000対応)直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・0.45μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・0.45μm・37mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥96,980税込¥106,678
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    ポリプロピレン製サポート上にPTFEフィルターを装着した製品で、孔径0.45 μm、直径37 mmの仕様です。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:ポリプロピレン、PTFE穴径(μm)0.45構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・37mm・50枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・37mm・50枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥70,980税込¥78,078
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
  • OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb 708・6×70 mm・2層式・75/37 mg・40/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 708・6×70 mm・2層式・75/37 mg・40/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 708、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤75/37 mg充填、40/60 meshの仕様です。Anasorb 708はChromosorb(R) 108と同等品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 708(2層構成)
  • 吸着管(シリカゲル・メチルp-トリルスルホキシド(MTSO)処理・7×110 mm・1層式・800 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・メチルp-トリルスルホキシド(MTSO)処理・7×110 mm・1層式・800 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Methyl p-tolyl sulfoxide(MTSO)処理を施したSilica Gelを充填し、サイズ7 x 110 mm、1セクション構成、吸着剤量800 mg、20/40 meshの仕様です。過酢酸(PAA)に関するNon-agency Method 57に基づき、過酢酸および過酸化水素を同時かつ分離してサンプリングするためには、コーティングフィルターCat. No. 225-9030が必要です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:p-トリルスルホキシドメチル処理使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤シリカゲル
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKC Sorbent Tubesは、作業環境および環境中に存在する空気中のガスおよび蒸気状汚染物質を効果的に捕集するため、各種分析法の仕様に適合するよう設計された高性能sorbent tubeです。低バックグラウンドで高品質なsorbent材を精密に充填した構造により、幅広い化学物質に対して再現性の高い信頼性のある結果を提供し、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、HSEの各測定法仕様に適合します。sorbent材には、活性炭、シリカゲル、Tenax、Anasorb、Chromosorb、および特定化合物向けの各種特殊樹脂が用いられ、耐薬品性に優れた不活性なホウケイ酸ガラス製チューブに精密シールされた端部構造を採用することで、使用前の汚染防止と安全な切断操作を可能にしています。品質管理では、sorbent充填量、規定メッシュサイズおよびセパレーター構成の均一性、背圧特性の一貫性を確認し、ブレークスルー検知用のバックアップ層を備え、Pocket Pump TOUCHを含む低流量サンプリングポンプと互換性があります。サンプリング後の汚染防止用シーリングキャップが付属し、オンラインでsorbentバックグラウンド証明書の確認が可能で、100種類以上のsorbent tubeが用意されています。SKCは空気サンプリング分野における長年の実績に基づき、精度、再現性、品質および規制適合性を重視したsorbent tubeを提供しており、用途選定の参考としてSKC Sampling Guides(www.skcinc.com/sampling-guides)を利用できます。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
  • 洗浄・現像液(Nickel・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Nickel・22oz)

    SKC(環境測定)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    46日以内出荷
    Nickel用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】ニッケル保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Nickel・1gal) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Nickel・1gal)

    SKC(環境測定)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    46日以内出荷
    Nickel用Cleaning/Developing Solutionであり、1-gallon容器入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】ニッケル保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • Full Disclosure 鉛ふき取りキット用脱イオン水(現像液#3用) SKC(環境測定)

    Full Disclosure 鉛ふき取りキット用脱イオン水(現像液#3用)

    SKC(環境測定)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    46日以内出荷
    Deionized Water for Developing Solution #3は、Full Disclosure(R) Wipe Kitで使用するDeveloping Solution #3調製用のdeionized waterです。
    用途NIOSH開発のFull Disclosure Wipe Sampling Kitsは、皮膚および表面上の鉛を迅速かつ安全に検出するためのキットです。各キットには、皮膚および表面上で18 μg以上の鉛を検出するために必要な資材がすべて含まれます。作業面や手洗い後の皮膚をスポットチェックすることで作業者の洗浄行動の改善に活用でき、作業者が鉛汚染のない状態で帰宅できるよう管理に役立ちます。
  • 洗浄・現像液(Aromatic Amines・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aromatic Amines・22oz)

    SKC(環境測定)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    46日以内出荷
    Aromatic Amines用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】芳香族アミン類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • Skin SWYPE(Nickel・20個入) SKC(環境測定)

    Skin SWYPE(Nickel・20個入)

    SKC(環境測定)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Skin SWYPES for Nickelはニッケルの皮膚汚染評価用SWYPEであり、プラスチックカップ20個を含みます。使用にはCleaning/Developing Solution Cat. No. 769-1068が別途必要です。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】o-フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
  • 洗浄・現像液(Aromatic Amines・1gal) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aromatic Amines・1gal)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    Aromatic Amines用Cleaning/Developing Solutionであり、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な1-gallon容器入り洗浄兼現像用溶液です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】芳香族アミン類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Phthalaldehyde・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Phthalaldehyde・22oz)

    SKC(環境測定)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    46日以内出荷
    o-Phthalaldehyde(OPA)用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 危険性評価テストキット(Nickel) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Nickel)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Nickelはニッケルのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】ニッケル
  • PERMEA-TECセンサー(Nickel・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Nickel・20個入)

    SKC(環境測定)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Nickel用PERMEA-TECであり、使用にはNickel用Developing Solution Cat. No. 769-1068が必要です。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
  • ACCU-CAP PVCフィルター(GLA5000・5.00 μm・37 mm・60枚入) SKC(環境測定)

    ACCU-CAP PVCフィルター(GLA5000・5.00 μm・37 mm・60枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(60枚)
    46日以内出荷
    孔径5.0 μmのPVCフィルターにプラスチック製ドームを密封した37 mm ACCU-CAP(TM)で、使用には37 mmの2ピースカセットおよびサポートパッドが必要です。
    用途ACCU-CAP(TM) Internal Capsuleは、静電気拡散性プラスチック製ドームをPVCフィルターに密封した構成で、サンプル全量を確実に保持し、重量分析におけるカセット壁面への付着損失を防止します。サポート付きのSKC製2ピースカセットに適合し、総粉じん(NIOSH 0500および0501)、呼吸性粉じん(NIOSH 0600)、カーボンブラック(NIOSH 5000)などのサンプリングに適しています。その他オートクレーブ非対応材質PVC備考別売サポートパッド必要構造帯電防止ドーム一体型構成【カセット】従来型クリアスチレン(別売) / ユーザー秤量・組立式直径(mm)37孔径(Φμm)5
  • 洗浄・現像液(Phenol・16oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Phenol・16oz)

    SKC(環境測定)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    46日以内出荷
    Phenol用Cleaning/Developing Solutionであり、16-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】フェノール類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • Skin SWYPEキット(Nickel) SKC(環境測定)

    Skin SWYPEキット(Nickel)

    SKC(環境測定)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    46日以内出荷
    Skin Kit for Nickelはニッケルの皮膚汚染評価用キットであり、Skin SWYPES 20枚、プラスチックカップ20個およびスプレーボトル入りDeveloping Solutionを含みます。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】o-フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
  • 洗浄・現像液(Acid/Base・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Acid/Base・22oz)

    SKC(環境測定)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    46日以内出荷
    Acid/Base用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】酸および塩基類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • UMEx 300 パッシブサンプラー(アンモニア用・10個入) SKC(環境測定)

    UMEx 300 パッシブサンプラー(アンモニア用・10個入)

    SKC(環境測定)
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    UMEx 300 Passive Samplerは、Ammonia測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲は0.1~100 ppmです。UMEx passive samplersは1回限りの使用を前提とした設計であり、再使用できません。
    用途SKC UMEx 300 Passive Samplerは、作業環境中のammoniaを正確かつ信頼性高く測定するためのパッシブサンプラーです。呼吸域にクリップ装着してサンプリングを行い、回収後は分析機関へ送付して使用します。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:15分2.4 ppm・8時間0.075 ppm・24時間0.025 ppm●検証レベル:Full●対象物質:アンモニア●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(アンモニウムイオン・電気伝導度検出)または可視吸光光度法●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:39.92 ml/min●冷蔵保管:推奨色スライドカバー:ピンク測定範囲0.1~100 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度±23.4%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は4 ℃以下・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限あり、製造日より9か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
  • 洗浄・現像液(Aliphatic Amines・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aliphatic Amines・22oz)

    SKC(環境測定)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    46日以内出荷
    Aliphatic Amines用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】脂肪族アミン類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • Full Disclosure 鉛ふき取りキット用ニトリル手袋(11ペア) SKC(環境測定)

    Full Disclosure 鉛ふき取りキット用ニトリル手袋(11ペア)

    SKC(環境測定)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    46日以内出荷
    Nitrile Glovesは、Full Disclosure(R) Wipe Kitとの併用に使用する手袋です。
    用途NIOSH開発のFull Disclosure Wipe Sampling Kitsは、皮膚および表面上の鉛を迅速かつ安全に検出するためのキットです。各キットには、皮膚および表面上で18 μg以上の鉛を検出するために必要な資材がすべて含まれます。作業面や手洗い後の皮膚をスポットチェックすることで作業者の洗浄行動の改善に活用でき、作業者が鉛汚染のない状態で帰宅できるよう管理に役立ちます。
  • Surface SWYPEキット(Nickel) SKC(環境測定)

    Surface SWYPEキット(Nickel)

    SKC(環境測定)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    46日以内出荷
    ニッケル用の表面汚染検出器であり、22 ozのCleaning/Developing Solution(スプレーボトル入り)を含みます。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】ニッケル保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
  • Full Disclosure 鉛ふき取りキット(定性用・キット) SKC(環境測定)

    Full Disclosure 鉛ふき取りキット(定性用・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    46日以内出荷
    Full Disclosure(R) Kit for Qualitative Analysisは、nitrile手袋11組、ワイプ10枚、Disclosing Powder、抽出液、deionized water、ワックス紙10枚および取扱説明書を含みます。本キットは塗料および塗膜片中の鉛、塗装面上の鉛、またはプラスチックなど材料内部に含有される鉛の検出を目的として設計されていません。lead chromateの検出には適していません。キットに含まれるワイプはASTM E1792に適合します。
    用途NIOSH開発のFull Disclosure Wipe Sampling Kitsは、皮膚および表面上の鉛を迅速かつ安全に検出するためのキットです。各キットには、皮膚および表面上で18 μg以上の鉛を検出するために必要な資材がすべて含まれます。作業面や手洗い後の皮膚をスポットチェックすることで作業者の洗浄行動の改善に活用でき、作業者が鉛汚染のない状態で帰宅できるよう管理に役立ちます。その他【対象物質】鉛
  • 洗浄・現像液(Aromatic and Aliphatic Isocyanates・16oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aromatic and Aliphatic Isocyanates・16oz)

    SKC(環境測定)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    46日以内出荷
    Aromatic and Aliphatic Isocyanates用Cleaning/Developing Solutionであり、16-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】芳香族および脂肪族イソシアネート類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • Surface SWYPE(Nickel・25個入) SKC(環境測定)

    Surface SWYPE(Nickel・25個入)

    SKC(環境測定)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    ニッケル用の表面汚染検出器であり、使用にはDeveloping Solution for Nickel Cat. No. 769-1068または769-1054が別途必要です。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】ニッケル保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定