カテゴリ
- 測定用品(21)
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- PALL(ポール)(342)
- RS PRO(154)
- SPARKFUN(134)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(68)
- メディアカバーマーケット(52)
- VISHAY(34)
- NORGREN(33)
- KEMET(32)
- 三菱ふそう(30)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- MYPALLAS(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(20)
- コミネ(19)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- brembo(15)
- Ringfeder(12)
- ERECTA(エレクター)(10)
- ABUS(10)
- ブランドをもっと見る
「pall」の検索結果

洗浄・現像液(Phthalaldehyde・1gal)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781個46日以内出荷o-Phthalaldehyde(OPA)用Cleaning/Developing Solutionであり、1-gallon容器入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。用途SKCは2019年7月15日にColorimetric Laboratories, Inc.(CLI)を買収し、CLIのSurfaceおよびDermal Assessment and Control Toolsを独占的に提供しています。これにより、長年にわたり評価されてきたSKCのサンプリングソリューション製品群にCLI製品が加わり、作業者の健康および安全管理を支援する製品ラインアップを拡充しています。CLI製品については、従来と同様の製品品質および技術サポート体制を継続して提供します。Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)
SKC(環境測定)¥369,800税込¥406,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)
SKC(環境測定)¥409,800税込¥450,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
Parallel Particle Impactor(PPI)校正アダプター
SKC(環境測定)¥25,980税込¥28,5781個47日以内出荷プラスチック製使い捨てParallel Particle Impactors(PPI(R)s)用の校正用アダプターで、再使用可能なPPIには使用できません。用途この便利なキャリブレーションアダプターを使用することで、プラスチック製の使い捨てPPIサンプラーにおける流量確認を迅速かつ容易に行うことができ、キャリブレーションジャーは不要です。
Parallel Particle Impactor(PPI)インパクション基材(プレオイル処理・200個入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(200個)47日以内出荷これらのインパクション基材は、アルミニウム製の再使用可能なParallel Particle Impactors(PPI(R)s)用で、直径3/8-inchの多孔質プラスチックディスクで構成されており、事前にオイル処理済みのためそのまま使用できます。使い捨て仕様で単回使用となり、1検体のサンプリングにはインパクション基材ディスクを4枚使用する必要があります。用途インパクション方式の吸入性モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHA Final Silica Ruleに掲載されているこれらのアルミニウム製PPIサンプラーは、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材が大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保し、測定法で指定されたフィルターが試料を捕集します。PPIの設計により、吸入性サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止でき、時間とコストの削減に寄与します。吸入性モデルの再使用可能PPIサンプラーは、用途に応じて2、4、または8 L/minで使用できるタイプが用意されています。サンプルタイプインパクション基材
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・胸部・2L/min・石英フィルター付き・ブルー)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mmの石英繊維(Type R-100)捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:10 μm●サンプル時間:方法依存●サンプル媒体:37 mm 石英フィルター/37 mm PTFEフィルター(2.0 μm・NIOSH 5524)/37 mm MCEフィルター(0.8 μm)●使い捨て:対応●注意事項:PTFEフィルターはロットにより背圧が変動する場合あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズサンプルタイプ胸部粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・胸部・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ブルー)
SKC(環境測定)¥82,980税込¥91,2781個47日以内出荷このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な胸部粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。用途インパクション方式の胸部モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。胸部用再使用可能PPIサンプラーは、金属加工油剤(NIOSH Method 5524およびTLV)、Coを含む硬質金属、ならびにCoとしての炭化タングステンの測定に適しています。硫酸のサンプリングには、NIOSH Method 7908で規定された石英繊維フィルター、またはOSHA ID-113で規定されたMCEフィルターを装着して使用します。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材により、大きな粒子が効果的に捕集され、試料の完全性が確保されます。仕様●カットポイント:10 μm●サンプル媒体:37 mm 石英フィルター/37 mm PTFEフィルター(2.0 μm・NIOSH 5524)/37 mm MCEフィルター(0.8 μm)●使い捨て:非対応●注意事項:PTFEフィルターはロットにより背圧が変動する場合あり●分析方式:質量法または化学分析質量(g)93.6基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズチューブ内径(inch)1/4 inch IDサンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(呼吸性・8L/min・使い捨て・フィルター/サポートパッド別売・レッド)
SKC(環境測定)¥9,298税込¥10,2281個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは別途購入が必要です。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3841-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:限定あり材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)8適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・胸部・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ブルー)
SKC(環境測定)¥9,298税込¥10,2281個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な胸部粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属しないため別途購入が必要です。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:10 μm●サンプル時間:方法依存●サンプル媒体:37 mm 石英フィルター/37 mm PTFEフィルター(2.0 μm・NIOSH 5524)/37 mm MCEフィルター(0.8 μm)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3863-PW)●注意事項:PTFEフィルターはロットにより背圧が変動する場合あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズサンプルタイプ胸部粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・呼吸性・8L/min・フィルター/サポートパッド別売・レッド)
SKC(環境測定)¥82,980税込¥91,2781個47日以内出荷このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。用途インパクション方式の吸入性モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHA Final Silica Ruleに掲載されているこれらのアルミニウム製PPIサンプラーは、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材が大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保し、測定法で指定されたフィルターが試料を捕集します。PPIの設計により、吸入性サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止できます。吸入性モデルの再使用可能PPIサンプラーは、用途に応じて2、4、または8 L/minで使用できるタイプが用意されています。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm)●使い捨て:非対応●分析方式:質量法または化学分析材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性アルミニウム質量(g)93.6基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)8適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・胸部・2L/min・0.80μm MCEフィルター付き・ブルー)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 0.8-μmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:10 μm●サンプル時間:方法依存●サンプル媒体:37 mm 石英フィルター/37 mm PTFEフィルター(2.0 μm・NIOSH 5524)/37 mm MCEフィルター(0.8 μm)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3863-PW)●注意事項:PTFEフィルターはロットにより背圧が変動する場合あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズサンプルタイプ胸部粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・呼吸性・4L/min・フィルター/サポートパッド別売・オレンジ)
SKC(環境測定)¥82,980税込¥91,2781個47日以内出荷このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。用途インパクション方式の吸入性モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHA Final Silica Ruleに掲載されているこれらのアルミニウム製PPIサンプラーは、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材が大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保し、測定法で指定されたフィルターが試料を捕集します。PPIの設計により、吸入性サイクロンでしばしば発生する転倒による試料無効化を防止でき、時間とコストの削減に寄与します。吸入性モデルの再使用可能PPIサンプラーは、用途に応じて2、4、または8 L/minで使用できるタイプが用意されています。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm)●使い捨て:非対応●分析方式:質量法または化学分析材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性アルミニウム質量(g)93.6基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・4L/min・5.0μm PVCフィルター付き・オレンジ)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3871-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ゴールド)
SKC(環境測定)¥9,298税込¥10,2281個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属しないため別途購入が必要です。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3851-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズ(2 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・2L/min・5.0μm PVCフィルター付き・ゴールド)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3851-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズ(2 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・呼吸性・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ゴールド)
SKC(環境測定)¥82,980税込¥91,2781個47日以内出荷このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。用途このアルミニウム製の再使用可能なPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です(各)。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm)●使い捨て:非対応●分析方式:質量法または化学分析材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性アルミニウム質量(g)93.6外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・4L/min・フィルター/サポートパッド別売・オレンジ)
SKC(環境測定)¥9,298税込¥10,2281個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属しないため別途購入が必要です。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3871-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・8L/min・5.0μm PVCフィルター付き・レッド)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3841-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)8適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・4L/min・フィルター/サポートパッド別売・オレンジ・25個入)
SKC(環境測定)¥129,800税込¥142,7801個(25個)47日以内出荷これらのプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。各PPI(R)には多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。各サンプラーとも、使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属せず、別途購入が必要です。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3871-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ゴールド・25個入)
SKC(環境測定)¥129,800税込¥142,7801個(25個)47日以内出荷これらのプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。各PPI(R)には多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。各サンプラーとも、使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属せず、別途購入が必要です。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズ(2 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・2L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・ゴールド)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、5桁まで事前秤量された37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。改ざん防止仕様の内袋に入れて供給されます。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり(セルロースパッドまたはステンレススクリーン)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズ(2 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・8L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・レッド)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、5桁まで事前秤量された37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。改ざん防止仕様の内袋に入れて供給されます。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●使い捨て:対応材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚方式分析:質量法または化学分析外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)サンプリング:8主な用途作業環境中の呼吸性粉じんの捕集・評価適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)保存期間(年)製造日から18か月サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・4L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・オレンジ)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、5桁まで事前秤量された37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。改ざん防止仕様の内袋に入れて供給されます。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:非対応●事前秤量品:あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,348,800税込¥1,483,6801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,328,000税込¥1,460,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)