カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- TEAC(47)
- Hirschmann Test & Measurement(158)
- KEMET(29)
- MARWI(145)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
- NSK(日本精工)(20)
- RS PRO(95)
- SIEMENS(63)
- SKF(日本エスケイエフ)(39)
- SPARKFUN(138)
- VISHAY(15)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- コミネ(15)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- ビーエム機器(10)
- フエニックス・コンタクト(32)
- ホンダ(61)
- 三菱ふそう(61)
- ブランドをもっと見る

PERMEA-TECセンサー(Acid/Base・20個入)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781箱(20個)46日以内出荷Acid/Base用PERMEA-TECです。用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
Flite4 ACアダプター
SKC(環境測定)¥41,980税込¥46,1781セット46日以内出荷Flite4 Area Sample Pump用AC Adapterであり、入力電圧110-240 V対応のマルチプラグ仕様です。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。定格電圧(V)110~240対応機種Flite4機能PC接続:なし
AcoustiCHEK 校正器(Class 1)
SKC(環境測定)¥149,800税込¥164,7801個46日以内出荷AcoustiCHEK Calibrator Class 1は内蔵バロメータを備えたClass 1校正器であり、音響測定機器の校正に使用します。電源は単3形乾電池を使用し、製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属します。用途AcoustiCHEK Acoustic Calibratorsは騒音測定前の適切な校正を目的とした音響校正器であり、1/2-inchマイクロホンを装着したSKC NoiseCHEK personal dosimetersおよびサウンドレベルメータに対して迅速かつ安定した校正を実施します。OSHA、MSHAその他の関連規格への適合を前提とした校正用途に対応します。アルカリ乾電池使用時で最大70時間の連続動作が可能で、IEC 60942:2017に準拠し、Class 1およびClass 2精度モデルを用意しています。製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属し、NIST-traceable certificateはオプションで選択可能です。作業環境測定、環境騒音測定および産業衛生分野における騒音評価用途に対応する仕様としています。仕様高調波歪率:1.6%未満質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 60942/2017・BS EN IEC 60942/2018・ANSI S1.40 2006方式音響校正器精度±0.25 dB周波数(kHz)校正:1 (±0.7%)外形寸法(cm)7.8×6.8×3.0音圧レベル(dB)出力:94 ・104 ・114クラスClass 1
AcoustiCHEK 校正器(Class 2)
SKC(環境測定)¥119,800税込¥131,7801個46日以内出荷AcoustiCHEK Calibrator Class 2は1/2-inchマイクロホン用のClass 2音響校正器であり、騒音計およびpersonal dosimeterの校正に使用します。電源は単3形乾電池を使用し、製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属します。用途AcoustiCHEK Acoustic Calibratorsは騒音測定前の校正を目的とした音響校正器であり、1/2-inchマイクロホンを装着したSKC NoiseCHEK personal dosimetersおよびサウンドレベルメータに対して迅速かつ安定した校正を実施します。OSHA、MSHAその他関連規格への適合を前提とした校正用途に対応します。アルカリ乾電池使用時で最大70時間の連続動作が可能で、高精度仕様とし、IEC 60942:2017に準拠、Class 1およびClass 2精度モデルを用意しています。製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属し、NIST-traceable certificateはオプションで選択可能です。作業環境測定、環境騒音測定および産業衛生分野における騒音評価用途に対応する仕様です。仕様高調波歪率:3%未満質量(g)130使用温度範囲(℃)0~40適合規格IEC 60942/2017・BS EN IEC 60942/2018・ANSI S1.40 2006方式音響校正器精度±0.4 dB周波数(kHz)校正:1 (±0.7%)外形寸法(cm)7.8×6.8×3.0音圧レベル(dB)出力:94 ・104 ・114クラスClass 2
危険性評価テストキット(Phenols)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Phenolsはフェノール類のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】フェノール類
危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Isocyanatesは芳香族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族イソシアネート
危険性評価テストキット(Acid/Base)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Acid/Baseは酸性物質および塩基性物質のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】酸性・塩基性物質
危険性評価テストキット(Nickel)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Nickelはニッケルのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】ニッケル
危険性評価テストキット(Aliphatic Amines)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Aminesは脂肪族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族アミン
危険性評価テストキット(Aromatic Amines)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Aminesは芳香族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族アミン
危険性評価テストキット(Aliphatic Isocyanates)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Isocyanatesは脂肪族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族イソシアネート
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら