AcoustiCHEK 校正器(Class 1)
AcoustiCHEK Calibrator Class 1は内蔵バロメータを備えたClass 1校正器であり、音響測定機器の校正に使用します。電源は単3形乾電池を使用し、製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属します。
- 用途
- AcoustiCHEK Acoustic Calibratorsは騒音測定前の適切な校正を目的とした音響校正器であり、1/2-inchマイクロホンを装着したSKC NoiseCHEK personal dosimetersおよびサウンドレベルメータに対して迅速かつ安定した校正を実施します。OSHA、MSHAその他の関連規格への適合を前提とした校正用途に対応します。アルカリ乾電池使用時で最大70時間の連続動作が可能で、IEC 60942:2017に準拠し、Class 1およびClass 2精度モデルを用意しています。製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属し、NIST-traceable certificateはオプションで選択可能です。作業環境測定、環境騒音測定および産業衛生分野における騒音評価用途に対応する仕様としています。
- 仕様
- 高調波歪率:1.6%未満
- 質量(g)
- 130
- 使用温度範囲(℃)
- -10~50
- 適合規格
- IEC 60942/2017・BS EN IEC 60942/2018・ANSI S1.40 2006
- 方式
- 音響校正器
- 精度
- ±0.25 dB
- 周波数(kHz)
- 校正:1 (±0.7%)
- 外形寸法(cm)
- 7.8×6.8×3.0
- 音圧レベル(dB)
- 出力:94 ・104 ・114
- クラス
- Class 1
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ


























