カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • キングジム(2)
  • エスコ(44)
  • SPARKFUN(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • トヨタ(30)
  • ホンダ(25)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(16)
  • RS PRO(13)
  • SMC(12)
  • Kawasaki(12)
  • バートル(9)
  • 大塔テック(9)
  • コミネ(8)
  • エム・デー・エス(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • カインドウェア(7)
  • エネックス(6)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tette」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターキーパー(25 mm・ラベル付き・100個入) SKC(環境測定)フィルターキーパー(25 mm・ラベル付き・100個入)SKC(環境測定)
42,980税込47,278
1箱(100個)
翌々日出荷
25 mmフィルターの保管およびアーカイブ用途に対応したラベル付きのFilter-Keeperシステムです。
用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに用いるアクセサリー一式を取り揃えています。
ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・37mm・透明スチレン・従来型・50個入) SKC(環境測定)ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・37mm・透明スチレン・従来型・50個入)SKC(環境測定)
13,980税込15,378
1箱(50個)
3日以内出荷
SureSeal Filter Cassette Blankは、2セクション構造の37 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクで、漏れのない構造により高品質なサンプリング結果を確保します。
用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:2ピース従来型直径(mm)37特性透明・SureSealリークフリー
QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き) SKC(環境測定)QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)SKC(環境測定)
409,800税込450,780
1セット
46日以内出荷
QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
QuickTake 30 ポンプ(充電器なし) SKC(環境測定)QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)SKC(環境測定)
369,800税込406,780
1セット
46日以内出荷
QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
Solu-CAP MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・2ピーススチレン従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)Solu-CAP MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・2ピーススチレン従来型・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
66,980税込73,678
1箱(50個)
46日以内出荷
Preloaded Solu-CAP(R) MCE Filter Cassetteは、直径37 mmの製品で、孔径0.8 μmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターにセルロースアセテート製ドームを密封した構成とし、サポートパッド付きの2ピースカセットにプレロード済みで組み込まれています。
用途Solu-CAP Internal Capsule Samplerを使用することで、サンプルロスを防止し、すべての壁面付着物を分析対象に含めることを求めるNIOSH要件に適合します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構造消化可能セルロースアセテート製ドーム一体型構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)直径(mm)37
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・1000枚入) SKC(環境測定)PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・1000枚入)SKC(環境測定)
209,800税込230,780
1箱(1000枚)
46日以内出荷
GLA-500000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドが付属します。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質PVC備考サポートあり構成フィルター単体直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
63,980税込70,378
1箱(50個)
46日以内出荷
GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入) SKC(環境測定)PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)
16,980税込18,678
1箱(10個)
46日以内出荷
GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・25 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・25 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
47,980税込52,778
1箱(50個)
46日以内出荷
GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドが付属したトラディショナルスタイルの2ピース構成クリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)25孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
70,980税込78,078
1箱(50個)
46日以内出荷
GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他【質量マッチング】25 μg材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり対応オートクレーブ非対応構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
63,980税込70,378
1箱(50個)
46日以内出荷
GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・50組) SKC(環境測定)PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・50組)SKC(環境測定)
70,980税込78,078
1セット
46日以内出荷
GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、サポートパッドは付属しません。本製品はフィルターペアのみの提供です。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・50個入) SKC(環境測定)PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・50個入)SKC(環境測定)
70,980税込78,078
1箱(50個)
46日以内出荷
GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他【質量マッチング】25 μg材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり対応オートクレーブ非対応構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入) SKC(環境測定)PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)
16,980税込18,678
1箱(10個)
46日以内出荷
GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンドなし・50個入) SKC(環境測定)PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンドなし・50個入)SKC(環境測定)
31,980税込35,178
1箱(50個)
46日以内出荷
GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれていますが、バンド処理はされていません。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア直径(mm)37孔径(Φμm)5
NANO-NEAT Cr MCEフィルターカセット(超低クロム・0.80 μm・37 mm・2ピース紫色認証リークフリーカセット・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)NANO-NEAT Cr MCEフィルターカセット(超低クロム・0.80 μm・37 mm・2ピース紫色認証リークフリーカセット・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
52,980税込58,278
1箱(50個)
46日以内出荷
NANO-NEAT Cr(TM) MCE Filter Cassetteで、孔径0.8 μm、直径37 mmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターを、紫色着色の2ピース構成の漏れ防止認証済みカセットにプレロード済みで組み込んだ製品です。各フィルターのクロム含有量は0.1 μg以下の超高純度低クロム仕様で、バンド処理済みです。
用途NANO-NEAT Cr(TM)カセットは、作業環境中の金属サンプリングにおいて超高純度な捕集を可能にする製品で、SureSeal漏れ防止認証済みカセットにMCEフィルターをプレロード済みで組み込み、安定した性能を提供します。識別しやすい紫色の外観を備え、NIOSH Method 7300に適合しており、金属分析に適しています。各ボックスには、18元素に対するバックグラウンド試験結果を含む分析証明書が同梱されており、極めて低い微量金属レベルが確認されています。純度について厳格な試験が実施されており、作業環境ばく露モニタリングにおける信頼性を確保します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】スチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観紫色着色・リーク防止・バンド付き直径(mm)37
NANO-NEAT Cr MCEフィルターカセット(超低クロム・0.80 μm・25 mm・2ピース紫色認証リークフリーカセット・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)NANO-NEAT Cr MCEフィルターカセット(超低クロム・0.80 μm・25 mm・2ピース紫色認証リークフリーカセット・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
47,980税込52,778
1箱(50個)
46日以内出荷
NANO-NEAT Cr(TM) MCE Filter Cassetteで、孔径0.8 μm、直径25 mmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターを、紫色着色の2ピース構成の漏れ防止認証済みカセットにプレロード済みで組み込んだ製品です。各フィルターのクロム含有量は0.1 ug以下の超高純度低クロム仕様で、バンド処理済みです。
用途NANO-NEAT Cr(TM)カセットは、作業環境中の金属サンプリングにおいて超高純度な捕集を可能にする製品で、SureSeal漏れ防止認証済みカセットにMCEフィルターをプレロード済みで組み込み、安定した性能を提供します。識別しやすい紫色の外観を備え、NIOSH Method 7300に適合しており、金属分析に適しています。各ボックスには、18元素に対するバックグラウンド試験結果を含む分析証明書が同梱されており、極めて低い微量金属レベルが確認されています。純度について厳格な試験が実施されており、作業環境ばく露モニタリングにおける信頼性を確保します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】スチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観紫色着色・リーク防止・バンド付き直径(mm)25
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
30,980税込34,078
1箱(50個)
46日以内出荷
GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドが付属した2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
31,980税込35,178
1箱(50個)
46日以内出荷
GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドが付属した3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。また、プラグ周囲に改ざん防止バンドを施した仕様も用意されています。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
51,980税込57,178
1箱(50個)
46日以内出荷
GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドが付属したトラディショナルスタイルの3ピース構成クリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。また、プラグ周囲に改ざん防止バンドを施した仕様も用意されています。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)25孔径(Φμm)5
フィルターキーパー(37 mm・ラベル付き・10個入) SKC(環境測定)フィルターキーパー(37 mm・ラベル付き・10個入)SKC(環境測定)
9,698税込10,668
1箱(10個)
46日以内出荷
37 mmフィルターの保管およびアーカイブ用途に対応したラベル付きのFilter-Keeperシステムです。
用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに用いるアクセサリー一式を取り揃えています。
フィルターキーパー(37 mm・ラベル付き・100個入) SKC(環境測定)フィルターキーパー(37 mm・ラベル付き・100個入)SKC(環境測定)
42,980税込47,278
1箱(100個)
46日以内出荷
37 mmフィルターの保管およびアーカイブ用途に対応したラベル付きのFilter-Keeperシステムです。
用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに用いるアクセサリー一式を取り揃えています。
VersaTrapアダプター SKC(環境測定)VersaTrapアダプターSKC(環境測定)
4,698税込5,168
1個
46日以内出荷
VersaTrap(R) Adapterは、VersaTrap(R) Sampling Cassetteを各種サンプリング用途に適合させるためのアダプターです。
用途VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。
BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット) SKC(環境測定)BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット)SKC(環境測定)
549,800税込604,780
1セット
46日以内出荷
BioStage(R) Pump Kitは、BioStage impactor、QuickTake(R) 30 sample pump、AC charger/adapter、inlet adapter付きmounting bracket、flow rate verification adapter、rotameter、チューブおよびdeluxe carry caseを含みます。微生物学的培地は分析機関より供給されるものを別途必要とします。
用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・3ピース・25mm・透明スチレン・従来型・250個入) SKC(環境測定)ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・3ピース・25mm・透明スチレン・従来型・250個入)SKC(環境測定)
99,980税込109,978
1箱(250個)
47日以内出荷
SureSeal Filter Cassette Blank(traditional style)は、3セクション構造の25 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクです。
用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは、最適なサンプリングを実現するリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:3ピース従来型外観透明直径(mm)25
ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・25mm・透明スチレン・従来型・250個入) SKC(環境測定)ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・25mm・透明スチレン・従来型・250個入)SKC(環境測定)
80,980税込89,078
1箱(250個)
47日以内出荷
SureSeal Filter Cassette Blank(traditional style)は、2セクション構造の25 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクです。
用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:2ピース従来型外観透明直径(mm)25
ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・25mm・透明スチレン・従来型・50個入) SKC(環境測定)ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・25mm・透明スチレン・従来型・50個入)SKC(環境測定)
25,980税込28,578
1箱(50個)
47日以内出荷
SureSeal Filter Cassette Blankは、2セクション構造の25 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクで、リークフリー構造により高品質なサンプリング結果を確保します。
用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは、最適なサンプリングを実現するリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:2ピース従来型直径(mm)25特性透明・SureSealリークフリー
ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・37mm・透明スチレン・10個入) SKC(環境測定)ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・37mm・透明スチレン・10個入)SKC(環境測定)
8,198税込9,018
1箱(10個)
47日以内出荷
SureSeal Filter Cassette Blankは、2セクション構造の37 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクで、リークフリー構造により高品質なサンプリング結果を確保します。
用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは、最適なサンプリングを実現するリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:2ピース従来型直径(mm)37特性透明・SureSealリークフリー
IMPACT サンプラー フィルターカセット(47mm) SKC(環境測定)IMPACT サンプラー フィルターカセット(47mm)SKC(環境測定)
50,980税込56,078
1個
47日以内出荷
IMPACT Filter Cassetteは、直径47 mmの仕様でサンプリングに必須のフィルターカセットであり、DPS Systemでも使用されます。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。