カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(109)
  • 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,933)
  • フロンケミカル(856)
  • RS PRO(510)
  • NEG(日電理化硝子)(485)
  • アズワン(480)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(382)
  • フロン工業(336)
  • エスコ(331)
  • ユニバーサル(226)
  • 三商(210)
  • コクゴ(202)
  • tantore(178)
  • Festo(165)
  • TGK(東京硝子器械)(146)
  • コスモスビード(139)
  • cotta(121)
  • 中興化成工業(101)
  • ニチアス(96)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfe」の検索結果

関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    52,980税込58,278
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径0.5 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.5構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネート
  • PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・0.45μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・0.45μm・37mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    96,980税込106,678
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    ポリプロピレン製サポート上にPTFEフィルターを装着した製品で、孔径0.45 μm、直径37 mmの仕様です。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:ポリプロピレン、PTFE穴径(μm)0.45構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・37mm・50枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・37mm・50枚入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。Button Samplerとの併用を推奨します。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体主な用途Buttonサンプラー用直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
  • OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    54,980税込60,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
  • Sioutas カスケードインパクター SKC(環境測定)

    Sioutas カスケードインパクター

    SKC(環境測定)
    144,800税込159,280
    1個
    3日以内出荷
    Sioutas Cascade Impactorは、Leland Legacy(R)空気採取ポンプを9 L/minで使用するためのカスケードインパクターで、空気中粒子を5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級して捕集します。
    用途Sioutas Cascade Impactorは、超微粒子、微粒子、および2.5 μm超の空気中粒子を分離・捕集する装置で、5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級します。9 L/minのサンプルポンプと併用した場合、各段のカットポイントを超える粒子は、それぞれの段に配置された25 mm PTFEフィルター上に捕集され、最終段の0.25 μmカットポイント未満の粒子は37 mm PTFEのアフターフィルターに捕集されます。Sioutas Impactorは屋内での個人測定およびエリア測定に適しており、特別な条件下で屋外環境測定にも使用できます。粒径別に分級された試料は、重量分析、化学分析、顕微鏡分析により評価可能です。仕様●カットポイント:2.5 μm・1.0 μm・0.50 μm・0.25 μm●使い捨て:不可●推奨アフターフィルター:37 mm・2.0 μm PTFE●推奨捕集フィルター:25 mm・0.5 μm PTFE(PTFE支持体付)●測定区分:超微粒子・微粒子・PM2.5超●段別カットポイント:2.5・1.0・0.50・0.25 μm(Stage A~D)材質陽極酸化アルミニウム(ステージ)・BUNA-N(Oリング)・アクリル(フィルターリテーナー)質量(g)159外形寸法(cm)8.6×5.5使用チューブ内径3/8インチ流量(L/min)9使用条件風速5 mph未満・使用温度最大240 ℃各種認証ETV
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・ラミネート・スパンボンドポリエステル支持体・未滅菌・0.30μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・ラミネート・スパンボンドポリエステル支持体・未滅菌・0.30μm・37mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    74,980税込82,478
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    未滅菌仕様のPTFEフィルターで、孔径0.3 μm、直径37 mmの仕様です。ウイルスおよびその他のバイオエアロゾルのサンプリング用途に使用され、スパンボンドポリエステルでラミネートされています。本製品はCat. No. 225-17230としてプレロード済み仕様でも提供されています。なお、ウイルスおよびその他のバイオエアロゾルのサンプリングにおいて、滅菌済みフィルターは必須ではありません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.3構成フィルター単体主な用途ウイルス・バイオエアロゾル捕集用直径(mm)37特性構造:スパンボンドポリエステル積層オートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・47mm・50枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・47mm・50枚入)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1箱(50枚)
    47日以内出荷
    PMP製サポートリング付きのPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径47 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体オートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルターカセット(ポリエチレンサポート付き・1.00μm・25mm・2ピース・ゴブレット型・導電性ブラック・50個入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルターカセット(ポリエチレンサポート付き・1.00μm・25mm・2ピース・ゴブレット型・導電性ブラック・50個入)

    SKC(環境測定)
    72,980税込80,278
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    ポリエチレン製サポートパッド付きのプレロード済みPTFEフィルターで、孔径1.0 μm、直径25 mmの仕様です。2ピース構造のゴブレット形状の黒色導電性カセットにあらかじめ組み込まれています。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン、PTFE形式カセット:2ピースゴブレット型穴径(μm)1直径(mm)25特性外観:導電性ブラックオートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    49,980税込54,978
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径5.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)5構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネートオートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・1.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・1.00μm・37mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径1.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)1構成フィルター単体直径(mm)37特性構造:非ラミネート
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・47mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・47mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    74,980税込82,478
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径0.5 μm、直径47 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.5構成フィルター単体特性構造:非ラミネート
  • PTFEフィルターカセット(セルロースサポート・ラミネート・スパンボンドポリエステル支持体・未滅菌・0.30μm・37mm・3ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルターカセット(セルロースサポート・ラミネート・スパンボンドポリエステル支持体・未滅菌・0.30μm・37mm・3ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入)

    SKC(環境測定)
    85,980税込94,578
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    未滅菌仕様のプレロード済みPTFEフィルターで、孔径0.3 μm、直径37 mmの仕様です。ウイルスおよびその他のバイオエアロゾルのサンプリング用途に使用され、セルロース製サポートを備えたスパンボンドポリエステルでラミネートされています。3ピース構造の透明スチレン製カセットに組み込まれており、あらかじめバンド処理されています。なお、ウイルスおよびその他のバイオエアロゾルのサンプリングにおいて、滅菌済みフィルターは必須ではありません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質PTFE、カセット:クリアスチレン、支持体:セルロース形式カセット:3ピース従来型穴径(μm)0.3直径(mm)37特性構造・用途:スパンボンドポリエステル積層・ウイルス/バイオエアロゾル捕集用オートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・1.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・1.00μm・37mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    ポリプロピレン製サポート上にPTFEフィルターを装着した製品で、孔径1.0 μm、直径37 mmの仕様です。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高強度で、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性を備え、疎水性でバックグラウンドが低く、風袋重量が小さいという特性を有しており、粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などにおけるサンプリング用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:ポリプロピレン、PTFE穴径(μm)1構成フィルター単体直径(mm)37
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・1.00μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・1.00μm・25mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    52,980税込58,278
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    PTFEフィルターで、孔径1.0 μm、直径25 mmの仕様です。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)1構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネート
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・2.00μm・47mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・2.00μm・47mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径47 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体特性構造:非ラミネート
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・2.00μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・2.00μm・25mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネート
  • PTFEフィルターカセット(サポートパッド付き・1.00μm・37mm・3ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルターカセット(サポートパッド付き・1.00μm・37mm・3ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    セルロース製サポートパッド付きのプレロード済みPTFEフィルターで、孔径1.0 μm、直径37 mmの仕様です。3ピース構造の透明スチレン製(従来型)カセットに組み込まれており、あらかじめバンド処理されています。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:クリアスチレン、PTFE形式カセット:3ピース従来型穴径(μm)1直径(mm)37特性外観:透明・バンド付きオートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・2.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・2.00μm・37mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    57,980税込63,778
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体直径(mm)37特性構造:非ラミネート
  • PTFEフィルター(サポートパッド付き・非ラミネート・5.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッド付き・非ラミネート・5.00μm・37mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドが付属します。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質PTFE穴径(μm)5構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルターカセット(サポートパッド付き・2.00μm・37mm・2ピース・不透明・従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルターカセット(サポートパッド付き・2.00μm・37mm・2ピース・不透明・従来型・バンド付き・50個入)

    SKC(環境測定)
    67,980税込74,778
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    セルロース製リング付きのプレロード済みPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。2ピース構造の不透明プラスチック製カセットに組み込まれており、あらかじめバンド処理されています。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:不透明ブラウンスチレン、支持体:セルロースリング、PTFE形式カセット:2ピース従来型穴径(μm)2直径(mm)37特性外観:不透明・ブラウン・バンド付きオートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・10.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・10.00μm・37mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径10 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)10構成フィルター単体直径(mm)37
  • PTFEチューブ(内径3/16in・外径1/4in・10ft) SKC(環境測定)

    PTFEチューブ(内径3/16in・外径1/4in・10ft)

    SKC(環境測定)
    19,980税込21,978
    1個
    46日以内出荷
    本製品は内径3/16インチ、外径1/4インチのPTFEチューブで、バッグサンプリング用途において不活性特性を有します。チューブはバッグフィッティングの外側に適合する仕様です。
    用途PTFEチューブは、エアサンプルポンプと接続して行うバッグサンプリング用途に適しています。チューブ内面への吸着によるサンプル損失を防ぐため、PTFEチューブの使用を推奨します。
  • PTFEチューブ(内径1/4in・外径5/16in・50ft) SKC(環境測定)

    PTFEチューブ(内径1/4in・外径5/16in・50ft)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1個
    46日以内出荷
    本製品は内径1/4インチ、外径5/16インチのPTFEチューブで、Vac-U-Chamberのサンプル入口に適合する仕様です。
    用途PTFEチューブは、エアサンプルポンプと接続して行うバッグサンプリング用途に適しています。チューブ内面への吸着によるサンプル損失を防ぐため、PTFEチューブの使用を推奨します。
  • PTFEチューブ(内径1/16in・外径1/8in・10ft) SKC(環境測定)

    PTFEチューブ(内径1/16in・外径1/8in・10ft)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    本製品は内径1/16インチ、外径1/8インチのPTFEチューブで、バッグサンプリング用途において不活性特性を有します。チューブはバッグフィッティング内部に適合する仕様です。
    用途PTFEチューブは、エアサンプルポンプと接続して行うバッグサンプリング用途に適しています。チューブ内面への吸着によるサンプル損失を防ぐため、PTFEチューブの使用を推奨します。
  • PTFEチューブ(内径1/4in・外径5/16in・10ft) SKC(環境測定)

    PTFEチューブ(内径1/4in・外径5/16in・10ft)

    SKC(環境測定)
    22,980税込25,278
    1個
    46日以内出荷
    本製品は内径1/4インチ、外径5/16インチのPTFEチューブで、バッグサンプリング用途において不活性特性を有します。チューブはVac-U-Chamberのサンプル入口に適合する仕様です。
    用途PTFEチューブは、エアサンプルポンプと接続して行うバッグサンプリング用途に適しています。チューブ内面への吸着によるサンプル損失を防ぐため、PTFEチューブの使用を推奨します。
  • OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)
  • Twin Port Pocket Pump用チューブアダプターキット(キット) SKC(環境測定)

    Twin Port Pocket Pump用チューブアダプターキット(キット)

    SKC(環境測定)
    5,598税込6,158
    1セット
    46日以内出荷
    Twin Port Pocket Pump(R) Tubing Adapter Kitはバッグサンプリング用のアダプターキットで、シリコーンチューブ2本を含みます。1本は内径1/8インチ、外径1/4インチでバッグフィッティング用、もう1本は内径3/16インチ、外径3/8インチでポンプフィッティング用の仕様です。PTFEチューブ Cat. No. 231-9-23と併用して使用します。
    用途PTFEチューブは、エアサンプルポンプと接続して行うバッグサンプリング用途に適しています。チューブ内面への吸着によるサンプル損失を防ぐため、PTFEチューブの使用を推奨します。
  • 吸着管(炭素ビーズ・水酸化カリウム処理・PTFEフィルター付き・16→8×85 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・5本入) SKC(環境測定)

    吸着管(炭素ビーズ・水酸化カリウム処理・PTFEフィルター付き・16→8×85 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・5本入)

    SKC(環境測定)
    64,980税込71,478
    1箱(5本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、炭素ビーズ/PTFEフィルター構成とし、水酸化カリウムで処理した炭素ビーズを充填しています。サイズ16 > 8 x 85 mm、2セクション構成、吸着剤量100/50 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラスオープン仕様で、セパレーターはPTFEリング/PTFEリング/ガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:水酸化カリウム処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブH型(外径16 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤カーボンビーズ
  • 吸着管(シリカゲル・硝酸銀処理/ガラス繊維フィルター(炭酸ナトリウム/グリセロール処理)・外径16→8 mm×長さ85 mm・2層式・200/200 mg・20/40メッシュ・5本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・硝酸銀処理/ガラス繊維フィルター(炭酸ナトリウム/グリセロール処理)・外径16→8 mm×長さ85 mm・2層式・200/200 mg・20/40メッシュ・5本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(5本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、硝酸銀でコーティングしたシリカゲルおよび炭酸ナトリウム/グリセロール処理ガラス繊維フィルターを充填し、外径16~8 mm、長さ85 mm、2セクション構成、吸着剤量200/200 mg、20/40 meshの仕様です。硫化水素に関する新OSHA Method 1008および二酸化硫黄に関するMethod 1011の規定に適合しています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはPTFEリング/PTFEリング/PTFEリング/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:チューブ●セクション数:2層構成●硝酸銀処理・フィルター:炭酸ナトリウム/グリセロール処理●分析方式:溶媒抽出法使用チューブH型(外径16 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤シリカゲル/ガラス繊維
  • 232 Tedlar Series サンプルバッグ用PTFEライニングセプタム(10個入) SKC(環境測定)

    232 Tedlar Series サンプルバッグ用PTFEライニングセプタム(10個入)

    SKC(環境測定)
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Series 232 Tedlar(R) Sample Bags用の交換用セプタムです。
    用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
  • 231 Tedlar Series サンプルバッグ用セプタム(10個入) SKC(環境測定)

    231 Tedlar Series サンプルバッグ用セプタム(10個入)

    SKC(環境測定)
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Series 231 Tedlar(R) Sample Bags用の交換用セプタムです。
    用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
  • 262 FlexFoil・252 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入) SKC(環境測定)

    262 FlexFoil・252 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入)

    SKC(環境測定)
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Series 252 FlexFoil(R) Plus Sample BagsおよびSeries 262 Standard FlexFoil(R) Sample Bags用のセプタムです。
    用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
  • フィルター保管瓶(テフロンライナーキャップ付き・37 mm・36個入) SKC(環境測定)

    フィルター保管瓶(テフロンライナーキャップ付き・37 mm・36個入)

    SKC(環境測定)
    60,980税込67,078
    1箱(36個)
    46日以内出荷
    37 mmフィルター用のジャーで、PTFEライナー付きキャップを備えており、サンプリング後のフィルターの溶媒抽出に適しています。
    用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
  • 233 Tedlar・263 FlexFoil・253 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入) SKC(環境測定)

    233 Tedlar・263 FlexFoil・253 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入)

    SKC(環境測定)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Series 233 Tedlar Sample Bags、Series 240/243 FluoroFilm Sample Bags、Series 253 FlexFoil Plus Sample Bags、およびSeries 263 Standard FlexFoil Sample Bags用の交換用セプタムです。
    用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
  • コーティングフィルターカセット(PTFEプレフィルター1枚・特殊洗浄銀メンブレン1枚・多孔質ポリエチレンサポート付き・25 mm・2ピース黒色導電性ゴブレット型・バンド付き・5個入) SKC(環境測定)

    コーティングフィルターカセット(PTFEプレフィルター1枚・特殊洗浄銀メンブレン1枚・多孔質ポリエチレンサポート付き・25 mm・2ピース黒色導電性ゴブレット型・バンド付き・5個入)

    SKC(環境測定)
    66,980税込73,678
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    コーティングフィルターで、PTFEプレフィルター1枚とポリプロピレン製サポート1枚、ならびに特別洗浄したシルバーメンブレンフィルター1枚とポリプロピレン製サポート1枚を25 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、臭素および塩素のサンプリングに使用します。
    用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:冷蔵不要・保存期間制限あり材質カセット:導電性ブラック、PTFE表面処理特殊洗浄処理構成カセット:2ピースゴブレット型サンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)25流量範囲(L/min)0.5~5
  • コーティングフィルターカセット(ガラス繊維1枚・酢酸水銀処理・サポートパッドなし・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入) SKC(環境測定)

    コーティングフィルターカセット(ガラス繊維1枚・酢酸水銀処理・サポートパッドなし・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)

    SKC(環境測定)
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    コーティングフィルターで、PTFEプレフィルター1枚とポリプロピレン製サポート1枚、ならびに特別洗浄したシルバーメンブレンフィルター1枚とポリプロピレン製サポート1枚を25 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、臭素および塩素のサンプリングに使用します。
    用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析材質ガラス繊維表面処理酢酸水銀コーティング構成コーティングフィルター1枚入り、カセット:カセット装填済みサンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)37流量範囲(L/min)0.5~5
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・1個) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・1個)

    SKC(環境測定)
    7,698税込8,468
    1個
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)12×15材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)

    SKC(環境測定)
    79,980税込87,978
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 50 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single polypropyleneセプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好