コーティングフィルターカセット(PTFEプレフィルター1枚・特殊洗浄銀メンブレン1枚・多孔質ポリエチレンサポート付き・25 mm・2ピース黒色導電性ゴブレット型・バンド付き・5個入)

コーティングフィルターカセット(PTFEプレフィルター1枚・特殊洗浄銀メンブレン1枚・多孔質ポリエチレンサポート付き・25 mm・2ピース黒色導電性ゴブレット型・バンド付き・5個入) - SKC(環境測定)

コーティングフィルターで、PTFEプレフィルター1枚とポリプロピレン製サポート1枚、ならびに特別洗浄したシルバーメンブレンフィルター1枚とポリプロピレン製サポート1枚を25 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、臭素および塩素のサンプリングに使用します。

用途
SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。
仕様
●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:冷蔵不要・保存期間制限あり
材質
カセット:導電性ブラック、PTFE
表面処理
特殊洗浄処理
構成
カセット:2ピースゴブレット型
サンプリング
時間:15分~1時間
適合ポンプ
AirChekシリーズ
直径(mm)
25
流量範囲(L/min)
0.5~5
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76054356225-9006
¥67,800
¥66,980
¥73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする