カテゴリ
- 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- パトライト(PATLITE)(10)
- 岩崎電気(8)
- エスコ(8)
- ピップ(6)
- YELLOTOOLS(6)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- ホンダ(4)
- Whatman(ワットマン)(4)
- SunDisk(ソルディ)(4)
- SPARKFUN(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- イマオコーポレーション(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- NTツール(3)
- MICROCHIP(3)
- アドビ(3)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
「wme」の検索結果

石けん膜流量計用溶液(1pint)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781個46日以内出荷Soap Film Solutionは容量1 pint(473 ml)の石けん膜溶液で、Soap Film flowmetersとの併用に使用します。用途Soap Film Flowmetersは、サンプルポンプの校正に容易に使用できる流量計です。SKCは、流量計に表示された体積に対して±2%以内に校正された2種類のモデルを提供しており、いずれも校正証明書が付属します。
携帯用流量計キット(5-500ml/min・キット)
SKC(環境測定)¥99,980税込¥109,9781個46日以内出荷Portable Field Flowmeter Kitは、流量範囲5~500 ml/minのprecision glass buret、石けん膜溶液、取扱説明書、キャリーケースおよび校正証明書を含みます。用途Soap Film Flowmetersは、サンプルポンプの校正に容易に使用できる流量計です。SKCは、流量計に表示された体積に対して±2%以内に校正された2種類のモデルを提供しており、いずれも校正証明書が付属します。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式石鹸膜式精度体積目盛の±2%機能自動流量確認:なし流量測定範囲5~500 ml/min校正証明書付属
実験室用石けん膜流量計キット(300-3000ml/min・キット)
SKC(環境測定)¥199,800税込¥219,7801個46日以内出荷Laboratory Film Flowmeter Kitは、流量範囲300~3000 ml/minのprecision glass buret、石けん膜溶液、取扱説明書、真空または加圧用アダプター、アルミニウム製三脚スタンドおよび校正証明書を含みます。用途Soap Film Flowmetersは、サンプルポンプの校正に容易に使用できる流量計です。SKCは、流量計に表示された体積に対して±2%以内に校正された2種類のモデルを提供しており、いずれも校正証明書が付属します。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式石鹸膜式精度体積目盛の±2%機能自動流量確認:なし流量測定範囲300~3000 ml/min校正証明書付属
chek-mate 流量計(20-500ml/min・NIST証明書付き)
SKC(環境測定)¥229,800税込¥252,7801個46日以内出荷Low Flow chek-mate(R) Flowmeterは、流量範囲20~500 ml/minの低流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、NIST標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek(R)機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:なし電源自動OFF15分流量測定範囲20~500 ml/min精度(mL)表示値の±1%(50~500 /min)・上記範囲外は表示値の±2.5%校正証明書付属
chek-mate 流量計(20-500ml/min・ISO証明書付き)
SKC(環境測定)¥249,800税込¥274,7801個46日以内出荷Low Flow chek-mate(R) Flowmeterは、流量範囲20~500 ml/minの低流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、ISO標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek(R)機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:なし電源自動OFF15分流量測定範囲20~500 ml/min精度(mL)Low Flow 20~50 /minは表示値の±2.5%・50~500 /minは±1%校正証明書付属
chek-mate 流量計(5.0-30.0L/min・NIST証明書付き)
SKC(環境測定)¥239,800税込¥263,7801個46日以内出荷High Flow chek-mate(R) Flowmeter with CalChekは、流量範囲5~30 L/minの高流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、NIST標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek(R)機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式精度High Flow 5~30 L/minは表示値の±1%表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応Leland Legacyポンプ・専用ケーブル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲5~30 L/min、High Flow 5~30 L/min校正証明書付属
chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・NIST証明書付き)
SKC(環境測定)¥229,800税込¥252,7801個46日以内出荷Medium Flow chek-mate(R) Flowmeter with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、NIST標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min精度(mL)表示値の±1%(750~5000 /min)・上記範囲外は表示値の±2.5%校正証明書付属
chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・ISO証明書付き)
SKC(環境測定)¥249,800税込¥274,7801個46日以内出荷Medium Flow chek-mate(R) Flowmeter with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、ISO標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式精度Medium Flow 500~750 ml/minは表示値の±2.5%・750~5000 ml/minは±1%・High Flow 5~30 L/minは表示値の±1%表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min校正証明書付属
chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・ISO証明書付き・キット)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801セット46日以内出荷Medium Flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、ISO標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min精度(mL)Medium Flow 500~750 /minは表示値の±2.5%・750~5000 /minは±1%校正証明書付属
chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30.0L/min・UKAS証明書付き・キット)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801セット46日以内出荷Medium flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲5.0~30 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、UK標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり方式電子式精度表示値の±1%(5~30 L/min)機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応Leland Legacyポンプ・専用ケーブル使用時)流量測定範囲5~30 L/min校正証明書付属
chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30L/min・NIST証明書付き・キット)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801セット46日以内出荷High Flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲5~30 L/minの高流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池が付属し、より高流量ポンプに対応するため流量計のホーステールは大径仕様です。CalChek(R)による自動流量検証機能、脈動ダンパー Cat. No. 375-150、およびNIST標準にトレーサブルな校正証明書を含みます。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式精度High Flow 5~30 L/minは表示値の±1%表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応Leland Legacyポンプ・専用ケーブル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲5~30 L/min、High Flow 5~30 L/min校正証明書付属
chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30L/min・ISO証明書付き・キット)
SKC(環境測定)¥289,800税込¥318,7801セット46日以内出荷High Flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲5~30 L/minの高流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池が付属し、より高流量ポンプに対応するため流量計のホーステールは大径仕様です。CalChek(R)による自動流量検証機能、脈動ダンパー Cat. No. 375-150、およびISO標準にトレーサブルな校正証明書を含みます。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式精度High Flow 5~30 L/minは表示値の±1%表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応Leland Legacyポンプ・専用ケーブル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲5~30 L/min、High Flow 5~30 L/min校正証明書付属
chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・NIST証明書付き・キット)
SKC(環境測定)¥249,800税込¥274,7801セット46日以内出荷Medium Flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、NIST標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min精度(mL)Medium Flow 500~750 /minは表示値の±2.5%・750~5000 /minは±1%校正証明書付属
chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・UKAS証明書付き・キット)
SKC(環境測定)¥249,800税込¥274,7801セット46日以内出荷Medium flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、UK標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min精度(mL)Medium Flow 500~750 /minは表示値の±2.5%・750~5000 /minは±1%校正証明書付属