chek-mate 流量計(5.0-30.0L/min・NIST証明書付き)
High Flow chek-mate(R) Flowmeter with CalChekは、流量範囲5~30 L/minの高流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、NIST標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。
- 用途
- chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek(R)機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。
- 仕様
- ●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m
- 質量(g)
- 255 未満
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源(V)
- 9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池
- 方式
- 電子式
- 精度
- High Flow 5~30 L/minは表示値の±1%
- 表示分解能
- 0.001 L/min
- 外形寸法(cm)
- 17.8×8.4×3.3
- 保護等級
- IP40
- 機能
- 自動流量確認:あり(SKC CalChek対応Leland Legacyポンプ・専用ケーブル使用時)
- 電源自動OFF
- 15分
- 流量測定範囲
- 5~30 L/min、High Flow 5~30 L/min
- 校正証明書
- 付属
- 内容量
- 1個
環境測定その他関連用品 の新着商品
コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)税込¥60,478¥54,980カテゴリ























