2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Micro Measurements シリーズは、マルチデータ収集装置で構成されています。 Multi Data Acquisition Device は、抵抗歪ゲージ用のシングルチャンネル USB 給電測定デバイスです。内部ブリッジの完了は、四半期、ハーフ、およびフルブリッジ構成をサポートします。このデバイスは、便利で低コスト、使いやすいストレインゲージ測定が必要な用途向けに設計
仕様●入数:1箱(1個入)●力/負荷測定レンジ:±16000 μ @ GF=2.00●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:RJ45コネクタ●材質:プラスチック●幅:25.4mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:25.4 x 25.4 x 88.9 mm アズワン品番65-7309-28
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

Micro Measurements シリーズは、マルチデータ収集装置で構成されています。 Multi Data Acquisition Device は、抵抗歪ゲージ用のシングルチャンネル USB 給電測定デバイスです。内部ブリッジの完了は、四半期、ハーフ、およびフルブリッジ構成をサポートします。このデバイスは、便利で低コスト、使いやすいストレインゲージ測定が必要な用途向けに設計
仕様●入数:1箱(1個入)●力/負荷測定レンジ:±16000 μ @ GF=2.00●ゲージ抵抗:120Ω●接続方式:RJ45コネクタ●材質:プラスチック●幅:25.4mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:25.4 x 25.4 x 88.9 mm アズワン品番65-7310-09
1個
109,800 税込120,780
欠品中

関連カテゴリ