おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウスEGRET7日以内出荷
静謐な美しさ、手元に宿る。― 和をまとう大理石柄ワイヤレスマウス〇Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能〇挿すだけ使えるUSBレシーバー付き〇3つのチャネルでデバイスを簡単切替〇クリック感のある静音ボタンUSB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能自動スリープモードがあるので省エネキズや指紋に強い3層式の光沢コーティングOneClickでデスクトップに戻るボタン付き
仕様【DPI】1000/1600(デフォルト)/2400 3段階調整付属品2.4Gレシーバー、フラットUSB-C充電ケーブル(80cm)、保証カード、説明書奥行(mm)27本体質量(g)70.5接続方法Bluetooth5.0/3.0、及び2.4Gレシーバー本体高さ(mm)113本体幅(mm)53チャネル数3チャネル切替可能