サクサク!ひとくちウエハース りんご 乳酸菌プラスminimal LAND4日以内出荷
りんご味がおいしいウエハースタイプのおやつです。うさぎやハムスターなどの小動物のおやつに最適。オリゴ糖と乳酸菌が腸内フローラを整え、お腹の健康を保ちます。
成分粗たん白質11.0%以上、粗脂肪9.1%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分1.2%以下、水分10.0%以下規格乳酸菌プラスカロリー(kcal)550 / 100g原材料小麦粉、大豆粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、植物油脂、ブドウ糖、ショートニング、オリゴ糖、リンゴパウダー、乳酸菌、膨張剤、香料、着色料(黄4、青1)入数55個対象動物うさぎ、ハムスター