8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の27型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応。ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。5年保証
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

34インチ WQHD(3840 x 1440)IPSパネル、湾曲モニター。USB-Cポートを搭載しデータ転送や映像出力に加え最大96Wの充電が可能。5年間保証
1台
51,980 税込57,178
8日以内出荷

筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 本体質量(kg)約0.9 最大消費電力(W)120 スピーカーなし キーボードあり ポインティングデバイスなし Webカメラなし TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANあり 無線LANあり オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能コンパクトミニPC。Copilot+対応。USBポート6つ、HDMI 2.1 1つ、DisplayPort1.4 1つ、2.5G LANポート 2つ。
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●その他ドライブ:なし●プロセッサーテクノロジー:AMD Ryzen AI 5 340●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリカードスロット:あり●その他ソフト:なし●電波法備考:無線LAN●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:AMD Radeon Graphics●本体サイズ(H×W×D):130 x 130 x 34 mm●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●PCリサイクル:対応●ディスプレイ詳細:なし●電波法:適合●メモリタイプ:DDR5-5600●J-Moss:対応●CPU詳細:AMD Ryzen AI 5 340●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり●附属品:VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書●電気用品安全法(本体):適合●エネルギー消費効率:後日掲載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 本体質量(g)700 最大消費電力(W)120 スピーカーなし チップセットなし キーボードあり ポインティングデバイスなし Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANあり 無線LANあり USBUSB 3.2 Gen2 Type-C(正面×1)、USB 3.2 Gen2 Type-A(正面×2、背面×1)、USB 4.0 Type-C(背面×1)、 USB 2.0 Type A(背面×1) オフィスソフトなし
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ASUS TeKP470VAK-BPE055X (i5/16G/512G/W11P)
エコ商品、RoHS
仕様●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、外付けDVDスーパーマルチドライブ 、USBキーボード、USBマウス、製品保証書●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイ詳細:27.0型ワイドTFTカラー液晶●メインメモリ(最大):64GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:14区分 52.2kWh/年 (AAA)●ドライブベイ(空/全):なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:DDR5-5200●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×1)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス (CPU内蔵)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●電波法:適合●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):ACアダプターで適合●ディスプレイサイズ:27型●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):高さ447mm×幅613mm×奥行き210mm●その他ソフト:なし●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:メインメモリと共有●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力×1 電源Φ4.5/120W ACアダプター (20V/6A) 本体質量(g)7900 最大消費電力(W)約120 解像度1920×1080ドット スピーカーステレオスピーカー内蔵 (5W×2) チップセットなし キーボードあり 110キー日本語USBキーボード (JIS配列) ポインティングデバイスUSBマウス Webカメラあり 207万画素ポップアップ式Webカメラ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブ外付けDVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応) 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) USBUSB3.2 (Type-C/Gen1)×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×3、USB2.0×1 オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ファンレス設計でノイズや埃を低減。最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。
メモリー容量4GB 使用CPUIntel N100 OSWin 11 Pro SSD128GB 光学ドライブなし
1台
43,980 税込48,378
取扱い終了

ProArt B760-Creatorは、バーチャルプロダクション、3Dレンダリング、4K/8Kビデオ編集などのコンテンツ制作ワークロード向けに設計された拡張マザーボードです。また、3つのM.2スロット、2.5Gbおよび1Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C フロントパネルコネクタ、60W Quick Charge 4+、Thunderbolt 4ヘッダーなどの総合的な接続性を備えています。
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

高性能コンパクトミニPC。Copilot+対応。USBポート6つ、HDMI 2.1 1つ、DisplayPort1.4 1つ、2.5G LANポート 2つ。
仕様●エネルギー消費効率:後日掲載●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:AMD Radeon Graphics●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●外部ディスプレイ出力:あり●CPU詳細:AMD Ryzen AI 7 350●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●プロセッサーテクノロジー:AMD Ryzen AI 7 350●メモリタイプ:DDR5-5600●メモリカードスロット:あり●ストレージ容量:512GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電波法備考:無線LAN●附属品:VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130 x 130 x 34 本体質量(kg)約0.7 最大消費電力(W)120 キーボードあり RoHS指令(10物質対応)対応 有線LANあり 無線LANあり USBUSB 3.2 Gen2 Type-C(正面×1)、USB 3.2 Gen2 Type-A(正面×2、背面×1)、USB 4.0 Type-C(背面×1)、 USB 2.0 Type A(背面×1)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷