「lan pcie」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 本体質量(kg)約0.9 最大消費電力(W)120 スピーカーなし キーボードあり ポインティングデバイスなし Webカメラなし TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANあり 無線LANあり オフィスソフトなし
1台
114,800 税込126,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンレス設計でノイズや埃を低減。最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。
メモリー容量4GB 使用CPUIntel N100 OSWin 11 Pro SSD128GB 光学ドライブなし
1台
43,980 税込48,378
欠品中

高性能コンパクトミニPC。Copilot+対応。USBポート6つ、HDMI 2.1 1つ、DisplayPort1.4 1つ、2.5G LANポート 2つ。
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●その他ドライブ:なし●プロセッサーテクノロジー:AMD Ryzen AI 5 340●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリカードスロット:あり●その他ソフト:なし●電波法備考:無線LAN●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:AMD Radeon Graphics●本体サイズ(H×W×D):130 x 130 x 34 mm●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●PCリサイクル:対応●ディスプレイ詳細:なし●電波法:適合●メモリタイプ:DDR5-5600●J-Moss:対応●CPU詳細:AMD Ryzen AI 5 340●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり●附属品:VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書●電気用品安全法(本体):適合●エネルギー消費効率:後日掲載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 本体質量(g)700 最大消費電力(W)120 スピーカーなし チップセットなし キーボードあり ポインティングデバイスなし Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANあり 無線LANあり USBUSB 3.2 Gen2 Type-C(正面×1)、USB 3.2 Gen2 Type-A(正面×2、背面×1)、USB 4.0 Type-C(背面×1)、 USB 2.0 Type A(背面×1) オフィスソフトなし
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ROG Strix B760-Fは、圧倒的なパワーソリューションとクラス最高のDDR5速度で第13世代への素晴らしいアップグレードを実現し、未来へと飛躍します。次世代PCIe 5.0スロットは、グラフィックスカードのスループットを最大化し、超高速WiFi 6Eまたは2.5G LANを介してラグを最小化することができます。さらに、レインボーストライプとレトロなアクセントで、ゲーマーとしてのプライドをアピールすることができます。
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

高性能コンパクトミニPC。Copilot+対応。USBポート6つ、HDMI 2.1 1つ、DisplayPort1.4 1つ、2.5G LANポート 2つ。
仕様●エネルギー消費効率:後日掲載●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:AMD Radeon Graphics●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●外部ディスプレイ出力:あり●CPU詳細:AMD Ryzen AI 7 350●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●プロセッサーテクノロジー:AMD Ryzen AI 7 350●メモリタイプ:DDR5-5600●メモリカードスロット:あり●ストレージ容量:512GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電波法備考:無線LAN●附属品:VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130 x 130 x 34 本体質量(kg)約0.7 最大消費電力(W)120 キーボードあり RoHS指令(10物質対応)対応 有線LANあり 無線LANあり USBUSB 3.2 Gen2 Type-C(正面×1)、USB 3.2 Gen2 Type-A(正面×2、背面×1)、USB 4.0 Type-C(背面×1)、 USB 2.0 Type A(背面×1)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷