。GV-BLFC5800は、500万画素CMOSを搭載したH.265/H.264両対応ネットワークカメラです。映像圧縮にH.265コーデックを採用し、H.264コーデックと比較時、最大50%の録画容量の削減、ネットワーク帯域幅の軽減を実現します。(削減/軽減率は撮影環境によって変動します)。IP67準拠防水/暖色系LEDを搭載し、屋外設置(IK10耐衝撃性)にも対応する、カメラ設置場所を選ばないモデルです。(Super Low Luxモデル)。AIディープラーニング技術を活用して、人間や車両を他の移動体と判別して検出することができます。 GeoVision映像管理ソフトウェア(GV-VMS)と統合することにより、AIペリメーター保護、リアルタイムアラート、イベント再生などに対応しています。
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
。 GV‐BX4802 は、昼と夜の監視用に自動 IR カット フィルターを搭載した 4 MP ネットワーク カメラです。 さまざまなニーズに応じて、より包括的なパフォーマンスを実現するために、カメラの固定/アイリス レンズはオプションです。 GV-BX4802 は、H.265 / H.264 ビデオ コーデックをサポートし、ネットワーク帯域幅を縮小しても高画質を維持しながら、より優れた圧縮率を実現します。 このカメラには超低ルクス CMOS イメージセンサーが装備されており、カメラは暗闇の中でカラーライブビューを提供できます。 ディープ ラーニング アルゴリズムを活用した AI テクノロジは、人間や車両を他の移動物体から識別します。 GeoVision ビデオ管理ソフトウェア (GV-VMS) と統合され、AI 境界保護、リアルタイム アラート、再生などをサポートします。 バリフォーカルレンズ付き
1台
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
関連キーワード