8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
用途電動式芝刈機 刈り幅(mm)280 刈込み高さ(mm)10~50 トラスコ品番452-9880 長さ(mm)980 幅(mm)410 質量(kg)15.3 高さ(mm)800 刃形リール式5枚刃 材質(刃)特殊刃物鋼
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。 面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番828-4072 材質刃部:スチール 全長(mm)943 質量(kg)2.25 2018年トラスコ掲載ページ9 1476
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

芝刈機リール刃用の研磨剤です。
用途芝刈機の手入れ用品 トラスコ品番858-5902
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ゴールデンスターGLA-451用ソリッドタイン
エアレーション用替刃
用途エンジン式エアレーター用部品
1セット(24本)
73,980 税込81,378
4日以内出荷

古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。 切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番868-2975 材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。 5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。 上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。
用途電動式芝刈機 刈込み幅(mm)300 仕様過電流防止回路付き 付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード 質量(kg)23.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800 電圧(V)(50/60Hz)100 消費電力(W)(50/60Hz)520 刈込み能力(m2/H)350 機構逆転研磨機構 刈込み方式リール式・8枚刃 刈高調整(mm)5~50(無段調整)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ゴールデンスターグリーンモアー
自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。 リール式で高いパワーを発揮します。 環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途エンジン式芝刈機 刈込み幅(mm)350 付属品ベルトテンション方式、布製集草器、工具 質量(kg)56 出力1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数 タンク容量(L)1.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300~1460×478×911~702 使用時間(分)約130(目安) 刈込み能力(m2/H)630 刈込み方式リール式・8枚刃 動力4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G 刈高調整(mm)6~25(無段調整)
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番828-4071 全長(mm)930 刃幅(mm)195 刃高(mm)90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷